完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EX15 Pro エベレストホワイト EVEREST XING

    EX15 Pro エベレストホワイト

    EVEREST XING(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、600Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
    仕様最大登板能力:47%、サスペンション:前後搭載付属品充電器一式(ACアダプター×1/ACコード×1)・組立用部品・簡易工具×1・取扱説明書×1ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ全長(mm)1200エベレストホワイト区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)580全高(mm)1200ランプLEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯材質(フレーム)アルミニウム合金電源バッテリー54V/2Ahモーター出力(W)最大1000バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)48保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)7~8充電池タイプリチウムイオン電池モーター定格出力(W)600各種認証PSE/電波法技適/性能等確認試験防水保護等級本体IPX5走行速度(km/h)歩道走行モード:6、車道走行モード:20走行距離(km)50最大耐荷重(kg)120総質量(kg)23折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
  • Grandir GR-206N ノーパンク GRANDIR

    Grandir GR-206N ノーパンク

    GRANDIR(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    Grandirから、ノーパンク仕様の20インチタイヤ折りたたみ自転車が登場。フロントにワイヤーカゴを装備、6SPEEDでちょっと脚を伸ばしたお買い物にも。街乗りでも便利な泥よけつき。
    幅(mm)560【折り畳み時】560質量(kg)約17.5高さ(mm)870-970【折り畳み時】820径(Φmm)【シートポスト】25.3奥行(mm)1470【折り畳み時】820材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチ適応身長(cm)145~サドルの高さ(mm)700-880フレーム(mm)345変速段数外装6段変速
  • 折り畳み電動アシスト自転車 TDN-208L【簡易組立必要】 PELTECH(ペルテック)

    折り畳み電動アシスト自転車 TDN-208L【簡易組立必要】

    PELTECH(ペルテック)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷
    日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
    仕様前照灯:LED前照灯全長(mm)1610全幅(mm)560定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1050バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)8タイヤサイズ20インチ充電器電圧(V)AC100-240充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)(目安):140以上サドルの高さ(mm)760~930折りたたみ寸法(mm)約920×500×790錠前シリンダー式リング錠走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)変速段数6総質量(kg)26
  • 防災サイクル パンクしない三輪自転車 エアロトライク 空気入れ不要 ノンパンク仕様 東部

    防災サイクル パンクしない三輪自転車 エアロトライク 空気入れ不要 ノンパンク仕様

    東部(2件のレビュー)
    93,980税込103,378
    1台
    11日以内出荷
    基本性能が備わった大人用三輪自転車に、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステムを組みわせた快適安心仕様。パンクの心配がなく、荷物をたくさん積めるので、お店の配達用、自動車工場や空港など広大な敷地の構内移動用・運搬用や、災害現場などでの防災用としても適しています!
    材質アルミリム質量(kg)約26.5シルバー外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)大型後カゴ:目安/440×370×250・前カゴ:目安/270×345×280耐荷重(kg)大型後カゴ:約15・前カゴ:約5材質(フレーム)スチール スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】タイヤサイズ前車輪20型・後車輪16型 (ノンパンク仕様)ライト種類リモコンレバー付ブロックダイナモランプ適応身長(cm)約130以上寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1580×520×960
  • 20インチ折りたたみセミファットバイク シマノ6段変速 フロントキャリア・リアサスペンション付き MF208シリーズ MYPALLAS

    20インチ折りたたみセミファットバイク シマノ6段変速 フロントキャリア・リアサスペンション付き MF208シリーズ

    MYPALLAS(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    【折りたたみセミファットバイク 20インチ MF-208のおすすめポイント】 ●振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ●工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ●MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。 ●リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです! ●フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。 ●シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ●電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ●盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 ●路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
    用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/BMXタイプハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 他付属品フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロック材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)17.5材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチ本体高さ(mm)960~1030適応身長(cm)150~本体長さ(mm)1550適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)780~970本体幅(mm)570変速段数6
  • 端子カバー Panasonic(パナソニック)

    端子カバー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    自転車からバッテリーを取外した時や充電器の端子部に汚れやほこりがつかないようにする樹脂カバーです。
  • リチウムイオンバッテリー Panasonic(パナソニック)

    リチウムイオンバッテリー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷
  • 構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー TRUSCO

    構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。 遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。 社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
    材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)タイプ折りたたみ
  • 特定小型原動機付自転車 電動バイク WEZONE

    特定小型原動機付自転車 電動バイク

    WEZONE(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    国が定める特定小型原動機付自転車の保安基準に適合した電動バイク。高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用(PSEマーク取得)。フル充電回数が約1500回の長寿命なバッテリー。車体に搭載されているバッテリーは取り外し可能で室内での充電が可能。コンパクトに折りたためて、車に乗せての移動も簡単!。20km/h(公道モード)、6km/h(歩道モード)の2モード仕様
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、バッテリーロックキー×2、ワイヤーロック、結束バンド、スターターキット、工具セット適合充電回数:約1500回材質マグネシウム合金ブレーキバックディスクブレーキ、フロントディスクブレーキ質量(kg)約22能力登坂:約10°(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による)耐荷重(kg)約120モーター(W)380バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:600×1455×1340(バックミラー含む)、折りたたみ時:460×865×650バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)32保証期間1年間タイヤサイズ16inch充電時間(時間)約3~4モード(最高時速)歩道モード:6km/h、公道モード:20km/h防水保護等級IP54適合アダプタAC 36V 2A走行距離(km)最大航続:約28(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による)
  • 折り畳み電動アシスト自転車 TDN-206【簡易組立必要】 PELTECH(ペルテック)

    折り畳み電動アシスト自転車 TDN-206【簡易組立必要】

    PELTECH(ペルテック)(2件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷
    日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
    仕様前照灯:LED前照灯全長(mm)1610全幅(mm)560定格出力(W)250バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6タイヤサイズ20インチ充電電圧(V)AC100-240充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)(目安):140以上折りたたみ寸法(mm)約920×500×790錠前シリンダー式リング錠走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)総質量(kg)26
  • 電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)

    電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】

    PELTECH(ペルテック)(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ 照明装置 / バッテリー式LEDライト 前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
    全長(mm)約1640電源(V)充電器: AC100-240全幅(mm)595(目安)ハンドル高さ(mm)1050~1100バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ前20インチ 後16インチ充電時間(時間)約3.5サドルの高さ(mm)700~860走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32総質量(kg)33
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY228B02(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY228B02(リターン式)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    28日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーニッケル水素バッテリー容量(Ah)3.1バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
  • パンクしない四輪自転車 エアロクークルMⅡ 空気入れ不要 ノンパンク仕様 ユニバーサルサイクル 東部

    パンクしない四輪自転車 エアロクークルMⅡ 空気入れ不要 ノンパンク仕様 ユニバーサルサイクル

    東部(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    11日以内出荷
    4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
    用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!タイヤサイズ14型付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備種類背もたれ付幅広サドルフレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)総質量(kg)約25
  • ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 4.3Ah/バッテリー型番:X81-22/注文番号:90793-25122 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 4.3Ah/バッテリー型番:X81-22/注文番号:90793-25122

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    2011-2012年発売モデル/2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniL適応
    ブラックバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.3適合車種'11モデル~
  • ブラッシュアップ FDB700 外装7段BAA CAPTAIN STAG

    ブラッシュアップ FDB700 外装7段BAA

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    BAA安全・環境基準適合車 折りたたみ可能なクロスバイク700C 外装7段変速なので快適に走行可能 さびにくいステンレス製フェンダーを使用 自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
    仕様泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付適合BAA認定自転車ブレーキ樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキタイプ折りたたみサイズ(cm)製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83本体スチールシート高(cm)(約)76~95
  • 特定小型原動機付自転車 SAGA one AINOHOT

    特定小型原動機付自転車 SAGA one

    AINOHOT(1件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。インパクトバツグンのデザイン、頑丈な高反発ボディで自在に走る免許不要の電動バイクです。バッテリーは取り外しが可能で、バッテリーのみ持ち運んでの充電ができ便利。歩道モード&車道モードを搭載し、道路に応じたモードで走ることが可能。また14インチタイヤは安定感があり、様々な路面条件に対応。後輪タイヤは自己修復機能があり、軽いパンクの際に傷を自動で修復。後輪のキャリアにはバスケットを後付けできるから日常の買い物や荷物の運搬にも便利にご利用いただけます。
    用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様サスペンション:あり(後輪)ブレーキ前後輪:ドラムブレーキ全長(mm)約1398全幅(mm)約580角度(°)最大登坂:15起動形式即起動(アクセルを回す)ハンドル高さ(mm)1020バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)マグネシウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)46.8車体質量(kg)31タイヤタイプタイプ:前輪チューブ、後輪自己修復タイヤサイズ14インチ充電時間(時間)約6モーター定格出力(W)500最高速度(km/h)20防水性本体IP54走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:15/20走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)120折り畳み可否不可
  • 特定小型原付電動キックボード SAGA pro AINOHOT

    特定小型原付電動キックボード SAGA pro

    AINOHOT(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。マグネシウム合金を採用した軽量且つ一体型フレームでバツグンの耐久性。前後4本の耐衝撃サスペンションブレーキの効きがよく下り坂での振動も軽減されるので快適なライディングをお楽しみいただけます。またパンクに強く、空気が一気に抜けるリスクの少ないチューブレスタイヤを採用。踏み台は18cmと広めで両足を置くことも可能(個人によって足の幅が違うため全ての人が両足載せられるわけではありません)。 。車道モード(20km/h以内)歩道モード(6km/h以内)での走行モード切替可能タイプとなります。
    用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様サスペンション:あり(前後4本)ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ角度(°)最大登坂:15起動形式即起動(アクセルを回す)バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)マグネシウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)46.8車体質量(kg)22.3タイヤタイプチューブレスタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)約5.5寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1224×560×530、展開:1224×560×1240モーター定格出力(W)500最高速度(km/h)20防水性IP54走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20走行距離(km)航続:50-55(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)120折り畳み可否可能
  • 特定小型原付電動キックボード S07 AINOHOT

    特定小型原付電動キックボード S07

    AINOHOT(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。総重量16.5kg、折り畳み式の電動キックボードです。工具不要で簡単に折りたたむことできるので、スムーズに収納・持ち運びができます。着脱式バッテリー採用でバッテリーを取り外しても直接ケーブルでも充電が可能。防振性と耐久性に優れ、段差のある道路も衝撃を感じずスムーズな走行を実現する大型のタイヤを採用。また350Wブラシレスモーターを搭載し、高出力低騒音、登坂角度11°のパワフルな走りで移動も楽々です。歩道モード(6Km/h)と公道モード(20Km/h)の2モードを搭載。交通ルールを守り安全に走行可能です。
    用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様バッテリー:取り外して充電可能ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ質量(kg)バッテリー:2.7角度(°)最大登坂:11バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)アルミニウム合金バッテリー容量(Ah)10バッテリー電圧(V)36車体質量(kg)16.5タイヤタイプタイプ:チューブタイヤタイヤサイズ10×2.215インチ充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1070×470×490、展開:1070×470×1180モーター定格出力(W)350最高速度(km/h)20防水性本体IPX4走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20走行距離(km)航続:35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)100総質量(kg)16.5折り畳み可否3ステップ、簡単収納
  • コンタナ折りたたみ20インチ外装6段 オートライト CAPTAIN STAG

    コンタナ折りたたみ20インチ外装6段 オートライト

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    前後どちらにも取付可能なコンテナバスケットを装備。後に荷物を積んでも倒れにくい安定感抜群の両立スタンドを採用。前またぎしやすい低床折りたたみフレーム。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。駐輪に便利なリング錠を装備。走行中は常にLEDライトを点灯し昼夜問わず存在をアピールするLEDライトを装備。
    仕様折りたたみ低床型フレーム、前:キャリパーパーブレーキ後:バンドブレーキ、リングロック、アルミリム、オートライト、パイプキャリア、フロントキャリア、らくらく両立スタンド質量(kg)18.6寸法(cm)150×56×103タイヤサイズ20×1.75収納時寸法(cm)約84×50×64地上高さ(cm)(サドル)約80~96変速段数外装6段
  • ファットバイク20インチ外装8段 CAPTAIN STAG

    ファットバイク20インチ外装8段

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。
    仕様アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座質量(kg)16.2寸法(cm)162×59×98材質(フレーム)アルミタイヤサイズ26×4.0地上高さ(cm)(サドル)約78~95変速段数外装8段
  • 20型電動アシストアルミ折り畳みフル装備(8AH) PELTECH(ペルテック)

    20型電動アシストアルミ折り畳みフル装備(8AH)

    PELTECH(ペルテック)(2件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷
    日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル! フル装備モデルTDNー212L新登場! アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。 フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。 アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。 前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。 電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
    サイズ20型材質(フレーム)アルミニウム変速段数6バッテリー容量(Ah)8走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン)充電時間(時間)約3.5全長(mm)1610全幅(mm)560適応身長(cm)約140以上(目安)折りたたみ寸法(mm)約920×500×790バッテリーリチウムイオン定格出力(W)250充電電圧(V)AC100~240総質量(kg)26
  • 防災サイクル 20型6段変速付きフル装備ノンパンク折り畳み電動アシスト自転車 【簡易組立品】 バッテリー容量8Ah PELTECH(ペルテック)

    防災サイクル 20型6段変速付きフル装備ノンパンク折り畳み電動アシスト自転車 【簡易組立品】 バッテリー容量8Ah

    PELTECH(ペルテック)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    11日以内出荷
    空気入れ不要・パンクの心配なし!軽量で剛性の高いアルミフレームとまたぎ易い低床フレームデザインを採用したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】※専用充電器付
    用途日常使用から万が一の緊急時まで。仕様盗難防止装置:後輪リング錠全長(mm)1610サイズ20型全幅(mm)560全高(mm)1090ライト種類前照灯:LEDライト
  • ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 15.4Ah/バッテリー型番:白X0U-02,黒X0U-22/注文番号:白X0U8211002,黒X0U8211022 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 15.4Ah/バッテリー型番:白X0U-02,黒X0U-22/注文番号:白X0U8211002,黒X0U8211022

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer ※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く ※PAS SION-U(20型/24型)/SION-V/CITY-Vは除く
    バッテリー容量(Ah)15.4バッテリーリチウムイオン
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) X74-00・90793-25096(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) X74-00・90793-25096(リターン式)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.1バッテリー電圧(V)26サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY380B02(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY380B02(リターン式)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.0バッテリー電圧(V)25.2サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY253B02(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY253B02(リターン式)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)26サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(AISIN) PU10-B(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(AISIN) PU10-B(リターン式)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーニッケル水素バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
  • ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 15.4Ah/バッテリー型番:X0U-02/注文番号:X0U8211002 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 15.4Ah/バッテリー型番:X0U-02/注文番号:X0U8211002

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer ※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く ※PAS SION-U(20型/24型)/SION-V/CITY-Vは除く
    ホワイトバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)15.4互換性2017年「PAS」シリーズに搭載の15.4Ah、12.3Ahバッテリーは、従来の6.2Ah/8.7Ah/12.8Ahと互換性があります。(PAS SION-U、PAS SION-Vは、12.8Ah・15.4Ahリチウムイオンバッテリーとの互換性はありません)
  • CSR20MR-45CLP1ミニベロ CAPTAIN STAG

    CSR20MR-45CLP1ミニベロ

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    いつもの20型より一回り大きい451WOタイヤ仕様のアルミミニベロ。小さくても軽快な走り。2段×7段の14段変速。セミカートリッジB.B.を使用しガタつきがでにくい。
    タイヤサイズ451 WOタイヤ(WO 20×1 1/8)材質(フレーム)アルミ変速段数14段変速仕様アルミリム付属品簡易ペダルレンチ、5mm六角レンチ、4mm六角レンチブレーキ(前後):キャリパーブレーキ寸法(mm)約1500×420×950質量(kg)約11レバー形式SHIMANO Br.レバーシフト
  • バッテリー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    バッテリー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1個
    8日以内出荷

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

完成車