絞り込み
ブランド
- アズワン
- シナノ製作所(3)
- カイスイマレン(2)
- マルカン ニッソー(2)
- ベムパートナー(1)

散気管 プランストロン
アズワン¥9,900~税込¥10,890~1個ほか当日出荷から17日以内出荷均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
アクリル水槽 目盛付き
アズワン¥16,900~税込¥18,590~1個当日出荷から翌々日出荷生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。仕様耐水温(℃):50材質PMMA(アクリル)板厚(mm)5
メンブレン式微細気泡散気ディスク Φ268×60mm
アズワン¥10,700税込¥11,7701個5日以内出荷スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。本体素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。材質本体/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)寸法(mm)外径Φ268×全高60最大流量空気:10m2/h使用温度(℃)0~80本体厚さ(mm)30メンブレン直径(Φmm)218アズワン品番4-5115-11標準流量空気:1.5~7m2/hねじ部3/4インチ
自動給水キット 105.5×62.4×130.4mm
アズワン¥6,990税込¥7,6891個翌々日出荷1回で15個の植物に給水可能です。外出時の水やりも可能です。付属品Φ4mmPVCホース(10m)×1個、T型ホースコネクター×15個、X型コネクター×1個、ホースプラグ×3個、吸い上げフィルター×1個、ドリッパー×15個、USB Cケーブル(1.2m)×1個仕様●水やり間隔(回):日、数、時間(例:1日中、3、3分)●水やり時間:1~30分材質ABS寸法(mm)105.5×62.4×130.4電源単3乾電池×4本(別売)またはUSB給電最大流量550mL/minアズワン品番4-6582-01
メンブレン式微細気泡散気管 EVシリーズ
アズワン¥14,300~税込¥15,730~1個3日以内出荷から5日以内出荷スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。パイプ素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。材質支持パイプ/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
観察用アクリル水槽 ロータイプ
アズワン¥13,800~税込¥15,180~1個当日出荷から翌々日出荷透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。持ち運びに便利なロータイプです。仕様耐水温(℃):50材質PMMA(アクリル)板厚(mm)5