絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(486)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(357)
  • マクセル(345)
  • HORIBA(堀場製作所)(233)
  • KRK(笠原理化工業)(91)
  • TGK(東京硝子器械)(81)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
  • 共立理化学研究所(63)
  • 宮本理研工業(62)
  • ケニス(61)
  • SIBATA(柴田科学)(60)
  • 鈴研(57)
  • セムコーポレーション(55)
  • REX[科学研究・開発用品](55)
  • カスタム(53)
  • A-Gas Japan(42)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(40)
  • ADVANTEC(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH試験紙(スティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(スティックタイプ)

    アズワン(16件のレビュー)
    759税込835
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。
    長さ(mm)80幅(mm)6タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
  • pH試験紙(ロールタイプ) アズワン

    pH試験紙(ロールタイプ)

    アズワン(9件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1巻
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
    幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン(7件のレビュー)
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース仕様ペンタイプ種別本体寸法(mm)29×14×148測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
  • pH試験紙(PPスティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(PPスティックタイプ)

    アズワン(20件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    変色が長く保持されます。
    仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
  • 防水導電率計 アズワン

    防水導電率計

    アズワン
    17,300税込19,030
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
    付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質/仕上本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定対象導電率・温度・塩分・TDS測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm電池CR2032リチウム電池×2個測定要素導電率・温度・塩分・TDSオートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01先端径(Φmm)10温度補正(℃)0~50(自動)防水保護等級IP57校正ポイント1413μS/cm校正証明書なし
  • 透視度計 アズワン

    透視度計

    アズワン(6件のレビュー)
    564税込620
    1個
    当日出荷
    下水の透視度を的確にキャッチできます。
  • 導電率計 アズワン

    導電率計

    アズワン(2件のレビュー)
    8,090税込8,899
    1個
    当日出荷
    セット内容CR2032電池×1個(テスト用付属)材質外装/ABS、センサー/SUS304測定範囲導電率:0~9990μS/cm質量(g)42.5(保護キャップを含まない)使用温度範囲(℃)0~80電源CR2032電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)0~80測定項目導電率・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×28×13本体寸法(mm)150×28×13精度±2%分解能1μS/cm(導電率)精度(%)±2(50μS/cm以内は対象外)温度補償自動温度補正分解能(℃)0.1機能自動温度補正・自動パワーオフ・データホールド測定対象導電率・温度測定範囲(μS/cm)0~9990使用電池CR2032電池表示項目温度・電気伝導率測定要素導電率・温度オートパワーオフ5分間(変更不可)アズワン品番3-6453-01
  • ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワン

    ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型)

    アズワン
    26,600税込29,260
    1セット
    当日出荷
    微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
    付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本寸法(mm)164×29×20(突起部除く)質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目pH測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極法温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能電源自動OFF30分電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)ディスプレイバックライト付きカスタム(モノクロ)デジタル液晶表示試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂防水保護等級IP67相当校正証明書なし相対湿度(%RH)85以下(結露をしないこと)
  • pH試験紙 アズワン

    pH試験紙

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1巻
    当日出荷
    使いやすいプラスチックディスペンサー入りです。任意の長さで使用できます。
    仕様カラースケール付幅(mm)7長さ(m)5
  • pH試験紙 アズワン

    pH試験紙

    アズワン
    2,390税込2,629
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    変色が長く保持されます。
    仕様プラスチックケース入材質(スティック部)PVC(塩化ビニル樹脂)・(試験紙部)紙長さ(mm)85幅(mm)5
  • pH比較電極内部液 アズワン

    pH比較電極内部液

    アズワン
    2,390税込2,629
    1本ほか
    当日出荷
    容量(mL)500濃度(mol/L)3.33
  • 散気管 プランストロン アズワン

    散気管 プランストロン

    アズワン
    9,900税込10,890
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
  • TDS計 アズワン

    TDS計

    アズワン
    6,920税込7,612
    1個
    当日出荷
    付属品CR2032電池×1個(テスト用付属)寸法(mm)150×28×13測定範囲TDS/温度:0~5000ppm(mg/L)/0~80℃質量(g)42.5電源CR2032電池×1個(テスト用付属)測定項目TDS・温度精度±2%型番ASTDS1分解能TDS/1ppm(mg/L)、温度/0.1℃温度測定範囲(℃)0~80精度(%)±2温度補償自動温度補正分解能(℃)0.1機能自動温度補正・パワーオフ・データホールド表示項目TDS・温度測定範囲(ppm)0~5000アズワン品番3-6452-01校正証明書なし
  • 観察用アクリル水槽 アズワン

    観察用アクリル水槽

    アズワン(1件のレビュー)
    7,090税込7,799
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    持ちやすい薄型設計で、サンプルに傷をつけずに観察することができます。透明度が高いアクリル板を採用しています。水中観察だけでなく、昆虫や土中観察にもお使いいただけます。
  • 交換用pHセンサーのみ アズワン

    交換用pHセンサーのみ

    アズワン(1件のレビュー)
    7,150税込7,865
    1個
    当日出荷
    種別交換用pHセンサーのみアズワン品番1-062-11
  • 防水ポータブル導電率計 アズワン

    防水ポータブル導電率計

    アズワン
    56,900税込62,590
    1個
    当日出荷
    付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
  • 散気管 ドリームストーン アズワン

    散気管 ドリームストーン

    アズワン
    8,490税込9,339
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。
  • アズワンの残留塩素簡易測定器 アズワン

    アズワンの残留塩素簡易測定器

    アズワン
    7,440税込8,184
    1セット
    当日出荷
    測定方式:DPD法。残留塩素を6段階で(0.05~1.0mg/Lまで)簡易に測定ができます。DPD試薬Sは粉末状のため、水に溶けやすく素早く測定できます。コンパクトなケースにセット内容が収納でき持ち運びに便利です。
    仕様遊離残留塩素測定域:0.05・0.1・0.2・0.4・0.7・1.0mg/Lセット内容測定器、比色セル 2本、DPD試薬S 1箱(50包)、ケース寸法(mm)115×55×107質量(g)260アズワン品番4-6379-01
  • pH電極保存液・電極内部液 KCLシリーズ アズワン

    pH電極保存液・電極内部液 KCLシリーズ

    アズワン
    3,490税込3,839
    1本
    当日出荷
    容量(mL)500
  • 水分活性測定装置 MD-AWシリーズ アズワン

    水分活性測定装置 MD-AWシリーズ

    アズワン
    87,900税込96,690
    1台
    当日出荷
    卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
    付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)仕様交換用シャーレ材質:PS質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ測定のみ電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw本体サイズ(mm)120×60×58アズワン品番4-2453-01
  • アクリル水槽 アズワン

    アクリル水槽

    アズワン
    37,800税込41,580
    1個
    当日出荷
  • 交換用電極 アズワン

    交換用電極

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    測定項目交換用pH電極アズワン品番1-2815-11
  • よう化カリウムでんぷん試験紙 019シリーズ アズワン

    よう化カリウムでんぷん試験紙 019シリーズ

    アズワン
    689税込758
    1箱ほか
    当日出荷
    亜硝酸塩・遊離塩素・ヨウ素・過酸化物などの酸化剤を検出する試験紙で、酸化剤を検出した時に青紫色に変色します。 ジアゾ化反応の確認に使用可能です。 蒸留水に浸して酸化ガスの検出が可能です。
  • pHペンシル アズワン

    pHペンシル

    アズワン
    3,590税込3,949
    1本
    当日出荷
    紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定でき、サンプルが少量でも有効です。対象物にpHペンシルを塗り水をかけるだけで簡単にpH測定ができます。
    アズワン品番3-5571-01
  • 防水ポータブルPHメーター アズワン

    防水ポータブルPHメーター

    アズワン
    46,300税込50,930
    1個
    当日出荷
    防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
    付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)セット内容単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)材質ポリカーボネート(ボディー)、ガラス(センサー)測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP(ORPは別売り電極交換により測定可能)ケーブル長(m)1精度本題単体±0.1%FS(ORP)測定範囲(pH)0~14分解能1mV精度(pH)±0.01(±1digit)電源自動OFFあり(10分/20分)電極形式201T-Sディスプレイ大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯測定範囲(mV)-1999~1999測定温度範囲(℃)0~80標準液セットの選択NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2815-01温度補正(℃)0~100(自動※付属の電極の使用可能温度範囲は0~80)データ記録件数合計200件(測定モード毎に100件)分解能(pH)0.1/0.01防水IP57校正証明書なし
  • デジタル濁度計 アズワン

    デジタル濁度計

    アズワン
    126,000税込138,600
    1個
    欠品中
    高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
    付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー)寸法(mm)90×203×80測定範囲濁度/0-1000NTU容量(mL)サンプル:18質量(g)385電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定項目濁度再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示光源赤外線放射ダイオード(波長860nm)防塵防水性能IP67アズワン品番4-358-21誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差有効期限あり
  • 過酢酸 PAA 試験紙 0~1000ppm 50枚入 アズワン

    過酢酸 PAA 試験紙 0~1000ppm 50枚入

    アズワン
    6,590税込7,249
    1個(50枚)
    当日出荷
    PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振り落とし、5秒経過してからカラーチャートと比較します。
    仕様●プラスチックストリップ●カラーチャート:0/50/100/250/500/1000ppmアズワン品番67-2191-50
  • アクリル水槽 目盛付き アズワン

    アクリル水槽 目盛付き

    アズワン
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。
    仕様耐水温(℃):50材質PMMA(アクリル)板厚(mm)5
  • ポータブル防水溶存酸素計 アズワン

    ポータブル防水溶存酸素計

    アズワン
    89,000税込97,900
    1個
    当日出荷
    仕様付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度精度±0.30mg/L型番AS720サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2813-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
  • ラピッドDPD試薬 アズワン

    ラピッドDPD試薬

    アズワン
    2,490税込2,739
    1箱(100包)
    当日出荷
    残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 ラピッドDPD試薬を1回分毎にラミネート包装したタイプです。
    仕様試薬・分包アズワン品番2-5975-12
  • 防水導電率計 校正証明書付き アズワン

    防水導電率計 校正証明書付き

    アズワン
    37,300税込41,030
    1個
    9日以内出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
    付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)仕様【校正液濃度】1413μS/cm、校正1点材質本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148精度温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm防塵防水性能IP57オートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01-20先端径(Φmm)【電極】10温度補正(℃)0~50(自動)校正ポイント1413μS/cm校正証明書一般校正
  • ペン型pH/導電率計 アズワン

    ペン型pH/導電率計

    アズワン
    34,100税込37,510
    1個
    当日出荷
    自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
    仕様分解能(cm):pH/±0.01pH、温度/0.1℃、導電率/0.1μS/、0.01mS/、付属品(cm):標準液/pH4.01・pH6.86、KCl 3mol、1413μS/、12.88mS/質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・導電率・TDS測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、導電率/±1%F.S.温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点測定範囲(cm)pH/0.00~14.00、温度/0~50.0℃、導電率/0~200.0・0~2000μS/、0~20.00mS/、TDS/0ppm~10.00ppt防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-356-01
  • アクリル水槽 アズワン

    アクリル水槽

    アズワン
    20,300税込22,330
    1個
    当日出荷
    透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。
  • 採水器 アズワン

    採水器

    アズワン
    54,999税込60,499
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    11,140税込12,254
    1個
    当日出荷
    校正証明書なし
  • NTハイロート採水器 アズワン

    NTハイロート採水器

    アズワン
    55,300税込60,830
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 防水pH計 APHシリーズ アズワン

    防水pH計 APHシリーズ

    アズワン
    9,790税込10,769
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
    付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.0~14.0測定精度±0.2pHアズワン品番2-1287-22分解能(pH)0.1防水IP57準拠
  • 防水pH計 APHシリーズ アズワン

    防水pH計 APHシリーズ

    アズワン
    11,900税込13,090
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。自動温度補正機能付きです。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
    付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.00~14.00測定精度±0.1pHアズワン品番2-1287-23分解能(pH)0.01防水IP57準拠
  • PEディスポパウダーサンプラー 非滅菌 SS-PTHシリーズ アズワン

    PEディスポパウダーサンプラー 非滅菌 SS-PTHシリーズ

    アズワン
    5,599税込6,159
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    T型ハンドルの押し引きでドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取します。、採取容量で先端ヘッドの凹凸形状が異なります。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、滅菌済タイプもあります。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、採取方法は画像をご参照ください。
  • メンブレン式微細気泡散気ディスク Φ268×60mm アズワン

    メンブレン式微細気泡散気ディスク Φ268×60mm

    アズワン
    10,700税込11,770
    1個
    5日以内出荷
    スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。本体素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
    材質本体/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)寸法(mm)外径Φ268×全高60最大流量空気:10m2/h使用温度(℃)0~80本体厚さ(mm)30メンブレン直径(Φmm)218アズワン品番4-5115-11標準流量空気:1.5~7m2/hねじ部3/4インチ
水質検査・土壌検査関連(pH等)