絞り込み
サイズ
  • 700×40C
  • 24×1.00(3)
  • 26×1.50(5)
  • 26×1.75(4)
  • 26×1.95(5)
  • 26×2.10(6)
  • 27.5×1.50(4)
  • 27.5×1.75(7)
  • 27.5×1.90(6)
  • 29×2.10(4)
  • 700×23C(14)
  • 700×25(4)
  • 700×25C(31)
  • 700×26C(3)
  • 700×28C(43)
  • 700×30C(28)
  • 700×32C(14)
  • 700×35C(24)
  • 700×45C(15)
  • 700×50C(7)
ブランド
  • Panaracer(パナレーサー)(18)
  • IRC(1)
ETRTO規格
  • 40-622(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
27.5×1.75(7)
700×23C(14)
700×25C(31)
700×28C(43)
700×30C(28)
700×32C(14)
700×35C(24)
700×40C
700×45C(15)
700×50C(7)
サイズをもっと見る
  • F740-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS + 700×40C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS + 700×40C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    8日以内出荷
    グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
    色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • タイヤ BOKEN LIGHT TUBELESS READY IRC

    タイヤ BOKEN LIGHT TUBELESS READY

    IRC
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    7日以内出荷
    構造を再設計し、120TPIケーシングでしなやかな乗り心地を実現。通常モデルに対し約9%の軽量化を実施。細いケーシングが、タイヤのしなやかさを生み出し、ハードなグラベルを走行するライダーの負担を軽減する。センターのダイヤ目+サイドにノブを配置したトレッドがスムーズで安心感のある走りを生む。
    色タンサイドビードアラミド標準空気圧(kPa)250-450(2.5-4.5kgf/cm2)標準空気圧(PSI)40-65
  • F740-GKX1-R-SX2 GRAVELKING X1 R 700×40C TLR アンバー Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKX1-R-SX2 GRAVELKING X1 R 700×40C TLR アンバー

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    5日以内出荷
    スピードと正確なハンドリングが不可欠なレースやライドにおいて『GRAVELKING X1 R』はそのユニークな構造とレース用にチューンされたテクノロジーでその威力を発揮。新設計のトレッドデザインはあらゆる路面での直進性、トラクション性能を発揮します。
    色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×40C質量(g)460推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×40C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×40C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C質量(g)480推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKSK-R-SX2 GRAVELKING SK R 700×40C TLR アンバー Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSK-R-SX2 GRAVELKING SK R 700×40C TLR アンバー

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    5日以内出荷
    オフロードでの走行をメインに設計された特徴的なトレッドデザイン。センター部分はブロック状のトレッドパターンで、あらゆる路面でトラクション性能を向上。ショルダー部分はノブが大きく、緩い路面でのグリップコントロール性能を向上させています。
    色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×40C質量(g)460推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×40C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×40C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    4日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C質量(g)480推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GK-B2 GRAVELKING 700×40C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F740-GK-B2 GRAVELKING 700×40C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    4日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKX1-P-B2 GRAVELKING X1 + 700×40C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKX1-P-B2 GRAVELKING X1 + 700×40C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    8日以内出荷
    新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。
    色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 700×40C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 700×40C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    8日以内出荷
    グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKX1-D2 GRAVELKING X1 700×40C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKX1-D2 GRAVELKING X1 700×40C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    4日以内出荷
    2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C質量(g)480推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS + 700×40C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS + 700×40C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    8日以内出荷
    グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GK-P-B2 GRAVELKING + 700×40C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F740-GK-P-B2 GRAVELKING + 700×40C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    8日以内出荷
    ロードタイヤほどは速さを求めないけれど、耐パンク性能や耐久性を重視し快適なバイクライドを実現させる、『GRAVELKING』の耐パンク性能強化モデル。新テクノロジー「TuffTex+」が安心と安全なライドを約束します。
    色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×40C TLR アンバー Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×40C TLR アンバー

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    8日以内出荷
    ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。
    色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×40C質量(g)460推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×40C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×40C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    8日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C質量(g)480推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×40C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×40C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C質量(g)480推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GK-P-D2 GRAVELKING + 700×40C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F740-GK-P-D2 GRAVELKING + 700×40C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    8日以内出荷
    ロードタイヤほどは速さを求めないけれど、耐パンク性能や耐久性を重視し快適なバイクライドを実現させる、『GRAVELKING』の耐パンク性能強化モデル。新テクノロジー「TuffTex+」が安心と安全なライドを約束します。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GK-D2 GRAVELKING 700×40C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F740-GK-D2 GRAVELKING 700×40C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    8日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKX1-P-D2 GRAVELKING X1 + 700×40C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKX1-P-D2 GRAVELKING X1 + 700×40C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    8日以内出荷
    新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GK-R-SX2 GRAVELKING R 700×40C TLR アンバーサイド Panaracer(パナレーサー)

    F740-GK-R-SX2 GRAVELKING R 700×40C TLR アンバーサイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    5日以内出荷
    グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。
    色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×40C推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622

『自転車タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スポーツタイヤ