絞り込み
ブランド
  • Panaracer(パナレーサー)
  • IRC(29)
  • CST(チェンシンタイヤ)(9)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(6)
  • ARISUN(6)
  • ミリオン(共和)(5)
  • RITCHEY(4)
  • FORCE(3)
  • DIA-COMPE(2)
  • CST×ミリオン(2)
  • TOP(1)
  • Hutchinson(1)
サイズ
  • 24×1.00(2)
  • 26×1.25(3)
  • 26×1.50(4)
  • 26×1.75(2)
  • 26×2.10(4)
  • 27.5×1.50(4)
  • 27.5×1.75(7)
  • 27.5×1.90(6)
  • 29×2.10(4)
  • 700×23C(9)
  • 700×25C(15)
  • 700×26C(3)
  • 700×28C(29)
  • 700×30C(18)
  • 700×32C(7)
  • 700×35C(22)
  • 700×40C(20)
  • 700×45C(15)
  • 700×50C(6)
  • F700×30C(4)
タイプ
  • H/E(5)
  • W/O(4)
ETRTO規格
  • 23-571(2)
  • 23-622(8)
  • 25-520(2)
  • 25-622(9)
  • 26-622(4)
  • 28-622(19)
  • 30-622(20)
  • 32-559(3)
  • 32-622(5)
  • 35-622(23)
  • 37-559(3)
  • 38-584(5)
  • 40-622(20)
  • 42-584(3)
  • 43-584(4)
  • 45-622(15)
  • 48-584(6)
  • 50-622(4)
  • 54-559(4)
  • 54-622(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
27.5×1.75(7)
700×23C(9)
700×25C(15)
700×28C(29)
700×30C(18)
700×32C(7)
700×35C(22)
700×40C(20)
700×45C(15)
700×50C(6)
サイズをもっと見る
PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/OPanaracer(パナレーサー)(63件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)PASELA(パセラ)Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
PASELA BLACKS(パセラブラックス)H/E Panaracer(パナレーサー)PASELA BLACKS(パセラブラックス)H/EPanaracer(パナレーサー)(25件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
タイプH/E仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール黒トレッドパターンミックスサイピングケーシング全黒ビード径559
CATEGORY S2 Panaracer(パナレーサー)CATEGORY S2Panaracer(パナレーサー)(22件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
CLOSER(クローザー)プラス Panaracer(パナレーサー)CLOSER(クローザー)プラスPanaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。
材質(ビード)アラミドパターンマイクロファイルケーシングBLX
リッジライン Panaracer(パナレーサー)リッジラインPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
太目のセンターリッジモデル。 重装備のツーリングにオススメのタイヤ。 全黒バージョンもあり。
サイズ26×2.00ETRTO規格48-559仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール幅(mm)48黒トレッドパターンセンターリッジパターンビード径559推奨内圧(kPa)300~440
パセラブラックス Panaracer(パナレーサー)パセラブラックスPanaracer(パナレーサー)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
AGILEST(アジリスト) Panaracer(パナレーサー)AGILEST(アジリスト)Panaracer(パナレーサー)
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現 レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
チューブラータイヤ プラクティス Panaracer(パナレーサー)チューブラータイヤ プラクティスPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングタイヤ。
ELITE Plus エリートプラス Panaracer(パナレーサー)ELITE Plus エリートプラスPanaracer(パナレーサー)
2,890税込3,179
1本
8日以内出荷
走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版 従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上 更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル
AGILEST DURO TLR Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLRPanaracer(パナレーサー)
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
オールロードタイヤのフラッグシップモデル究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
パセラコンパクト Panaracer(パナレーサー)パセラコンパクトPanaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
パセラのコンパクトサイクルサイズモデル。
ハイロード Panaracer(パナレーサー)ハイロードPanaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
転がり抵抗の少ないオンロード専用スリックパターンモデル。全黒バージョンもあり。
サイズH/E 26×1.50タイプH/EETRTO規格39-559仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール幅(mm)39黒トレッドパターンスリックビード径559推奨内圧(kPa)270~590
タイヤ Break Through Panaracer(パナレーサー)タイヤ Break ThroughPanaracer(パナレーサー)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤトレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
黒/黒
F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR Panaracer(パナレーサー)F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLRPanaracer(パナレーサー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×28C質量(g)275推奨内圧(kPa)MAX 650ETRTO規格28-622
F730-GK-D2 GRAVELKING 700×30C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F730-GK-D2 GRAVELKING 700×30C TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×30C質量(g)320推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
F726-GK-B2 GRAVELKING 700×26C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)F726-GK-B2 GRAVELKING 700×26C CL 黒Panaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×26C質量(g)250推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格26-622
F730-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×30C TLR アンバー Panaracer(パナレーサー)F730-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×30C TLR アンバーPanaracer(パナレーサー)
6,798税込7,478
1本
8日以内出荷
ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。
トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×30C質量(g)310推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
F740-GK-D2 GRAVELKING 700×40C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F740-GK-D2 GRAVELKING 700×40C TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
AGILEST FAST Panaracer(パナレーサー)AGILEST FASTPanaracer(パナレーサー)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
耐パンクベルト・AGILE-F BELTケーシング・AGILE-F CASINGコンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUNDELECTRON BEAM(電子線照射)パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデルタイヤタイプ:クリンチャー
サイズ700×28C質量(g)250(平均値)推奨内圧(kPa)最大750ETRTO規格28-622
AGILESTチューブラー(アジリストチューブラー) Panaracer(パナレーサー)AGILESTチューブラー(アジリストチューブラー)Panaracer(パナレーサー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
P700×25mm チューブラータイプ 「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現
寸法(mm)P700×25
AGILEST LIGHT(アジリストライト) Panaracer(パナレーサー)AGILEST LIGHT(アジリストライト)Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ
Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ) Panaracer(パナレーサー)Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ)Panaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 荒れた路面やロングライドなどで威力を発揮する超強化レーシングタイヤ
フリースタイル Panaracer(パナレーサー)フリースタイルPanaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
サイピンパタ-ンのBMXフリ-スタイル用タイヤ。
サイズ20×1.75ETRTO規格40-406材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)280-590
ツーキニスト Panaracer(パナレーサー)ツーキニストPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
タイヤ内側のケーシング面をフラット加工した「ハイパーテックスケーシング」の採用により、リム打ちやサイドカットに対する耐パンク性能を向上させるとともに、チューブの摩擦によるパンクを防止。コストバランスに優れた耐パンク強化アーバンタイヤ。毎日の通勤・通学、フィットネスなどのデイリーユースに最適。
ケーシングHyperTexビードスチール
プラクティス Panaracer(パナレーサー)プラクティスPanaracer(パナレーサー)(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
耐久性・走行感・コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングモデル。
使用チューブブチルチューブ
ミニッツタフPT Panaracer(パナレーサー)ミニッツタフPTPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
ミニッツタフから耐パンク性能を向上させたリニューアルモデル。 「ミニッツタフPT」には、耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「RACE typeD」と同じ「PTベルト」と「3Dケーシング」のテクノロジーを採用。 貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。 また、トレッドには耐摩耗性能に優れた「マイルクランチャーコンパウンド」を採用。
寸法20×1.25仕様Mile Cruncher幅(mm)32質量(g)230パターンマイクロファイルケーシング3Dビード径406推奨内圧(kPa)455~700ビードスチール
GRAVELKING PLUS Panaracer(パナレーサー)GRAVELKING PLUSPanaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
ロードタイヤほどは速さを求めないけれど、耐パンク性能や耐久性を重視し快適なバイクライドを実現させる、『GRAVELKING』の耐パンク性能強化モデル。新テクノロジー「TuffTex+」が安心と安全なライドを約束します。タイヤシーラントは「シールスマートEX」のご使用を推奨します。
用途対応路面:オンロード ~ ライトグラベル (オンロード:グラベル= 80:20)その他【ETRTO】45-622【トレッド】黒質量(g)520推奨内圧(kPa)MAX 400表記700×45C
GRAVELKING R Panaracer(パナレーサー)GRAVELKING RPanaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。タイヤシーラントは「シールスマートEX」を推奨します。
用途対応路面:オンロード ~ ライトグラベル (オンロード:グラベル= 80:20)その他【ETRTO】45-622【トレッド】黒質量(g)520推奨内圧(kPa)MAX 400サイドアンバー表記700×45C
GRAVELKING Panaracer(パナレーサー)GRAVELKINGPanaracer(パナレーサー)
5,298税込5,828
1本
6日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。タイヤシーラントは「シールスマートEX」のご使用を推奨します。
その他【ETRTO】45-622【トレッド】黒質量(g)470推奨内圧(kPa)MAX 400表記700×45C
GRAVEL KING Panaracer(パナレーサー)GRAVEL KINGPanaracer(パナレーサー)
5,298税込5,828
1本
6日以内出荷
2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。※★タイヤシーラントは「シールスマート EX」を推奨します。
その他【ETRTO】54-406【トレッド】黒サイズ20×2.1質量(g)490推奨内圧(kPa)MAX 350
タイヤ GRAVELKING X1 Panaracer(パナレーサー)タイヤ GRAVELKING X1Panaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
次世代GRAVELKINGのフラッグシップモデル2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。
推奨内圧(kPa)MAX 350
タイヤ GRAVELKING X1+ Panaracer(パナレーサー)タイヤ GRAVELKING X1+Panaracer(パナレーサー)
6,798税込7,478
1本
8日以内出荷
GRAVELKING X1の耐パンク性能強化スペック新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。
推奨内圧(kPa)MAX 350
F725TR-AGF-B AGILEST FAST TLR Panaracer(パナレーサー)F725TR-AGF-B AGILEST FAST TLRPanaracer(パナレーサー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×25C質量(g)255推奨内圧(kPa)MAX 800ETRTO規格25-622
F730TR-AGF-B AGILEST FAST TLR Panaracer(パナレーサー)F730TR-AGF-B AGILEST FAST TLRPanaracer(パナレーサー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×30C質量(g)295推奨内圧(kPa)MAX 600ETRTO規格30-622
リブモS タイヤ巻き Panaracer(パナレーサー)リブモS タイヤ巻きPanaracer(パナレーサー)
3,098税込3,408
1本
4日以内出荷
サイズ700×28C
F745-GKX1-P-D2 GRAVELKING X1 + 700×45C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F745-GKX1-P-D2 GRAVELKING X1 + 700×45C TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
6,798税込7,478
1本
8日以内出荷
新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×45C質量(g)600推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
F650B54-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×54 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)F650B54-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×54 TLR 黒Panaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×2.10(650B×54)質量(g)620推奨内圧(kPa)MAX 380ETRTO規格53-584
F735-GK-P-B2 GRAVELKING + 700×35C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)F735-GK-P-B2 GRAVELKING + 700×35C TLR 黒Panaracer(パナレーサー)
6,798税込7,478
1本
8日以内出荷
ロードタイヤほどは速さを求めないけれど、耐パンク性能や耐久性を重視し快適なバイクライドを実現させる、『GRAVELKING』の耐パンク性能強化モデル。新テクノロジー「TuffTex+」が安心と安全なライドを約束します。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×35C質量(g)400推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F740-GKX1-R-SX2 GRAVELKING X1 R 700×40C TLR アンバー Panaracer(パナレーサー)F740-GKX1-R-SX2 GRAVELKING X1 R 700×40C TLR アンバーPanaracer(パナレーサー)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
スピードと正確なハンドリングが不可欠なレースやライドにおいて『GRAVELKING X1 R』はそのユニークな構造とレース用にチューンされたテクノロジーでその威力を発揮。新設計のトレッドデザインはあらゆる路面での直進性、トラクション性能を発揮します。
トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×40C質量(g)460推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622

自転車タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スポーツタイヤ