絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
4ページ目: タイヤチャック
商品豆知識
「弁の種類」から絞り込む

フォークチャックL
旭産業(エアーゲージ)¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷フォークリフトに最適。先端小口径で持ちやすいグリップ付き。全長(mm)285タイヤタイプシングルタイヤ適合車種フォークリフト弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックSP
旭産業(エアーゲージ)¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷車両にスペアタイヤを装着したまま接続可能なスペアタイヤ専用手放しチャック。全長(mm)280機能手放しタイプタイヤタイプシングルタイヤ適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックBM
旭産業(エアーゲージ)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ロングカバーで手前で楽々解除。 への字パイプでアルミホイールへのぶつけを回避。全長(mm)330機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・内側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
C-101 2K エアーチャック22(常圧用)
フジマック¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷英式&米式に対応したツインヘッドタイプのエアーチャック 米式バルブ対応側は自動車のホイールにも使えるロングノズル ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ仕様自転車・自動車兼用使用温度範囲(℃)-5~60
エアチャック W特殊
SK11¥5,398税込¥5,9381個当日出荷しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。大型自動車、ダブルタイヤ、特殊ホイールまで対応のエアチャックです。用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。材質本体・ネジ:真鍮・鋼鉄、ヘッド・グリップ・パッキン:特殊樹脂・ゴム形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応寸法(mm)360最高使用圧力(MPa)0.8空気取入口プラグ適合車種小型~大型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
エアチャック W特殊
SK11¥3,698税込¥4,0681個当日出荷しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型寸法(mm)240最高使用圧力(MPa)0.8空気取入口プラグ適合車種小型~大型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
エーコー マッハ エアーチャック 自動車専用
フジマック¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。用途自転車への空気注入仕様自動車専用トラスコ品番852-3597材質真鍮質量(g)110最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
エアーチャック(二輪車用/丸型)
IZUMI(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、二輪車に最適です。タイプ片口、グリップ無丸型接続方式Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
エアーチャック(二輪車用/T型)
IZUMI¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、二輪車に最適です。 一方は自転車専用のバルブ(英国式バルブ)、一方は二輪車・自動車用のバルブの2構造になっています。タイプT型両口、グリップ無ショート
タイヤチャック(プラグ式標準タイプ)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷タイヤの充気に適しています。 接続口がプラグ式なのでワンタッチで脱着可能です。仕様(ホース接続口)プラグ式ホース取付口1/4プラグ
クリップチャック オープンタイプ
伊藤金属工業所¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷クリップの留金がタイヤバルブの外ネジとかみ合い、エア漏れせずにエアーを充填します。用途一般乗用車・トラック・バス用全長(mm)67質量(g)75接続方式ホース接続(ニップル外径Φ8.5mm)弁の種類オープンタイプ