絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
2ページ目: タイヤチャック
商品豆知識
「弁の種類」から絞り込む

デュアルチャック
SK11(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
エアーチャック ホースニップルタイプ
(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ホースニップルタイプのエアーチャックです。 米式バルブの車両専用。用途乗用車適合米式バルブの車両材質真鍮全長(mm)59タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1.4竹の子外径(Φmm)9常用使用圧力(MPa)0.8適合流体空気弁の種類クローズタイプ竹の子内径(Φmm)4.9適合ホースサイズ(mm)8販売区分業務用
3-Functionマジックエアーチャックロングタイプ
AIR MASTER(3件のレビュー)¥2,290~税込¥2,519~1個当日出荷から6日以内出荷英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。最高使用圧力(MPa)1
3-Functionマジックエアーチャックショートタイプ
AIR MASTER(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。最高使用圧力(MPa)1
3WAYエアーチャック
EARTH MAN(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に全長(mm)52材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール最高使用圧力(MPa)1接続方式カプラ接続
エアーチャック 兼用型
SUN UP(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える用途自転車・乗用車用弁の種類クローズタイプ全長(mm)132タイプT型・クローズ接続方式カプラー用プラグ
変換アダプター
旭産業¥879税込¥9671個4日以内出荷ホース側に取付けたソケットチャック(型番:C-B62等)と本製品を組み合わせることでチャック交換時に工具を使用することなくワンタッチでの取付け/取外しが可能になり、作業性が向上します。適合チャックC-B62
デュアルチャック 200mm 部品
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番208-3954材質/仕上真鍮質量(g)100品名デュアルチャック200mm(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-47
ロングタイヤチャック
WTB¥7,998税込¥8,7981本当日出荷大型車両にエアーが入れやすいロングタイプです。用途自動車整備工場トラスコ品番788-8759材質真鍮全長(mm)365摘要大型自動車用質量(g)180ホース接続口プラグ式(1/4プラグ)
エアーチャック(クローズタイプ/ボール型片口)
東洋金属(コンドル)(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷ひとつのチャック口で形状の違う自転車(英式バルブ)と乗用車・モーターバイクのエアー充填ができる、一口で二役のエアーチャックです用途一般乗用車・モーターバイク、自転車用弁の種類クローズタイプ質量(g)100
エアーチャック
近畿製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷用途自転車・自動車等の空気注入にご利用下さい。弁の種類クローズタイプトラスコ品番805-0722全長(mm)118接続方式1/4"雄ねじ
タイヤチャック
エスコ¥4,000税込¥4,4001本翌日出荷大型車ホイール。新・ISO方式対応商品。8.5mmタケノコを外すと1/4”外ネジになります。材質が黄銅なので、錆びることなく扱いやすいです。用途トラック、バス。材質黄銅全長(mm)370質量(g)185
エアチャック
BeHAUS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×130×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気
0-1500kPa タイヤゲージ&チャック(ロングホース
エスコ¥9,940税込¥10,9341個当日出荷1.5mのロングホースでタイヤから距離をあけて作業が可能。用途バイク・乗用車・トラック材質アルミ、鉄、樹脂、ゴム質量(g)1050ホース長さ(m)1.5
デュアルチャック
SK11(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
エアチャック W特殊
SK11¥3,698税込¥4,0681個当日出荷しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型寸法(mm)240最高使用圧力(MPa)0.8空気取入口プラグ適合車種小型~大型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
エアーチャック(オープンタイプ/ノーマル両口ヘッド)
IZUMI¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷シンプルで使いやすいスタンダードタイプのヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。弁の種類オープンタイプ
エアチャック
BeHAUS(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。用途自転車自動車兼用弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)66タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)92適合流体空気口径(エア供給)G1/4
タイヤチャック(ショートタイプ)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷タイヤの充気に適しています。自動車、オートバイ、自転車に使用できます。用途自動車・トラックのタイヤ充気に。トラスコ品番256-4097材質本体:真鍮全長(mm)70最高使用圧力(MPa)1アズワン品番65-1956-47タケノコ外径(Φmm)8.7
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用)
エスコ¥36,300税込¥39,9301個当日出荷用途トラック・バス仕様先端の頭刑が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。寸法(mm)102(W)×1140(L)×93(H)質量(g)805接続ねじ(inch)チャック側:メネジG1/4測定範囲(kPa)120~1200、最小目盛:20、精度:±20ホース長さ(mm)500ホース接続口(一次側)カプラソケット
フォークチャックS
旭産業(エアーゲージ)¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷フォークリフトに最適。先端小口径で持ちやすいグリップ付き。全長(mm)180タイヤタイプシングルタイヤ適合車種フォークリフト弁の種類オープンタイプ
トラックチャック
旭産業(エアーゲージ)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷大型車ダブルタイヤ外側・内側どちらも対応。 アルミパイプをスライドさせてしっかりロック。全長(mm)410機能手放しタイプタイヤタイプシングル・ダブル両用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックPM
旭産業(エアーゲージ)¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ウレタンパイプでアルミホイールへのぶつけを回避。全長(mm)275機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・外側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ORストレートチャック
旭産業(エアーゲージ)¥8,998税込¥9,8981個欠品中大型バルブ(12V1)対応チャック用途ゲージボタル交換パーツ適合機種AGE-1200シリーズ長さ(mm)285タイプオープンタイプ























![[EA123CJ-1A・2A用] 替バイクチャック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504673-220411-02.jpg)
![[EA123CJ-1A・2A用] 替クリップチャック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504664-220411-02.jpg)













![[EA123CJ-1A・2A用] 替ゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504619-220411-02.jpg)