絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
3ページ目: タイヤチャック
商品豆知識
「弁の種類」から絞り込む

エアーチャック(クローズタイプ/ノーマル両口ヘッド)
IZUMI¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷シンプルで使いやすいスタンダードタイプのヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。弁の種類クローズタイプ
エアーチャック(クローズタイプ/両口)
東洋金属(コンドル)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷”当てて押す”、”掛けて引く”と二通りで、乗用車やトラックのタイヤにエアーを充填できるチャック。バルブにあてがわないとエアーは出ません。用途一般乗用車・トラック・バス用弁の種類クローズタイプ
エアチャックPRO特殊
SK11¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷ロングヘッド採用でバルブに当てやすい。ツバ付ラバーグリップでつかみやすい。新開発チェックヘッドでむし付、むし無し関係なくそのまま充填できます。最高使用圧力(MPa)1.0(入力)常用圧力(MPa)0.8空気取入口汎用ワンタッチプラグバルブ(適合)米式
エアーチャック
BeHAUS¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途自転車・自動車の空気入れに。弁の種類クローズタイプ付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)75適合流体空気口径(エア供給)G1/4
タイヤチャック (乗用車・トラック・バス用)
エスコ¥1,950税込¥2,1451本翌々日出荷両口タイプ。エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。用途トラック、バス、乗用車用仕様クローズタイプ全長(mm)190タケノコ(mm)Φ8
タイヤチャック (2輪車・乗用車用)
エスコ¥1,870税込¥2,0571本翌々日出荷自転車使用時のバルブ形式は英式です。エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。用途乗用車、バイク、自転車用仕様クローズタイプ全長(mm)155タケノコ(mm)Φ8
タイヤチャック (2輪車・乗用車用)
エスコ¥2,000税込¥2,2001本翌々日出荷エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。用途乗用車、バイク用仕様クローズタイプ全長(mm)50タケノコ(mm)Φ8
タイヤケージ 命を守るタイヤの空気圧と摩耗の測定器
キヨラカ¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷命を守るタイヤの空気圧と摩耗の測定器です。 PSI、Bar、KPAの単位切り替えができます 簡単操作、液晶に空気圧の数値が出ます (測定値:0~150PSI、0~10Bar、0~1034KPA、0~150Psi) タイヤの溝も測定できます! 緑は安全、黄色は注意、赤は交換してください。 燃費はタイヤにも左右されます。仕様●本体サイズ:150×48×20mm●本体重量:約64g●材質:プラスチック●電源:LR44ボタン電池×3個(付属)●セット:本体、電池、取扱説明書●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-9276-29
60-600kPa タイヤゲージ&チャック
エスコ¥38,100税込¥41,9101個翌日出荷用途乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に形状チャック:ソケットチャック質量(g)660接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600タイヤタイプ適応:シングルタイヤホース長さ(mm)500適合車種乗用車・バン接続口一次側:エアープラグサイズ(mm)102×93×735最小目盛(kPa)10
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック
エスコ¥38,600税込¥42,4601個翌日出荷大型タイヤ用。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バス
タイヤチャック
エスコ¥6,180税込¥6,7981個翌日出荷オープンタイプ。両口タイプのチャック先端はダブルタイヤを採用する車両向けです。小型トラック、中型トラックに最適です。用途中型トラック・Wタイヤ。軸径(Φmm)10全長(mm)165質量(g)100
タイヤチャック
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷大型車、トラック、バスのダブルタイヤ内輪(内側タイヤ)に適した、押すだけでバルブをしっかり保持する手放しタイプのソケットチャックです。ノブを手前にひくことで簡単に外れます。飾り窓が小さいホイールにも対応。への字形状がホイールとの接触を回避します。オープンタイプ。用途トラック・バス・Wタイヤ内側。全長(mm)330
エアチャック
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。手のひらサイズのショートタイプです。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×50×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック
エスコ¥77,200税込¥84,9201個翌日出荷用途トラック・バス仕様一次側ホース接続:カプラソケット寸法(mm)102×2080(L)×93(H)質量(g)1165接続ねじ(inch)(チャック側)メネジG1/4測定範囲(kPa)範囲:120~1200、最小目盛:20、精度:±20ホース長さ(mm)1500
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック
エスコ¥34,600税込¥38,0601個翌日出荷用途中型トラック仕様一次側ホース接続:カプラソケット寸法(mm)102(W)×850(L)×93(H)質量(g)670接続ねじ(inch)(チャック側)メネジG1/4測定範囲(kPa)範囲:120~1200、最小目盛:20、精度:±20ホース長さ(mm)500
0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付)
エスコ¥24,000税込¥26,4001個翌日出荷用途乗用車・トラック・バス仕様付属ホース種類:ストレート一次側接続口:カプラープラグ付属品ダブルチャックホース、エアープラグ質量(g)約655測定範囲(kPa)0~1200ホース長さ(m)5チャック小口径ダブルチャック測定誤差±10kPa以内ホース長さ(mm)290
0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(4.2mホース付)
エスコ¥24,000税込¥26,4001個翌日出荷用途乗用車・トラック・バス仕様付属ホース種類:スパイラル一次側接続口:カプラープラグ付属品ダブルチャックホース、エアープラグ質量(g)約655測定範囲(kPa)0~1200ホース長さ(m)4.2チャック小口径ダブルチャック測定誤差±10kPa以内ホース長さ(mm)290
自動車、自転車兼用エアーチャック
グリーンクロス¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷自動車、自転車兼用のタイヤエアー充填用のエアーチャックです。カプラ対応プラグ付です。用途自転車タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1プラグカプラ対応耐圧力(MPa)1.5
フォークチャックL
旭産業(エアーゲージ)¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷フォークリフトに最適。先端小口径で持ちやすいグリップ付き。全長(mm)285タイヤタイプシングルタイヤ適合車種フォークリフト弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックSP
旭産業(エアーゲージ)¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷車両にスペアタイヤを装着したまま接続可能なスペアタイヤ専用手放しチャック。全長(mm)280機能手放しタイプタイヤタイプシングルタイヤ適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックBM
旭産業(エアーゲージ)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ロングカバーで手前で楽々解除。 への字パイプでアルミホイールへのぶつけを回避。全長(mm)330機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・内側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ































![[EA123CJ-1A・2A用] 替ダブルチャック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504655-220411-02.jpg)
![[EA123CJ-1A・2A用] 替ストレートチャック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504646-220411-02.jpg)
![[EA123CJ-1A・2A用] 替ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504637-220411-02.jpg)
![[EA123CJ-1A・2A用] 替ハンドルグリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504628-220411-02.jpg)




















![タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品] タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono12274687-250120-02.jpg)