絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 自転車部品

12,649件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーキャップ 10ケイリ Ruler(ルーラー)

    ワイヤーキャップ 10ケイリ

    Ruler(ルーラー)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
  • アクシス バイクライト充電式ミドルモデル GENTOS

    アクシス バイクライト充電式ミドルモデル

    GENTOS
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    充電式バイクライトAXISシリーズ新JIS対応モデル。最大230ルーメンの出力 5時間の連続点灯が可能。Eco/Mid/High/Max/(点滅モード2段階)の4段階の照射で、Ecoは40時間の連続点灯。上面カット+程よくスポットなビームが対向車の邪魔にならず、JISが想定する使い勝手のよいバイクライト。JIS用ルクス表記:80lux@10m。前照灯(JIS規格(JIS C9502)準拠)モデル(Maxモード時のみ)。上面カット配光レンズ。サイドエミッター。モードインジケーター。1個点灯:Ecoモード。2個点灯:Midモード。3個点灯:Highモード。4個点灯:Maxモード。1個点滅:点滅Aモード。2個点滅:点滅Bモード。ブラケット対応幅:直径19~33mm
    用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品充電用USB Type-C ケーブル(20cm)、ブラケット質量(g)115スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション)電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2500mAh 9.25Wh 内蔵寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.6×37.3×105.3防塵防水性能(IP)x5光束(Lm)最大230明るさ(Lm)230~20照射距離(m)最大191連続点灯時間(時間)5~40落下耐久(m)1
  • 森の鈴Picoカバー付き 東京ベル

    森の鈴Picoカバー付き

    東京ベル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。カバー付き軽量タイプ。バックパックや衣類に接触しても音が長く響く。樹脂バックルを使用し、テープの脱着が簡単にできる。
    材質カバー:ポリプロピレン 丸カン:ステンレス ベルト:ポリプロピレン 音響体:真鍮全長(mm)52(テープ含まず)直径(Φmm)38質量(g)36(テープ含む)
  • Flexie-V (フレキシ-V) Vブレーキ用フレキシブルケーブル&アジャスター DIA-COMPE

    Flexie-V (フレキシ-V) Vブレーキ用フレキシブルケーブル&アジャスター

    DIA-COMPE(1件のレビュー)
    689税込758
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス製長さ(mm)125外径(Φmm)5.5
  • ステムキャップ  小 アサヒサイクル

    ステムキャップ 小

    アサヒサイクル
    299税込329
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 前脱輪防止ワッシャー アサヒサイクル

    前脱輪防止ワッシャー

    アサヒサイクル
    479税込527
    1セット(10個)
    当日出荷
    シルバー
  • フレキシブルブレーキシュー アルミリム用 アサヒサイクル

    フレキシブルブレーキシュー アルミリム用

    アサヒサイクル
    999税込1,099
    1ペア
    当日出荷
    グレー
  • スタンダードチェーン アサヒサイクル

    スタンダードチェーン

    アサヒサイクル
    1,398税込1,538
    1袋(110L)ほか
    4日以内出荷
    ブラウン
  • 高圧フットポンプ シングル 大橋産業(BAL)

    高圧フットポンプ シングル

    大橋産業(BAL)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)
    質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ペダル固定時:89×288×82、ペダル固定解除時:89×355×260ホース長さ(mm)700 (有効長)最高圧力(kPa)約1000
  • SS-6 ブレーキレバー DIA-COMPE

    SS-6 ブレーキレバー

    DIA-COMPE(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セットほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    カンチブレーキ・キャリパーブレーキ対応のシンプルなブレーキレバー。ハイパワーデザイン。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー。リターンスプリング
    質量(g)160(pr)クランプ径(Φmm)22.2
  • DC980 カンチブレーキ DIA-COMPE

    DC980 カンチブレーキ

    DIA-COMPE
    3,500税込3,850
    1個ほか
    欠品中
    シンプルでベーシックなカンチブレーキ。デュアルスプリングテンションアジャスター。980-PAD付(トーイン角度調節機構付)。1242チドリ、1274-380mmアーチワイヤー付。アルミ冷間鍛造アーム
    SL質量(g)170(1Wheel)
  • MX1000 キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPE

    MX1000 キャリパーブレーキ BMX用

    DIA-COMPE
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。73mm~92mm。クイックリリース機構。MX1000N-PAD。アルミ冷間鍛造
    寸法(mm)73~92質量(g)210(pc)
  • チューブ HE 16×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折 共和ゴム

    チューブ HE 16×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折

    共和ゴム
    499税込549
    1本
    9日以内出荷
    長さ(mm)バルブ:30サイズ16×1.50/1.75タイプHEバルブ英式
  • ブレーキ #90 CP A-9 ワイヤー式 バンドドラム メッキ アライ制動器材

    ブレーキ #90 CP A-9 ワイヤー式 バンドドラム メッキ

    アライ制動器材(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    メッキ
  • リムフラップ FPC-2620 26×1.75-2.125 20mm幅 共和ゴム

    リムフラップ FPC-2620 26×1.75-2.125 20mm幅

    共和ゴム
    83税込91
    1本
    9日以内出荷
    幅(mm)20サイズ26×1.75-2.125
  • FH-QC300-HM 8-11S フリーハブ センターロックディスクブレーキ SHIMANO(シマノ)

    FH-QC300-HM 8-11S フリーハブ センターロックディスクブレーキ

    SHIMANO(シマノ)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    SHIMANO FREEHUB FH-QC300-HM 8-11-speed CENTER LOCK disc brake 32H ボディー[ブラック]/QR[ブラック]。・優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。アクスルのたわみを防止する構造を採用。O.L.D.: 135 mm。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション。#13および #14スポークに対応
    長さ(mm)クイックリリーススキュワー:170寸法(mm)O.L.D:135ボディー[ブラック]/QR[ブラック]スポーク数穴:32H
  • ハイガードチェーン Magic One

    ハイガードチェーン

    Magic One
    3,698税込4,068
    1個(130リンク)
    当日出荷
    サビに強いハイガードチェーン。外装変速機の付いていない一般自転車、内装変速付き自転車、電動アシスト自転車対応。
    シルバーサイズ1/2x1/8質量(g)約408リンク数130
  • SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
    ブラック規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
  • シフト用インナーワイヤーインナーキャップ付1.2×2200 アサヒサイクル

    シフト用インナーワイヤーインナーキャップ付1.2×2200

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    4日以内出荷
    シフト用インナーワイヤー(両タイコ仕様)
    用途変速ワイヤーグレー質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
  • 軽快車後用ブレーキワイヤー アサヒサイクル

    軽快車後用ブレーキワイヤー

    アサヒサイクル
    519税込571
    1本
    4日以内出荷
    軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
    用途ブレーキワイヤー仕様1530-1680ブラック質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
  • ステンレスカゴブラケット アサヒサイクル

    ステンレスカゴブラケット

    アサヒサイクル
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    一般車補修用ランプ取付け金具です。
    用途バスケットパーツ材質ステンレスステンレス質量(g)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×100
  • リムフラップ27インチ アサヒサイクル

    リムフラップ27インチ

    アサヒサイクル
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    チューブ交換と一緒に交換する事をおすすめします。
    用途リムテープ・リムバンドブラック質量(g)50サイズ(inch)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×500×500
  • BB-RS501 TIAGRA ねじ込み式ボトムブラケット SHIMANO(シマノ)

    BB-RS501 TIAGRA ねじ込み式ボトムブラケット

    SHIMANO(シマノ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シマノ TIAGRA - ボトムブラケット - ねじ込み式 - ホローテック II - 68/70 mm シェル幅
    シルバー/ブラックタイプホローテック lI ボトムブラケット:スレッドボトムブラケットタイプシリーズSORA R3000 シリーズ
  • SR076 スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR076 スリックタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。 アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
  • 電球 LED6V-1W TOP

    電球 LED6V-1W

    TOP(6件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    お手持ちのブロックダイナモライトを簡単にLED化 簡単に差し替えるだけのLED電球 E10型は一般的な電球のソケット規格です。 発行素子にカバーがついておりませんので、交換時は注意してゆっくり差し込んでください。
    用途自転車ブロックランプ用電圧(V)6口金E10輝度1W相当ライト種類LED
  • 絶対にパンクしないノンパンクチューブT-core(ティーコア) 2本入り 東部

    絶対にパンクしないノンパンクチューブT-core(ティーコア) 2本入り

    東部(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    日頃、パンクでお困りの方、空気入れが面倒な方のお悩みを解決する画期的なアイテム!今お乗りの自転車を絶対にパンクしない防災対応にチェンジするノンパンクチューブです!空気抜けの心配が無いから使いたい時にすぐ使える。パンクの心配が無いから安心して使える。万が一の災害時にも移動手段として活躍する。外側タイヤの適切なメンテナンスで、繰り返し再利用も可能な環境に優しいエコでサスティナブルアイテムです。
    用途構内移動用、業務用、防災用、一般用、通勤通学用など
  • Vブレーキ フロント SHIMANO(シマノ)

    Vブレーキ フロント

    SHIMANO(シマノ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • タイヤチューブセット CT-Style Panaracer(パナレーサー)

    タイヤチューブセット CT-Style

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1ペア
    5日以内出荷
    タイプW/O
  • ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)

    ワンタッチポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
  • 右レバーのみ 8S SHIMANO(シマノ)

    右レバーのみ 8S

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • ブレーキインナーワイヤー スチール サギサカ(SAGISAKA)

    ブレーキインナーワイヤー スチール

    サギサカ(SAGISAKA)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    スチール製のブレーキインナーワイヤー。長さ2mを必要な長さにカットして使用できます。
    用途修理交換用シルバー長さ(m)2ケーブル種類インナーケーブル
  • CTBシフトグリップ L/S サギサカ(SAGISAKA)

    CTBシフトグリップ L/S

    サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途修理交換用全長(mm)105(L)、75(S)ブラック内径(Φmm)22.2
  • Iチューブ1.2mm ノーマルV SHINKO(シンコータイヤ)

    Iチューブ1.2mm ノーマルV

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    ITUBEとは:チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく、簡単にチューブの交換ができる、新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。(常に適正空気圧でご使用下さい。) チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。 一輪当りの負荷荷重は60kgまで、重量負荷が通常より重いものでのご使用はパンクの原因になりますのでご注意下さい。
    用途簡単取付け自転車チューブブラック
  • CTBタイヤ20X1.75 ブロック SHINKO(シンコータイヤ)

    CTBタイヤ20X1.75 ブロック

    SHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
    用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。ブラックサイズ20×1.75 HEタイプH/EETRTO規格47-406
  • 小缶ゴムのり ノントルエン マルニ(マルニ工業)

    小缶ゴムのり ノントルエン

    マルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
    379税込417
    1個(85mL)
    当日出荷
    ノントルエンタイプです。
    用途自転車チューブの修理用です。容量(mL)85
  • ヘッドパーツ 中谷金属工業

    ヘッドパーツ

    中谷金属工業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    一般軽快車用のヘッドパーツ リテーナー付き
    CP
  • GPブラケット CATEYE(キャットアイ)

    GPブラケット

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • リヤバスケット Panasonic(パナソニック)

    リヤバスケット

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    太いパイプを採用した丈夫なリアバスケット。大容量の約40L。
    材質スチール最大積載荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×約460×約250
  • Y05S98020 STEF500-7R4A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)

    Y05S98020 STEF500-7R4A カバー/ネジ

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
  • ICNHG70111116Q チェーン 11S 116L 付属/SM-CN900-11 SHIMANO(シマノ)

    ICNHG70111116Q チェーン 11S 116L 付属/SM-CN900-11

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品