カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- SHIMANO(シマノ)(4,572)
- 星工業(495)
- MARWI(338)
- Panaracer(パナレーサー)(330)
- アサヒサイクル(325)
- サギサカ(SAGISAKA)(268)
- RIDEA(238)
- CAPTAIN STAG(226)
- CATEYE(キャットアイ)(182)
- DIA-COMPE(172)
- AVEDIO(エヴァディオ)(147)
- FSA(146)
- 敷島(145)
- SHINKO(シンコータイヤ)(140)
- Hutchinson(136)
- 昭和インダストリーズ(131)
- IRC(129)
- TANGE SEIKI(105)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 18ページ目
18ページ目: 自転車部品
商品豆知識

10速対応チェーン CN-HG54
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷MTB用10段コンポーネントDyna-Sys専用チェーン。ロード用の10段や、9段変速以下のコンポーネントとは互換性がございません。適合10速色(ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウンリンク数116アズワン品番64-9593-78
ランドナー コル・デ・ラヴィ
Panaracer(パナレーサー)(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から8日以内出荷古くから愛され続けている650A&650Bサイズのランドナー用タイヤ。材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)MA×300
9スピード用コネクティングピンセット
SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)¥799税込¥8791セット(3個)欠品中9速用アンプルタイプピン適合シマノ 9スピードチェーン用、CN-7701、CN-HG93、CN-HG73、CN-HG53 等色シルバー
自転車用ロングフレキシブルミラー
WINTEC(ウインテック)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷自転車用ミラー。後方確認で事故防止。自由自在に角度が変えられます。全長(mm)250質量(g)43ハンドル径22.2mmミラー径(Φmm)直径70
補助車
CAPTAIN STAG(10件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から4日以内出荷2つのサイズに対応している子供用補助車。材質ステー・固定金具=鉄(エポキシ樹脂)、タイヤ=ポリ塩化ビニール、ホイールキャップ=ポリプロピレン、ワッシャー・割りピン=鉄(亜鉛めっき)
ブレーキレバー Vブレーキレバー
CAPTAIN STAG(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481ペア(2個)当日出荷Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応セット内容左右セット材質(レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン質量(g)178寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×94×34クランプ径(Φmm)22.2
ブレーキ用アウターキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(6件のレビュー)¥369税込¥4061セット(3個)当日出荷から4日以内出荷アルミ製ブレーキ用アウターキャップ、3個入りです。 店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。材質アルミニウム寸法(mm)Φ5×17.5
取付可変式アルミアジャスタブルスタンド
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から5日以内出荷シートステイとチェーンステイの2箇所で固定するタイプのアルミアジャスタブルスタンドです。 26インチ車から29インチ車まで対応し、メモリ表記も見やすく、簡単にサイズ設定が可能です。 自動車への取り付け部は可変式となっており、幅広い車種に対応します。付属品取付金具材質アルミ合金質量(g)275寸法26~29インチ対応加工粉体塗装
ファッション大型うしろバスケット
OGK技研(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷内側は角がとってあり、荷物に優しい設計です。 たくさんの荷物を載せることが出来る大型タイプで、電動アシスト車に最適です。 350ml缶飲料1ケース(24缶)が運べる大きさです。 斜め格子状のオシャレなデザインを採用しています。付属品取付金具材質樹脂寸法(mm)330×250×470適合車種うしろキャリア付き軽快車・婦人車
NOGUCHI スポーツサドル
VELO(32件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷クロモリレール用途コンフォート用長さ(mm)260幅(mm)150色ブラック質量(g)540寸法(長さL×幅W)(mm)260×150
オールランダーハンドルバー
OG(大阪ギヤ製作所)(32件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷幅(mm)560寸法(mm)(上り)35色ステンレスタイプオールランダー径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
ミドルアップハンドルバー
FSD(21件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。タイプミドルアップハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
バルブアダプター(仏式→英式)
FLINGER(22件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷簡単アダプターです。 真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。材質真鍮色ゴールドタイプ仏式から英式に変換
ワンタッチブラケット(ハンドルステム装着タイプ)
FLINGER(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷小径車のバスケットの取り付けに最適なステム用のブラケットです。 ステムの角度に合わせて角度調整が自在に行えます。 バスケットや専用バックなどをワンタッチで脱着が可能です。用途ハンドルステムの長い小径車や折り畳み自転車向け適合取り付け可能径Φ25~32mmまで材質樹脂色ブラック質量(g)300最大積載量(kg)5
ハイロード
Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷から8日以内出荷転がり抵抗の少ないオンロード専用スリックパターンモデル。全黒バージョンもあり。仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール幅(mm)39色黒トレッドサイズH/E 26×1.50タイプH/Eパターンスリックビード径559推奨内圧(kPa)270~590ETRTO規格39-559
メインスイッチアセンブリ X93-82510-12
YAMAHA(ヤマハ)¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2015)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2015)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015)
電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI
LUFT¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷設定した空気圧で自動停止。特許取得のワンタッチ接続で脱着が簡単。160PSIの高性能シリンダー搭載。シガーソケット給電対応で充電切れでも安心。空気注入が終わると自動停止 あなたがする作業は「ボタンを押す」たったこれだけです。あまりの楽さに拍子抜けるほどです。一台持っていれば、 空気入れの問題にもう悩む事はありません。ワンタッチ装着。最大空気圧力160PSI。液晶ディスプレイ搭載。LEDライト機能。非常用充電機能。豊富なアダプター。取り付けはクルッと一度回すだけ。従来の電動空気入れのように何度もクルクル回して、取り付ける必要はありません。エアーホースまでこだわりました。耐熱、耐久性に優れた高密度ナイロン製 あえて、ホースを本体収納にしませんでした。別収納の為、保管は若干かさばるが、誤作動や故障が無い。プロが認めた圧倒的なパワー 業界トップクラス 最大空気圧力160PSI。ボタン式を採用 タッチパネル式のような誤作動は無く手袋のままでも作業頂けます。大きくて見やすい 液晶サイズの拡大で視認性が大幅に向上。PSI/BAR/KPA/kgf/cm2 様々な空気圧単位に対応。全てのタイヤバルブに対応 一台あれば家中の物に使える豊富なアダプター。従来品のクリップ式からネジ込み式にアップグレード。イギリス式のアタッチメントは使用頻度も多い為、歪みが発生せず取り付けやすいように改良しました。浮き輪用のアダプターはないの? 浮き輪用のアダプターは付属していません 電動空気入れは、空気量を多く必要とする製品には向いていません。エアーポンプは、高圧のタイヤなどの製品には空気を入れる事ができません。用途によって使い分けてご使用頂く事をオススメします。充電が切れても安心 付属のシガーソケット給電ケーブルを使用すれば充電が無くても空気注入が可能。シガーソケット用のケーブルは給電専用のケーブルです。本体の充電はできません。従来の電動空気入れでは充電が切れた時点で再充電が必要です用途自動車、自転車(英・仏)、ボール等の空気注入。セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書寸法(mm)160×63×62色ブラック出力【USBポート】5V/2A本体質量(g)566材質(ホース)高密度ナイロン入力【type-c】5V2A【DC】12V/6Aバッテリー2000mAh/12V / 6000mAh/5V充電時間約3時間(充電器の出力により異なる)取付け方法【ホース】らくらくワンタッチ液晶モニター大きくて見やすい標準空気圧(PSI)~160
FIXスポーク CP
星スポーク¥969税込¥1,0661セット(6本)5日以内出荷先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に!。前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能。電動アシスト自転車向けの太径(#12)タイプ。1セット6本入り。#13真鍮ニップル6個付き付属品#13ニップル:6個
エンドカップ ブレーキ用 5mm
サギサカ(SAGISAKA)¥349税込¥3841セット(10個)5日以内出荷ブレーキアウターケーブル用のキャップです。アウターケーブル端の補強・ほつれ防止用。袋パッケージです。用途ブレーキアウターケーブル用キャップ色シルバー内径(Φmm)約5入数(個)10
ライト用マルチホルダーラバータイプ汎用型
オーム電機¥589税込¥6481個当日出荷ライトを自転車や傘・トレッキングポール・杖などに取り付けできます。取り付け可能なライトの直径は20~25mm。ラバー(ゴム)だから簡単に取り付けできます直径(mm)取り付け可能なバンドル:約Φ20~30、取り付け可能なライト:約Φ20~25、約Φ20~30(傘のグリップ、トレッキングポール、杖など)