63件中 4163
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自転車油(スピンドル油) 永井油業

    自転車油(スピンドル油)

    永井油業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100mL×9本)
    6日以内出荷
    栓を開けるとノズルが伸ばせます。
    種類スピンドル油
  • 切削油 ParkTool(パークツール)

    切削油

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(237mL)
    3日以内出荷
    切断、ネジ立て等の作業に必要不可欠な切削油。 切削油使用の有無で、フェースカッターからタップ、ノコギリに至るまで切削工具の寿命は大幅に変化します。 パークツールの切削油は、高品質に加えて環境にも優しい成分。チタン、マグネシウム以外の金属ならば、フレーム素材のほとんどに使用可能です。
    アズワン品番64-5104-61
  • 自転車用オイル 防錆潤滑油 Panaracer(パナレーサー)

    自転車用オイル 防錆潤滑油

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
  • EVERS PRO カーボンチェーンスプレー・ドライ EVERS

    EVERS PRO カーボンチェーンスプレー・ドライ

    EVERS
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    耐水性、防汚性に優れ、ベトつきを抑えた全天候対応のドライタイプの自転車用潤滑剤。「フッ化カーボン潤滑剤」の配合により、過酷条件下でも優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮しペダリングロスを減らし、サクサクとした変速が得られます。100%化学合成オイル採用により、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、またゴム、樹脂、シール、Oリング、パッキンを劣化させず、全ての可動部に使用できます。オフロード、オンロードどちらにも使用できます。ベトつかず汚れが付着しにくいので、きれいに乗りたいオンロード派に最適です。
    用途チェーン・シフトレバー・ワイヤーケーブルの長期潤滑・防錆に容量(mL)100
  • HEAT PROOF GREASE (ヒートプルーフグリス) 100g BOOST

    HEAT PROOF GREASE (ヒートプルーフグリス) 100g

    BOOST
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    プロロードレーサー監修の今最も注目のメンテナンスアイテム。プロが認める安心感を体感できます。HEAT PROOF GREASE は、高熱になりやすい駆動部分で効果を発揮します。特にボトムブラケットには想像を超える力が加わり、クランクシャフトやベアリングが高熱になります。何も対処しなければ音鳴りが起こったりして、部品が摩耗する可能性もあります。このグリスはそういった問題を解決します。グリスの成分は流動性に優れており、高温下でも固まらず、粘度が低下して流れ出しません。そのため、フレームなどを汚すこともありません。特徴。HEAT PROOF=耐熱性。耐熱性に大変優れたグリスになります。自転車フレーム等、カーボン素材に金属部品を取り付ける箇所が出てきます。その際、力がかかる箇所では捻れ(ねじれ)、撓み(たわみ)が生じる際、異音がなることがあります。そのような異音を防ぐことが出来ます。使い方。クランクやBB(ボトムブラケット)等の、強い捻れ(ねじれ)、撓み(たわみ)が生じる箇所に塗り込み、組み付けることをおすすめします。
    内容量(g)100
  • SM-703WHS 補助車 FTB(フタバオリジナル)

    SM-703WHS 補助車

    FTB(フタバオリジナル)
    3,298税込3,628
    1個
    12日以内出荷
    サイズ16-24in
  • ZF PRO-IIグリース Zefal

    ZF PRO-IIグリース

    Zefal
    1,198税込1,318
    1個
    12日以内出荷
    容量(mL)150
  • ZF PRO-II-GREASE缶入 Zefal

    ZF PRO-II-GREASE缶入

    Zefal
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    容量(L)1
  • ZF エクストラドライワックス Zefal

    ZF エクストラドライワックス

    Zefal
    1,898税込2,088
    1個
    12日以内出荷
    容量(mL)120
  • ZF エクストラウェットチェーンルブ Zefal

    ZF エクストラウェットチェーンルブ

    Zefal
    1,898税込2,088
    1個
    12日以内出荷
    容量(mL)120
  • ZF プロウェットチェーンルブ Zefal

    ZF プロウェットチェーンルブ

    Zefal
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    容量(mL)120
  • ZF E-BIKE CHAIN LUBE Zefal

    ZF E-BIKE CHAIN LUBE

    Zefal
    1,898税込2,088
    1個
    12日以内出荷
    サイズ120ML
  • リキッドバッファー エコスプレー マルニ(マルニ工業)

    リキッドバッファー エコスプレー

    マルニ(マルニ工業)
    1,598税込1,758
    1本(180cc)
    4日以内出荷
  • ラッキー角油 ラッキーオイル

    ラッキー角油

    ラッキーオイル
    279税込307
    1本(100cc)
    4日以内出荷
    イエロー
  • グリス缶 中 ラッキーオイル

    グリス缶 中

    ラッキーオイル
    789税込868
    1本(150g)
    4日以内出荷
  • バイクグリス 100g カップ MOTOREX(モトレックス)

    バイクグリス 100g カップ

    MOTOREX(モトレックス)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    回転部用グリス。特徴:防水性、耐圧性、耐劣化性に優れたグリス。回転系部位に最適です。使い方:ハブ、ジョイント部、ヘッドセットなどの回転部に適量を塗布してください。
    用途容量:100g。ブラシ付きカップ
  • ジョーカー440 200mlスプレー MOTOREX(モトレックス)

    ジョーカー440 200mlスプレー

    MOTOREX(モトレックス)
    1,598税込1,758
    1個
    13日以内出荷
    潤滑油スプレー。特徴:シリコン成分を含む防錆潤滑剤。軋み音などを防ぎます。高い耐腐食性能があります。使い方:インナーワイヤーなどの潤滑が必要な部分に、汚れを取り除いた後スプレーしてください。金属表面やプラスチックの保護艶出しのもお使いいただけます。ブレーキパッドにはかけないでください。
    用途容量:200ml。スプレー
  • カーボン用グリス カーボンペースト 850g カップ MOTOREX(モトレックス)

    カーボン用グリス カーボンペースト 850g カップ

    MOTOREX(モトレックス)
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    カーボン製品用ペースト。特徴:カーボン製品に圧力を加えると、高い固定力を発揮します。必要な締め付けトルクが最大30%削減できます。使い方:カーボン製品を固定する際に適量を塗布してください。すべり止め用のコンパウンドを含んでいないので、カーボン製品をキズつけません。カーボン製品同士だけでなく、アルミ製品やスチール製品との固定にもお使いいただけます。※凸凹のある製品の組み合わせの場合は本来の性能を発揮しない場合があります。
    用途容量:850g。カップ
  • 高品質オイル 防錆・潤滑 CAPTAIN STAG

    高品質オイル 防錆・潤滑

    CAPTAIN STAG
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    高いサビ止め性能と潤滑性能をもつ高品質の油です。自転車・アウトドア用品などの動きの悪い部分の動きを滑らかにします。
    容量(mL)100
  • クリーンオイル Panaracer(パナレーサー)

    クリーンオイル

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    高いサビ止め性能と潤滑性能を持つ高品質オイル。サビ止め性能はJIS K 2246潤滑試験において最も過酷な600時間まったくサビが発生しないA級合格の性能。
    容量(mL)100
  • スーパーグリス506 マルニ(マルニ工業)

    スーパーグリス506

    マルニ(マルニ工業)
    819税込901
    1個(100mL)
    5日以内出荷
    自転車、オートバイ、自動車、家庭用・工業用機械工具、ちょうつがい、戸車等の可動部やチェーンの潤滑防錆。特にギア部等の長期潤滑に効果を発揮
    アズワン品番64-9557-87
  • スーパーオイル505 マルニ(マルニ工業)

    スーパーオイル505

    マルニ(マルニ工業)
    559税込615
    1個(100mL)
    4日以内出荷
    自転車、オートバイ、自動車、家庭用・工業用機械工具、ちょうつがい、戸車等の可動部やチェーンの潤滑防錆。あらゆる金属可動部分に効果を発揮する万能タイプ
    アズワン品番64-9557-86
  • 自転車用オイル 防錆潤滑油 (袋なし) Panaracer(パナレーサー)

    自転車用オイル 防錆潤滑油 (袋なし)

    Panaracer(パナレーサー)
    498税込548
    1個
    8日以内出荷
    錆びに強いクリーンオイル。防錆潤滑油。高いさび止め性能。高品質オイル

自転車用グリス・オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用オイル・グリース