絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(1)
テープ厚さ(mm)
- 1.1(1)
特長
- 超強力(1)
用途
粗面用(1)
基材
- アクリル系(1)
色
ブラック(1)
ブラック
テープ長さ(m)
- 4
- 0.25(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 5(1)
- 7(1)
- 10(29)
- 11(1)
- 15(3)
- 20(14)
- 30(4)
- 32(1)
- 33(1)
- 50(4)
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
建築用途とは、化粧版ボードやキッチンパネルなどの各種建材ボードを固定するための両面テープです。クッション性があるポリオレフィン系のフォーム基材採用のテープは、厚みがあるので、段差や曲面なども吸収。キノコ状の突起をかみ合わせて着脱できるシート状ファスナーは、普段は固定し、時々はずしたいものを固定する際に適しています。簡単に貼ってはがせるタイプの粘着テープは、きれいに剥がすことができるので、ポスター、写真などの仮止めに最適な商品です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(1)

スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)使用温度範囲(℃)-20~90使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと粘着タイプ超強力荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)被着材の素材金属