絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(6)
  • 18(3)
  • 19(6)
  • 20(27)
  • 21(3)
  • 30(6)
  • 50(12)
  • 60(3)
  • 75(6)
  • 100(5)
  • 120(2)
  • 200(2)
  • 220(2)
  • 250(2)
  • 290(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.205(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(2)
  • 1.1(2)
  • 1.14(1)
  • 2(1)
特長
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(4)
  • 強力(3)
  • 耐久(1)
  • 耐候(5)
  • 耐寒(5)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(2)
  • 衝撃吸収(3)
  • 防水(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(5)
基材
  • アクリル系(4)
  • ポリエチレン(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(7)
グレー・ブラック・ホワイト
テープ長さ(m)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 50(1)
10・11・15・20・30・32・33・50
ブランド
  • 3M(スリーエム)(5)
  • マクセル(2)
  • コニシ(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • まつうら工業(1)
3M(スリーエム)・マクセル・コニシ・寺岡製作所・日本緑十字社・まつうら工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用途とは、化粧版ボードやキッチンパネルなどの各種建材ボードを固定するための両面テープです。クッション性があるポリオレフィン系のフォーム基材採用のテープは、厚みがあるので、段差や曲面なども吸収。キノコ状の突起をかみ合わせて着脱できるシート状ファスナーは、普段は固定し、時々はずしたいものを固定する際に適しています。簡単に貼ってはがせるタイプの粘着テープは、きれいに剥がすことができるので、ポスター、写真などの仮止めに最適な商品です。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(5)
15(6)
19(6)
20(27)
25
30(6)
50(12)
60(3)
75(6)
100(5)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセル

    スーパーブチルテープ 両面 5938

    マクセル(5件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1ケース(32巻)
    当日出荷から14日以内出荷
    ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
    用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途各種金属、補強材などの固定、シールに。厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)11使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)38剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
  • PEクロス両面 まつうら工業

    PEクロス両面

    まつうら工業(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    手切れ性の良いハンディカットタイプのポリクロス基材の両面テープです。
    用途粗面への軽量物の固定や紙・木材の貼り合わせに引張強度(N/10mm)63RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20

    3M(スリーエム)
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷
    VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)2長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)53剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
  • ボンドWF101 テープ コニシ

    ボンドWF101 テープ

    コニシ
    4,998税込5,498
    1巻
    欠品中
    柔軟性に優れた特殊ゴム質発泡体の両面に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した高強度両面テープです。 耐熱・耐寒・耐湿性に優れ、気象の影響を殆ど受けません。 震動吸収性に優れ、防音・遮音効果を発揮します。
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.75
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)1.14長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)46剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
  • PE発泡体両面粘着テープ マクセル

    PE発泡体両面粘着テープ

    マクセル
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    初期接着、低温接着に優れていますので、圧着により、高い粘着力を保ちます。
    用途石こうボード、ケイカル板、ベニア板、建築ボードの仮固定。 住宅内装材、補強材の仮固定。
  • 低VOC両面テープ 9347 3M(スリーエム)

    低VOC両面テープ 9347

    3M(スリーエム)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    建築基準法で規制されている、ホルムアルデヒドおよびクロルピリホスを含まない両面テープです。 厚生労働省指定の室内濃度指針値の対象物質とされる14化合物を含みません。 初期接着力が高く、低温での接着性に優れます。 防虫モールや幅木等、各種建材、各種フォーム材の固定にお使い下さい。
    用途OA・家電製品の部材固定 自動車内装材の固定、仮固定 家具、建具の部材固定仕様手で切断可能適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
    用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。厚さ(mm)1.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)43剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
  • 発泡体両面テープ NO.7820 寺岡製作所

    発泡体両面テープ NO.7820

    寺岡製作所
    2,498税込2,748
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    ざえらざらした面にもつきやすく、クッション性に優れた発泡体両面テープです。
    用途各種材料の固定。幅(mm)25厚さ(mm)0.8長さ(m)10粘着力(N/25mm[gf])28.75(2932)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)416
  • 緑十字 強力両面テープ(構造用テープ) 日本緑十字社

    緑十字 強力両面テープ(構造用テープ)

    日本緑十字社
    4,698税込5,168
    1巻
    3日以内出荷
    発泡体基材を使用した緩衝性及び追従性に優れた両面テープです。柔軟な基材で構成することにより粗面や曲面への追従性に優れています。特殊ポリエチレン基材を使用しており、接着性+保持力性に優れています。固定用両面テープとして幅広い材料に高い接着性を発揮します。
    用途部品やインテリア小物等の固定に。粗面や曲面への接着に。仕様屋内用幅(mm)25厚さ(mm)0.3長さ(m)20使用温度範囲(℃)60~70(低温時は粘着力が低下します。)粘着力(N/25mm)SUS23.5RoHS指令(10物質対応)対応

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ建築用途用