カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
- 9(6)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(9)
- 14(5)
- 15(32)
- 18(31)
- 19(3)
- 20(5)
- 23(8)
- 23.5(5)
- 30(63)
- 35(8)
- 40(16)
- 44(9)
- 45(78)
- 50(9)
- 60(15)
- 75(6)
- 100(3)
- ハネ径(cm)をもっと見る
機能
2段速調式(1)
360°(1)
360°旋回(5)
-(1)
サーマルプロテクター(39)
リズム風(44)
リモコン付(59)
上下伸縮(8)
上下角度調整(109)
上下首振(41)
入タイマー(42)
切タイマー(120)
左右首振(148)
立体首振(2)
風量調節(526)
ハネ枚数
- 2(2)
- 3(56)
- 4(80)
- 5(68)
- 6(6)
- 7(34)
- 8(1)
- 9(6)
- 10(1)
- 14(2)
- 16(3)
ブランド
- モノタロウ(6)
- ナカトミ(107)
- スイデン(99)
- TRUSCO(98)
- 日動工業(84)
- YAMAZEN(山善)(81)
- アイリスオーヤマ(68)
- ライフオンプロダクツ(46)
- エスコ(38)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- J&S(34)
- TEKNOS(32)
- スーパー工業(30)
- エスケイジャパン(30)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](27)
- 日立(25)
- TOPLAND(24)
- おおたけ(21)
- CRECOTE(21)
- ユアサ(ユアサプライムス)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(7)
再生紙使用マーク適合(6)
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし
(8件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781台当日出荷環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
工場扇三脚型樹脂羽根45cm
広電(KODEN)(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷組み立て簡単!ワンタッチ折りたたみ脚 高さ調節約25cm アースクリップ付き色オレンジ消費電力(W)(50Hz)95/(60Hz)109定格電圧(V)交流100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1370ハネ枚数4風速(m/min)(50Hz)約247/(60Hz)約273風量(m/min)(50Hz)約141/(60Hz)約176材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応左右首振あり(左右約40度)上下角度調整あり
エアコン風よけカバー
(131件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。用途エアコンの風よけに材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系色ホワイト幅(cm)21.3長さ(cm)50~69.8高さ(cm)14.6
23cmクリップ扇風機扇
TEKNOS(14件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481台当日出荷クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機仕様コイルコード仕様ハネ径(cm)23羽根枚数3本体質量(kg)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)25/23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460風量調整スライドスイッチ風量2段階切替首振り左右首振り
工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用
ナカトミ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から翌々日出荷大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【単管クランプ】クランプを使用することで簡単に工場扇を単管へ固定することができます。水平・垂直どちらも取り付け可能。【ミストキット】工場扇に取り付けるだけで水の気化熱で周囲の温度を下げ、より涼しく。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)電源コード(m)3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72操作方法ロータリー式スイッチ首振り【左右】90°騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
強力工場扇スイファン
スイデン(60件のレビュー)¥18,580税込¥20,4381台当日出荷三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45(穴径Φ10)羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要
ナカトミ(17件のレビュー)¥49,900~税込¥54,890~1台翌々日出荷気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。風量3段階(弱・中・強)電源(AC V)単相100(50/60Hz)
45cmアルミスタンド工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)6.5色シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作
アイリスオーヤマ(36件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。寸法(mm)354×232×400電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)23消費電力(W)(50/60Hz)28/29機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード適合床面積20畳風量調整3段階左右首振○
工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用
ナカトミ(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から翌々日出荷【工場扇】。大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)プラスチックファンスピンナー固定式
工業扇 スタンドタイプ
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。 ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。電源(V)AC100(50/60Hz共用)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430電源コード(m)約1.8風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階材質(羽根)ポリプロピレンアズワン品番64-8929-20
スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥78,780~税込¥86,658~1台ほか当日出荷から翌々日出荷工事不要ですぐ使える。2方向に冷風を送るツインダクト仕様。ワンタッチでダクト用エルボの着脱が可能。メンテナンスや保管時に便利。4輪キャスター付きでラクラク移動。前輪キャスターにはストッパーが装備されています。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場 倉庫 駐車場 ガレージ 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス イベント フェス キャンプ 競技場 体育館 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要 おすすめ 夏 猛暑対策仕様冷房能力(Kw)(50/60Hz):2.6/2.9質量(kg)37電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(強)880/1090、(弱)840/1040風量2段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×85.5ドレンタンク容量(L)4冷媒HFC-R410A圧縮機全閉型ロータリー騒音値(dB)(50/60Hz)(強)62/63、(弱)58/57定格電流(A)(50/60Hz)(強)9.8/11.0、(弱)9.3/10.61時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)弱冷:26/ 強冷:27.3、(60Hz)弱冷:32.2/強冷:33.8排熱ダクト有無有
デスクファン
TOPLAND(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12羽根枚数7電源自動OFF10時間電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年風量調整3段階(弱・中・強)電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準)
ノーブランド(23件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
45cmフロア工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷45cm羽根のフロア工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)5.5色グレー消費電力(W)86/108定格電流(A)強 0.92/1.11羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 263/275寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根
ナカトミ¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から翌々日出荷大風量で遠くまで風が届く!工業用扇風機。◇風量切替:3段階。首振り角度:約90度。◇首折れ:4段階。◇羽根:径45cm、プラスチック5枚羽根。◇安全装置:120℃ 5A。◇スイッチ:ロータリー式。<ミストキット>。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。猛暑での作業や熱中対策に。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 三脚式 サーキュレーター 送風 換気 熱中対策 猛暑対策色羽根:黄色電流(A)(強)1.41/1.68(50Hz/60Hz)消費電力(W)(強)129/165(50Hz/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)風量(m3/min)(強)235/261電源コード(m)2.4騒音値(dB)62/63風量3段階風速(m/min)(強)279/292(50Hz/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77.5×68×115-135
遮光・遮熱メッシュシート
(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。用途遮光、遮熱に仕様断熱効果約35%材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン厚さ(mm)約0.5紫外線遮断率(%)約68幅(m)0.9
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ
スイデン(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷種別床置き周波数(Hz)50/60タンク容量(L)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5本体寸法(mm)幅396送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8
エアーウィング(マルチ)
ダイアン・サービス(17件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340本体質量(kg)0.32風向上下180°左右45°まで可能
エアーウィング プロ
ダイアン・サービス(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット材質ポリプロピレン質量(kg)0.265本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
天然すだれ ナチュラル
TRUSCO(11件のレビュー)¥719~税込¥791~1枚当日出荷昔ながらの簾(すだれ)です。 事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。 外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。用途工場や事務所での遮光・遮熱に。厚さ(mm)5材質/仕上天然葦、竹色ナチュラル
18cmクリップ扇風機扇
TEKNOS(6件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891台当日出荷クリップではさんで、どこでも涼しい色ホワイト電源(V)100羽根枚数3本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390消費電力(W)(50/60Hz)18/17風量調整スライドスイッチ風量2段階切替首振りあり羽根寸法(cm)18
サーキュレーター 8畳 メカ式
アイリスオーヤマ¥3,898税込¥4,2881台当日出荷工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作ダイヤル式風量調整3段階(静音・中・強)首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳左右首振自動上下首振手動
工場扇カバー 巻き込み防止用ネット
¥579税込¥6371枚当日出荷工業用扇風機の巻込み防止ネットです。 羽根径45~50cmの扇風機に取付ができます。 裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。用途工業用扇風機の巻込み防止材質ネット:ナイロン、紐:ナイロン適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm
サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391台当日出荷《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)1100電源(V)AC100ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27首振角度(°)上下(手動):360機能上下角度調節・風量調節適合床面積8畳風量調整3段階
30cmメカ式壁掛け扇風機
TEKNOS(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷壁掛けメカ扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。色ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.68モーターACモーター風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480切タイマー3時間
ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機
TAIGASHOJI(大河商事)(12件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)材質ABS/TPU寸法(mm)98×50×102質量(g)253出力USB 5V/2.1A(最大)入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)風量調整ファン:3段階充電時間(時間)約4連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
ハイブリッドファン FA1
潮¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷直径(Φmm)1100高さ(mm)102質量(g)本体:約795、取付金具:約270調整範囲(mm)900~1100材質(羽根)プラスチック材質(シャフト)アルミ
携帯腰掛扇風機 空調ファン
センター商事(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル寸法(mm)77×36×101質量(g)170連続使用時間(時間)【高】約3、【中】約6、【低】約15USBケーブル(m)1風量調整3段階(強/中/弱)モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600充電時間(時間)約3~4入力電源DC/5V 1.5Aバッテリー容量(mAh)4000RoHS指令(10物質対応)対応
工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用
ナカトミ(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から翌々日出荷【工場扇】。大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約5.5色アッシュブルー高さ(mm)710タイプ床置き奥行(mm)330電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)51.5ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108機能左右首振り機能:あり風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71高さ(cm)72操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)樹脂ファン※スピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60奥行き(cm)33サーマルプロテクターあり上下角度調節4段階(手動式)色(羽根)アッシュブルー
30cm 卓上扇風機
TEKNOS(8件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1台当日出荷質量(kg)約1.96消費電力(W)40/40(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×270×450機能首振り電源(AC V)100風量調整3段階
45cmスタンド工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台7日以内出荷45cm羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)6.5色グレー電流(A)強 0.92/1.11定格電圧(V)AC100ハネ径(cm)45羽根枚数4電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階最大風速(m/min)強 263/275最大風量(m3/min)強 145/149寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133材質(羽根)PP首折れ4段階タイマー自動オフ:なし首振り左右自動入タイマーなし切タイマーなし
充電式ファン
マキタ(20件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付付属品ACアダプタ質量(kg)1.3電源(V)AC100V 50/60Hz電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N羽根枚数3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284最大風量(m3/min)4.6風速(m/min)強:180 中:150 弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18風量調整3段階材質(羽根)アルミ羽根径(Φmm)180左右首振○上下角度調整○切タイマー○
工業扇 スタンドタイプ
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。材質スチール/ポリプロピレン質量(kg)4.6質量(g)4600使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【50Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)43.5羽根枚数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430本体寸法(mm)奥行700本体寸法(mm)高さ1120~1430風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)本体寸法(mm)幅800アズワン品番64-8929-19
大型サーキュレーター 50畳 DC23cm
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥17,900~税込¥19,690~1個ほか当日出荷から翌日出荷【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。色ホワイト質量(g)3000電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)53適合床面積~約50畳風量調整10段階モード連続/リズム/強制撹拌羽根寸法(cm)23上下首振○入タイマー2/4/8時間切タイマー2/4/8時間
エアーウィングスリム
ダイアン・サービス(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂質量(kg)0.25色アイボリー寸法(縦×横)(mm)120×700
40cmメカ式壁掛け扇風機
TEKNOS(2件のレビュー)¥5,990税込¥6,5891台当日出荷壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。色ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)2.9モーターAC消費電力(W)(50/60Hz)48/48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490風量調整風量3段階切替首振り○タイマー機能3時間切りタイマー
...