絞り込み
ブランド
- ハック社
- Panasonic(パナソニック)(53)
- TEKNOS(66)
- YAMAZEN(山善)(234)
- アイリスオーヤマ(91)
- アール(61)
- オンダ製作所(32)
- オーティ・マットー(70)
- コイズミ(小泉成器)(49)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](101)
- サンポット(103)
- スイデン(45)
- ダイケン(61)
- ダイニチ工業(169)
- トヨトミ(39)
- ファミリー・ライフ(33)
- ユーザー(40)
- ライフオンプロダクツ(38)
- 萩原(50)
- 静岡製機(78)
- ブランドをもっと見る
特価

ぽかぽかくまさん 蓄熱式エコ湯たんぽ
ハック社¥2,240税込¥2,4641個5日以内出荷お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。とってもキュートなくまさんが表面装飾に採用されています。サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。用途防寒対策に。セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45時間蓄熱:10~15分表面装飾:くまさん有効時間4~5時間表面温度(℃)60
暖房用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![コアヒート シーズヒーター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コアヒート シーズヒーター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06875378-261028-02.jpg)













![石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06875457-261028-02.jpg)