絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- Panasonic(パナソニック)(42)
- TEKNOS(65)
- YAMAZEN(山善)(234)
- アイリスオーヤマ(88)
- アール(60)
- オンダ製作所(32)
- オーティ・マットー(70)
- コイズミ(小泉成器)(49)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](101)
- サンポット(103)
- スイデン(45)
- ダイケン(61)
- ダイニチ工業(168)
- トヨトミ(38)
- ホンマ製作所(32)
- ユーザー(40)
- ライフオンプロダクツ(38)
- 萩原(50)
- 静岡製機(76)
- ブランドをもっと見る
特価

セラミックヒーター
サンハヤト¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく温めることができる、自動温度制御機能付きの投げ込み型ヒーターです。センサーとコントローラー内の電子回路で、液温を適切に保温します。ヒーター部分を常時、完全水没させた状態でご使用ください。付属品取扱説明書、保証書、ヒーターホルダー寸法(mm)305×105×43mm(包装を含む)質量(g)380(包装を含む)本体寸法(mm)本体:55×35×132、ヒーター部:Φ16×165、ゴムキャップ部:Φ21消費電力200W電源コード(m)1.0、ヒーター用コード:1.0温度制御30℃~45℃(±2.0℃)対応商品ES-31、ES-10入力電圧AC 100V 50/60Hz
暖房用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![コアヒート シーズヒーター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コアヒート シーズヒーター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06875378-261028-02.jpg)