絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- YAMAZEN(山善)(140)
- ダイニチ工業(103)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](91)
- サンポット(88)
- アイリスオーヤマ(81)
- アール(57)
- TEKNOS(54)
- スイデン(37)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- 萩原(34)
- オンダ製作所(32)
- ファミリー・ライフ(32)
- トヨトミ(31)
- ダイケン(31)
- ホンマ製作所(25)
- HOJO(20)
- アピックス(18)
- Mt.SUMI(マウントスミ)(18)
- ユーザー(16)
- ブランドをもっと見る

セラミックヒーター
サンハヤト¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく温めることができる、自動温度制御機能付きの投げ込み型ヒーターです。センサーとコントローラー内の電子回路で、液温を適切に保温します。ヒーター部分を常時、完全水没させた状態でご使用ください。付属品取扱説明書、保証書、ヒーターホルダー寸法(mm)305×105×43mm(包装を含む)質量(g)380(包装を含む)本体寸法(mm)本体:55×35×132、ヒーター部:Φ16×165、ゴムキャップ部:Φ21消費電力200W電源コード(m)1.0、ヒーター用コード:1.0温度制御30℃~45℃(±2.0℃)対応商品ES-31、ES-10入力電圧AC 100V 50/60Hz