絞り込み
サイズ
- L(2)
- LL(1)
- M(1)
- S(2)
- SS(1)
粉有無
- 粉なし(2)
色
ブルー(2)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
抗菌・防カビ(1)
耐久性(2)
耐切創・耐突刺(1)
耐油(1)
耐溶剤(1)
耐薬品(2)
静電気防止(1)
厚さ(mm)
- 0.08(1)
- 0.11(1)
入数
- 100(1)
- 3000(1)
100・3000
材質
- ニトリルゴム(2)
- 天然ゴム(1)
ニトリルゴム・天然ゴム
エンボス加工

指先エンボス(1)
指先エンボス
全長(cm)
- 24(2)
24
規格
- FDA
- ASTM準拠(13)
- Chemo対応(1)
- EN準拠(9)
- その他(1)
- クラス100対応(1)
- クラス1000対応(1)
- ピンホール試験(AQL1.5)(16)
- 食品衛生法適合(110)
中指長(cm)
- 7~8未満(2)
- 8~9未満(2)
- 9~10未満(1)
7~8未満・8~9未満・9~10未満
手のひらまわり(cm)
- 17~18未満(1)
- 19~20未満(1)
- 21~22未満(1)
- 22~23未満(1)
17~18未満・19~20未満・21~22未満・22~23未満
ブランド
- アンセル(1)
- ピグ(1)
- MIMI・インターナショナル(1)
アンセル・ピグ・MIMI・インターナショナル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
使いきり手袋は、汚れが落ちにくい物を扱う作業をする時や、手先を使って細かい作業をする時に手軽に使える手袋です。ビニール製やゴム製など、素材によって手へのフィット感が違うため、使用する場面に合わせて選ぶといいでしょう。直接手で触ることを避けるために利用する場合、着脱が簡単なビニール製が便利で、指先を使う作業の場合は素手の感触に近いゴム製が適しています。一般的に手に入りやすい使いきり手袋はビニール製が多く、箱に入っていて必要な時に引き出して使えるため、家でDIYをするときにも便利です。ペンキやスプレーで塗装作業する場合にも、薄手の使いきり手袋なら汚れを気にせず使うことができます。

ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670
アンセル(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100枚)当日出荷化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴム色ブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
トライライツ
ピグ¥9,998税込¥10,9981箱(100枚)当日出荷天然ラテックス、ネオプレン、ニトリル混合素材の、耐水性パウダーなし使い捨てグローブです。やわらかく、耐薬品性があり、丈夫です。薬品のしぶきと微生物に対して有効です。手袋の表面は、塩素で殺菌処理されています。ロールされたそで口は着脱の際、薬品が侵入するのを防ぎます。適度な厚みはすぐれた耐久性と高い感度を得られます。用途電子部品の取扱い、簡易的な組立作業、研究作業。食品加工作業、仕分け作業、細かな製品を扱う作業。簡易的なメンテナンス作業。材質天然ラテックス、ネオプレン、ニトリルの混合素材規格FDA(米国食品医薬局)21CFR、170-199、欧州規格 EN420、374-2(微生物からの保護、低レベルの薬品保護)
VooGOニトリル手袋 PF ブルー
MIMI・インターナショナル¥59,900税込¥65,8901ケース(30箱×100枚)6日以内出荷ラテックスフリー・パウダーフリーでのニトリル手袋です。指先に滑り止め加工付です。耐油性・耐溶剤(20%エタノールで2時間透過なし)、突き刺し強度、耐久性に優れています。フタル酸エステル類を含まず人体にも優しいです。材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.08(±0.02)全長(mm)240(±5)色ブルー入数(枚)3000規格ASTM準拠、食品衛生法適合、FDA21、ピンホール試験(AQL1.5)機能耐油性、耐溶剤、突刺強度、耐久性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス総質量(kg)約17