絞り込み
袖口仕様
ゴムタイプ・腕カバー付・袖口ジャージ付
全長(cm)
21・23.5・24・25・25.5・26・26.5・27・27.3~28.9・28・28.5・29・29.5・30・30.5・31・32・33・35・65・全長(cm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・アンセル・ダンロップ ホームプロダクツ・SHOWA(ショーワグローブ)・アトム・エステー・TOWA(東和コーポレーション)・グローブマニア(川西工業)・DEVOLG・TRUSCO・三重化学工業・Delta Plus(デルタプラス)・クレトイシ・コーコス信岡・ハネウェル・ホーケン・COVER WORK(カバーワーク)・ATG・ウィード(Wonder Grip)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
139件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐薬品手袋アルファテック 58-128 アンセル

    耐薬品手袋アルファテック 58-128

    アンセル
    309税込340
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ANSELL GRIP技術により、濡れた部品やオイルが付着した部品を取り扱う際に感度の良い動作が可能となり、高いグリップ力や快適な装着感があります。独自の「薄手ニトリル技術」により薄いバリアを形成し、オイルやその他の液状の刺激物から優れた保護性能を発揮します。手の疲労と不快感を最低限に抑えることで作業者の生産性を最大限に引き出します。使用者の手の形状に馴染むため、自然な手や指の動作が可能です。
    用途化学薬品取り扱い。自動車関連。プレス射出成形。機器の修理およびメンテナンス。部品の組み立てと取り付け。金属加工、ガラス加工。原料倉庫。塗装作業。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルEN規格ISO 374-1:2016規格:Type A、JKOPST
  • ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 アンセル

    ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500

    アンセル(1件のレビュー)
    269税込296
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。摩耗に強い手袋です。
    用途金属加工。清掃・ごみ収集作業。仕様裏毛付耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0625EN規格EN388
  • 耐溶剤作業用手袋 アルファテック アンセル

    耐溶剤作業用手袋 アルファテック

    アンセル
    3,198税込3,518
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。油や水に対するグリップ力も優れています。幅広い耐薬品性があります。
    用途金属切削作業。油・薬品などの付着した部品、製品取り扱い。薬品取り扱い時の化学防護手袋。仕様裏布付材質(裏)アクリルライナー材質(表)ニトリルゴム(NBR)2018年トラスコ掲載ページ6 0622
  • [ M ] ニトリルゴム手袋 エスコ

    [ M ] ニトリルゴム手袋

    エスコ
    3,950税込4,345
    1袋(50枚)
    当日出荷
    ニトリル100%。新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。独自のソフトニトリルで0.2mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。パウダーなし。ロールカフ。食品や薬物を用いる作業に使用することができます。製造後、クリーニング仕上げをしています。ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
    エスコ品番EA354BD-71入数(枚)50
  • [ L ] ニトリルゴム ロング手袋 エスコ

    [ L ] ニトリルゴム ロング手袋

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個(12双)
    当日出荷
    エスコ品番EA354BE-2
  • ニトリルラテックス製保護手袋 ユニット

    ニトリルラテックス製保護手袋

    ユニット
    929税込1,022
    1双
    翌々日出荷
    石綿除去作業レベル1、レベル2対応の保護手袋です。
    用途石綿除去作業に。トラスコ品番106-4909材質ニトリルラテックス(合成ゴム製)長さ(mm)300厚さ(mm)0.33グリーン
  • モデルローブ ニトリルモデル防寒 No.670 エステー

    モデルローブ ニトリルモデル防寒 No.670

    エステー
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    内側に起毛生地を縫い付けており、内部に温かさを保ちます。全長30cmあり、比較的激しい作業に適しています。突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性のある作業手袋です。
    用途運輸、清掃に。土木作業に。農業、林業に。除雪作業に。漁業全般に材質表:二トリルゴム(NBR)、裏:アクリル起毛生地インナー厚さ(mm)2.2ブルータイプニトリル起毛生地付き規格食品衛生法適合品全長(cm)30滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリルコーティング手袋”アクティブアーマーハイライト 47-409” アンセル

    ニトリルコーティング手袋”アクティブアーマーハイライト 47-409”

    アンセル
    799税込879
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
    用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。トラスコ品番149-7292材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:インターロックコットン厚さ(mm)0.81ブルーサイズL全長(cm)27.3~28.9中指長(cm)8.6材質(すべり止め)ニトリルゴム手のひらまわり(cm)20
  • モデルローブ No.331ニトリルフィット薄手 30双パック エステー

    モデルローブ No.331ニトリルフィット薄手 30双パック

    エステー
    4,498税込4,948
    1袋
    当日出荷
    薬品オイルグリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチ加工」を施しているので、。着脱がスムーズです。使用後に煮沸消毒をし、充分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。
    用途食品加工、農業、園芸、漁業、機械工作など材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)甲(平滑部):0.23手のひら:0.25ブルー全長(cm)30滑り止め効果有り食品衛生法適合
  • ニトリルゴム手袋”楽農炊手” アトム

    ニトリルゴム手袋”楽農炊手”

    アトム
    519税込571
    1組
    当日出荷
    ウロコ状の独自意匠により優れたグリップ力(水や油が付着しても強いグリップ力)を発揮します。親指の内側までをすべり止め加工しているため、しっかり掴めます。ニトリルゴム製による優れた耐油性、耐薬品性があります。手首フィットのセミロングタイプです。
    用途農作業、園芸作業、炊事作業、その他油を扱う作業など材質二トリルゴム厚さ(mm)0.2モスグリーン全長(cm)29.5滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトニトリル ジャージ付 アトム

    ソフトニトリル ジャージ付

    アトム
    719税込791
    1双
    3日以内出荷から5日以内出荷
    履き口ジャストフィット。軽くてやわらかいニトリル手袋ジャージ付き。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。履き口のジャージは、フィット感が高く、隙間ができないので異物混入をしっかり防ぐ。すべり止め付きでグリップが効く。低温下でも手袋が硬くなりにくく、常にやわらかいままご利用頂ける特殊配合のニトリル手袋。軽くてフィット感に優れているので、長時間の作業でも手が疲れにくい。裏生地とゴムとの接着強度が高く、耐久性に優れた手袋
    用途土木、建築、清掃、産廃業、機械工業、コンクリート加工業、農作業、園芸作業、その他油作業に材質表/ニトリルゴム (耐寒NBR)、裏/綿・ポリエステル、ジャージ部/綿・ポリウレタン全長(mm)260ブルー質量(g)120入数(双)1機能耐油、耐久性袖口仕様袖口ジャージ付
  • 水産ネオイーグル指先W張り アトム

    水産ネオイーグル指先W張り

    アトム
    999税込1,099
    1双
    10日以内出荷
    マイナス20℃の低温下でもやわらかさが持続。消耗の激しい指先を2重張りして補強し、耐久性はありながらも指は曲げ易くしている
    用途漁業、水産業、産業廃棄物処理業、その他油作業など材質表/ニトリル、裏/綿、ポリエステル長さ(mm)中指:77幅(mm)掌:108全長(mm)300ブルーサイズM質量(g)120入数(双)1機能耐久性
  • ニトリルフォルテロング グローブマニア(川西工業)

    ニトリルフォルテロング

    グローブマニア(川西工業)
    599税込659
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊配合により抜群の耐油性を発揮します。エアロフィニッシュ加工を施している為、水や油に濡れても優れたグリップ力を発揮します。シームレス原手を採用しています。
    材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿、ポリエステルネイビー入数(双)1機能耐油性全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様袖口ジャージ付
  • ニトリル コート 3双 コーコス信岡

    ニトリル コート 3双

    コーコス信岡
    1,698税込1,868
    1パック(3双)
    3日以内出荷
    環境に優しく作業性抜群 油・薬品、摩擦・突き刺しに強い
    材質綿、樹脂:ニトリルゴム(合成ゴム)ブルー入数(双)3機能耐薬品、耐油、耐摩耗、耐突刺
  • ニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本

    SHOWA(ショーワグローブ)
    569税込626
    1袋(2枚)
    当日出荷
    ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
    用途お掃除に、車などのメンテナンスに、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業タイプ右手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリルゴム手袋中あつ手 TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリルゴム手袋中あつ手

    TOWA(東和コーポレーション)
    569税込626
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴム製のため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています 柔らかく使いやすい中厚手タイプです 裏綿植毛付のため、肌触りが良く着脱がスムーズです
    用途油作業。自動車・輸送機器生産組立。機械作業。食品加工。
  • オイルグリップ ツインヴェール COVER WORK(カバーワーク)

    オイルグリップ ツインヴェール

    COVER WORK(カバーワーク)
    549税込604
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    ニトリルゴムのダブルコーティングで、強さと高い耐油性を実現しました。
    材質(すべり止め)ニトリルゴム
  • [LL] 手袋(塩ビ・ニトリルゴム) エスコ

    [LL] 手袋(塩ビ・ニトリルゴム)

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    当日出荷
    とろける程のしなやかさを極めた仕上がりの手袋です。
    エスコ品番EA354DC-73
  • ニトリルうす手袋 20P グローブマニア(川西工業)

    ニトリルうす手袋 20P

    グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(20双)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    手にフィットし指先感覚を活かした薄手タイプです。 食品衛生法適合。
  • 耐油ニトリル 三重化学工業

    耐油ニトリル

    三重化学工業
    699税込769
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴムオールコート手袋。 他社製品との違いは指股を補強しハードな作業にも耐えれるようにしてあります。 また粒子の大きな滑り止めを加工しているので他社製品よりもすべり止めを強化しております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッド 2双組 三重化学工業

    ハイブリッド 2双組

    三重化学工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組(2双)
    当日出荷から6日以内出荷
    業界初のポリ塩化ビニールとニトリルゴムのハイブリッド手袋。 効果としては今までにない柔らかさを実現しプラス耐油性もあります。 また、疲れにくく手にぴったりなじむ素手感覚で作業効率もアップ。 2双組パック。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム Mサイズ DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキ DEVOLG

    ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム Mサイズ DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキ

    DEVOLG
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    【特長】。防寒と防水の機能を兼ね備えた作業用手袋。ベルト付きで手首にフィット! 。反射材使用で夜間作業にも対応! 。運送・荷役作業に。建築・土木・農業・林業に。DIYや園芸に。寒冷地、冷蔵庫内の作業に。【サイズ】全長:約240mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約216mm 【厚さ】約3.00mm。【使用上の注意】。 。・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。・熱いものには触れないでください。・爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。・感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。・耐水性素材を使用しておりますが、完全防水でないため、使用状況によっては液体が染み込む恐れがあります。・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には使用しないでください。・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・直射日光を避けて保管してください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
    用途運送・荷役作業に。建築・土木・農業・林業に。スキー場などでの屋外活動に。DIYや園芸に。寒冷地、冷蔵庫内の作業に。カーキサイズM入数(双)1
  • ウィード 【防寒・耐油】【冷凍・冷蔵庫内作業】 作業用手袋 耐油 グリップ ニトリルゴム Lサイズ DEVOLG DE-538K (1双入り) ブラック DEVOLG

    ウィード 【防寒・耐油】【冷凍・冷蔵庫内作業】 作業用手袋 耐油 グリップ ニトリルゴム Lサイズ DEVOLG DE-538K (1双入り) ブラック

    DEVOLG
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    【特長】。・ヨーロッパ規格EN511「接触冷気」で「レベル2」の防寒手袋です。・人間工学に基づいた手形で作成しているので、手にしっかりフィットし、高い作業性があります。・特殊すべり止め加工を施し、油に濡れた環境でもグリップ力を発揮します。・除雪など冬場の屋外作業やメンテナンス作業におすすめです。【仕様】。EN388:2016/4131X EN511/X2X 。コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:アクリル、ポリエステル。【サイズ】全長:約260mm 中指の長さ:約85mm 掌周り:約234mm 。【厚さ】約2.31mm 。ゲージ:13ゲージ
    用途除雪など冬場の屋外作業やメンテナンス作業におすすめです。ブラックサイズL入数(双)1
  • ニトリルグローブ オレンジ 厚さ7ミル sobern

    ニトリルグローブ オレンジ 厚さ7ミル

    sobern
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)ほか
    3日以内出荷
    表面がダイヤモンド形状加工のため、優れたグリップ感が得られます。摩耗や消耗に対して、強い耐久性を持っています。
    用途オレンジ色のグローブにより作業対象物との識別がはっきりし、作業性の向上が図れます。油作業や洗車作業に最適です。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.178オレンジサイズM/L/XL
  • ニトリルフルコート手袋 3双組 COVER WORK(カバーワーク)

    ニトリルフルコート手袋 3双組

    COVER WORK(カバーワーク)
    1,398税込1,538
    1組(3双)
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードなフルコート手袋。3双入のお得なパック。
    材質[原手]綿、[樹脂]ニトリルゴムブルー
  • ネオプレン手袋 エスコ

    ネオプレン手袋

    エスコ
    13,100税込14,410
    1双
    翌日出荷
    耐薬品性、耐水性あり。ネオプレンコーティングにより、耐薬品性手袋が腐食性物質や有害な溶剤からの保護を強化します。綿の裏地が手を涼しく保ち、汗を吸収してグリップ力と快適さを高めます。
    材質ネオプレン 裏:綿ライナー付長さ(mm)中指:80厚さ(mm)手袋部:約1.6、 袖部:約0.6寸法(mm)掌周り:270全長(mm)約787サイズL
  • ミエローブ ニトリルゴム手袋”耐油ニトリル” ミエローブ

    ミエローブ ニトリルゴム手袋”耐油ニトリル”

    ミエローブ
    659税込725
    1双
    当日出荷
    指股を補強し、ハードな作業にも耐えられるようにしています。 粒子の大きなすべり止め加工ですべり止めを強化しています。
    用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。仕様裏布ありトラスコ品番116-7445材質表:ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1ブルーサイズS全長(cm)28中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)24滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • APOLLONIT VV734/ニトリル+TPUダブルコートすべり止め手袋 Delta Plus(デルタプラス)

    APOLLONIT VV734/ニトリル+TPUダブルコートすべり止め手袋

    Delta Plus(デルタプラス)
    389税込428
    1双
    6日以内出荷
    ニトリルにTPUの2重コートでしっかりグリップ。ポリアマイド+Spandex素材にニトリルゴム+TPUの2層コートでしっかりグリップ。軽く肌ざわりが良く、通気性にも優れ、長時間の使用でも快適。蛍光色で周囲の作業者への視認性が高く、紛失防止にも!
    仕様指先作業、フィット、洗える(30度×5回)、軽量、通気性、すべり止めゲージ数15
  • [M] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付) エスコ

    [M] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    微粒子コーティングによるすべり止めを施したニトリルゴム製手袋です。 優れた耐油性を発揮し、引き裂き強度にも優れています。 裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。
    用途水産業・漁業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・石油化学工業などエスコ品番EA354GE-31質量(g)86
  • [M] ニトリルゴム手袋 エスコ

    [M] ニトリルゴム手袋

    エスコ
    795税込875
    1個
    翌日出荷
  • [LL] ニトリルゴム手袋 エスコ

    [LL] ニトリルゴム手袋

    エスコ
    795税込875
    1個
    当日出荷
  • [ XL] ニトリルゴム ロング手袋 エスコ

    [ XL] ニトリルゴム ロング手袋

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個(12双)
    翌日出荷
    エスコ品番EA354BE-3
  • [ M ] ニトリルゴム ロング手袋 エスコ

    [ M ] ニトリルゴム ロング手袋

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個(12双)
    当日出荷
    エスコ品番EA354BE-1
  • ウィード 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 特殊すべり止め加工 ニトリル Mサイズ  DEVOLG DE-518 (10双入り) WONDER GRIP

    ウィード 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 特殊すべり止め加工 ニトリル Mサイズ DEVOLG DE-518 (10双入り)

    WONDER GRIP
    6,598税込7,258
    1袋(10双)
    当日出荷
    【特長】。・Weed Grip Technology (特殊すべり止め加工) による優れたグリップ力など、高機能な作業用手袋シリーズ。・『DE-518W』は、ニトリルゴムをダブルコーティングした耐油性の高い作業用手袋です。・特殊すべり止め加工を施しているので、油にぬれた環境でも、。強いグリップ力を発揮します。・柔らかく手にしっかりフィットし、作業性も抜群。・油を取り扱う作業におすすめです。【仕様】EN388:2016/3X42BP 。・コーティング樹脂:ニトリルゴム/主な繊維:ナイロン 。・【サイズ】全長:約250mm 中指の長さ:約85mm 掌周り:約220mm。・【厚さ】約1.35mm 。・【ゲージ】15ゲージ
    用途用途:園芸、家庭菜園、水まわりの作業、お掃除、農業、水産、漁業、清掃 サービス業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築、設備メンテナンス業、土木建築関連業
  • ウィード 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 特殊すべり止め加工 ニトリル  DEVOLG DE-518 (10双入り) ウィード(Wonder Grip)

    ウィード 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 特殊すべり止め加工 ニトリル DEVOLG DE-518 (10双入り)

    ウィード(Wonder Grip)
    6,598税込7,258
    1袋(10双)
    当日出荷
    【特長】。・Weed Grip Technology (特殊すべり止め加工) による優れたグリップ力など、高機能な作業用手袋シリーズ。・『DE-518W』は、ニトリルゴムをダブルコーティングした耐油性の高い作業用手袋です。・特殊すべり止め加工を施しているので、油にぬれた環境でも、。強いグリップ力を発揮します。・柔らかく手にしっかりフィットし、作業性も抜群。・油を取り扱う作業におすすめです。【仕様】EN388:2016/3X42BP 。・コーティング樹脂:ニトリルゴム/主な繊維:ナイロン 。・【サイズ】全長:約230mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約200mm。・【厚さ】約1.35mm 。・【ゲージ】15ゲージ
    用途用途:園芸、家庭菜園、水まわりの作業、お掃除、農業、水産、漁業、清掃 サービス業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築、設備メンテナンス業、土木建築関連業パープル入数(双)10
  • ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム Lサイズ DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキ DEVOLG

    ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム Lサイズ DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキ

    DEVOLG
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    【特長】。防寒と防水の機能を兼ね備えた作業用手袋。ベルト付きで手首にフィット! 。反射材使用で夜間作業にも対応! 。運送・荷役作業に。建築・土木・農業・林業に。DIYや園芸に。寒冷地、冷蔵庫内の作業に。【サイズ】全長:約250mm 中指の長さ:約78mm 掌周り:約224mm 【厚さ】約3.00mm。【使用上の注意】。 。・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。・熱いものには触れないでください。・爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。・感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。・耐水性素材を使用しておりますが、完全防水でないため、使用状況によっては液体が染み込む恐れがあります。・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には使用しないでください。・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・直射日光を避けて保管してください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
    用途運送・荷役作業に。建築・土木・農業・林業に。スキー場などでの屋外活動に。DIYや園芸に。寒冷地、冷蔵庫内の作業に。カーキサイズL入数(双)1
  • ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム LLサイズ DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキ DEVOLG

    ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム LLサイズ DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキ

    DEVOLG
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    【特長】。防寒と防水の機能を兼ね備えた作業用手袋。ベルト付きで手首にフィット! 。反射材使用で夜間作業にも対応! 。運送・荷役作業に。建築・土木・農業・林業に。DIYや園芸に。寒冷地、冷蔵庫内の作業に。【サイズ】全長:約260mm 中指の長さ:約85mm 掌周り:約235mm 【厚さ】約3.00mm。【使用上の注意】。 。・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。・熱いものには触れないでください。・爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。・感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。・耐水性素材を使用しておりますが、完全防水でないため、使用状況によっては液体が染み込む恐れがあります。・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には使用しないでください。・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・直射日光を避けて保管してください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
    用途運送・荷役作業に。建築・土木・農業・林業に。スキー場などでの屋外活動に。DIYや園芸に。寒冷地、冷蔵庫内の作業に。カーキサイズLL入数(双)1
  • ウィード 【防寒・耐油】【冷凍・冷蔵庫内作業】 作業用手袋 耐油 グリップ ニトリルゴム Mサイズ DEVOLG DE-538K (1双入り) ブラック DEVOLG

    ウィード 【防寒・耐油】【冷凍・冷蔵庫内作業】 作業用手袋 耐油 グリップ ニトリルゴム Mサイズ DEVOLG DE-538K (1双入り) ブラック

    DEVOLG
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    【特長】。・ヨーロッパ規格EN511「接触冷気」で「レベル2」の防寒手袋です。・人間工学に基づいた手形で作成しているので、手にしっかりフィットし、高い作業性があります。・特殊すべり止め加工を施し、油に濡れた環境でもグリップ力を発揮します。・除雪など冬場の屋外作業やメンテナンス作業におすすめです。【仕様】EN388:2016/4131X EN511/X2X 。コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:アクリル、ポリエステル・。【サイズ】全長:約256mm 中指の長さ:約77mm 掌周り:約224mm 。【厚さ】約2.33mm 。ゲージ:13ゲージ
    用途除雪など冬場の屋外作業やメンテナンス作業におすすめです。ブラックサイズM入数(双)1
  • ウィード 【防寒・耐油】【冷凍・冷蔵庫内作業】 作業用手袋 耐油 グリップ ニトリルゴム LLサイズ DEVOLG DE-538K (1双入り) ブラック DEVOLG

    ウィード 【防寒・耐油】【冷凍・冷蔵庫内作業】 作業用手袋 耐油 グリップ ニトリルゴム LLサイズ DEVOLG DE-538K (1双入り) ブラック

    DEVOLG
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    【特長】。・ヨーロッパ規格EN511「接触冷気」で「レベル2」の防寒手袋です。・人間工学に基づいた手形で作成しているので、手にしっかりフィットし、高い作業性があります。・特殊すべり止め加工を施し、油に濡れた環境でもグリップ力を発揮します。・除雪など冬場の屋外作業やメンテナンス作業におすすめです。【仕様】EN388:2016/4131X EN511/X2X 。コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:アクリル、ポリエステル・。【サイズ】全長:約268mm 中指の長さ:約85mm 掌周り:約248mm 。【厚さ】約2.32mm 。ゲージ:13ゲージ
    用途除雪など冬場の屋外作業やメンテナンス作業におすすめです。ブラックサイズLL入数(双)1
  • 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA

    耐薬品ゴム手袋 ALTO405

    MAPA
    32,980税込36,278
    1箱(100双)
    翌々日出荷
    ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
    トラスコ品番708-1270材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.7ブルー×イエロー規格タイプB - KMT(EN ISO 374-1:2016)、EN ISO 374-5VIRUS規格適合、3111X(EN388 2016)適合規格EN421規格適合対応すべり止め:エンボス加工全長(cm)33中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)20.8EN388規格2110X

耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴム 耐油手袋