絞り込み
色
  • 色ゴールド系(1)
  • 色シルバー系(2)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
ブランド
  • オキツモ
  • DAYTONA(デイトナ)(23)
  • ホンダ(4)
  • Kawasaki(4)
  • LAVEN(ラベン)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • CARVEK(3)
  • 関西ペイント(1)
  • SOFT99(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • POSH Faith(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチスプレー オキツモ

    ワンタッチスプレー

    オキツモ(50件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1缶(300mL)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
    用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチスプレーマフラー用 オキツモ

    ワンタッチスプレーマフラー用

    オキツモ(49件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。
    用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。色黒タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)550塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色番日塗工No/EN-15危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチスプレー ツヤ消し オキツモ

    ワンタッチスプレー ツヤ消し

    オキツモ(26件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(300mL)
    当日出荷
    オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ消し。常乾又は焼付。
    用途2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。色黒タイプツヤ消し耐熱温度(℃)650塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))色番日塗工No/EN-20
  • シリンダーブロック用MFC-B オキツモ

    シリンダーブロック用MFC-B

    オキツモ(4件のレビュー)
    ¥86,980税込¥95,678
    1缶(16kg)
    15日以内出荷
    オートバイの美しさはエンジンの美しさでもある。 シリンダーブロック用塗料は、耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、加熱部分に最適な塗料です。
    仕様半ツヤ色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シリンダーブロック用MFC-MS オキツモ

    シリンダーブロック用MFC-MS

    オキツモ(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1缶(16kg)
    15日以内出荷
    オートバイの美しさはエンジンの美しさでもある。 シリンダーブロック用塗料は、耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、加熱部分に最適な塗料です。
    仕様ツヤあり色メタリックシルバー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 2輪マフラー用MF2U下塗リ オキツモ

    2輪マフラー用MF2U下塗リ

    オキツモ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
    用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品色錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
塗装・塗料関連