絞り込み
ブランド
  • BMC[バイク用品]
  • エスアンドエスサイクル(10)
  • KIJIMA(キジマ)(5)
  • POSH Faith(4)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(2)
  • NTB(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • PMC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブリーザー用コニカルエアフィルター BMC[バイク用品]ブリーザー用コニカルエアフィルターBMC[バイク用品]
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
通気ラインを確実に守るブリーザーフィルターエンジン周辺のブリーザーホース先端に取り付けるための汎用フィルターです。エアクリーナーボックスを取り外した車両やカスタム車において、クランクケースへの異物侵入を防ぎながら、適切な通気を確保します。また、ブローバイガスに含まれるオイルミストの飛散を抑える効果もあります。フィルター部にはコットンガーゼ素材を使用しており、コンパクトながら確実なフィルトレーション性能を発揮します。取付部には耐熱性・耐振動性に優れたラバー素材を採用しており、エンジン周辺の高温環境でも変形しにくく安定した固定が可能です。製品特徴・ブリーザーホース先端に取り付け、異物侵入を防ぎながら適切な通気を確保・コットンガーゼ素材による安定したフィルトレーション性能・ブローバイガスに含まれるオイルミストの飛散を抑える効果・耐熱・耐振動性に優れたラバー素材で、エンジン周辺でも変形しにくい構造・コンパクト設計でスペースの限られた車両にも装着しやすい汎用タイプ・ホース径に合わせて選択可能なユニバーサル仕様【注意事項】・本製品は汎用タイプのブリーザーフィルターです。必ずホース径や取付スペースをご確認ください。・ブリーザーホースの仕様や車両の構造により、装着できない場合があります。
用途【通気ラインを確実に守るブリーザー用コニカルフィルター】 エンジン周辺のブリーザーホース先端に装着する汎用ブリーザーフィルター。クランクケース内の通気を確保しながら、異物の侵入を防ぎます。【ブローバイガス中のオイルミスト飛散を抑制】 ブリーザーから排出されるオイルミストの飛散を軽減。エンジン周辺の汚れ防止やカスタム車両の美観維持に貢献します。【コットンガーゼ素材による安定したフィルトレーション性能】 コンパクトサイズながら、コットンガーゼ素材を採用することで、通気性とろ過性能をバランス良く両立。【耐熱・耐振動性に優れたラバー構造】 取付部には耐熱・耐振動性に優れたラバー素材を採用。エンジン周辺の高温環境でも変形しにくく、安定した固定が可能です。【Φ20mm対応・省スペース設計のユニバーサル仕様】 フランジ内径Φ20mm、フィルター長48mmのコンパクト設計。スペースの限られた車両やカスタム車にも装着しやすい汎用タイプです。装着前に必ずホース径・取付スペースをご確認ください。材質【トップ】プラスチックサイズフランジ角度:0°フランジ内径(Φ1):20mmベース外径(Φ2):51mmトップ外径(Φ3):41mmフィルター長(H1):48mm全長(H2):61mmレイアウト【吸気】シングルエア
ブリーザー用コニカルエアフィルター BMC[バイク用品]ブリーザー用コニカルエアフィルターBMC[バイク用品]
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
通気ラインを確実に守るブリーザーフィルターエンジン周辺のブリーザーホース先端に取り付けるための汎用フィルターです。エアクリーナーボックスを取り外した車両やカスタム車において、クランクケースへの異物侵入を防ぎながら、適切な通気を確保します。また、ブローバイガスに含まれるオイルミストの飛散を抑える効果もあります。フィルター部にはコットンガーゼ素材を使用しており、コンパクトながら確実なフィルトレーション性能を発揮します。取付部には耐熱性・耐振動性に優れたラバー素材を採用しており、エンジン周辺の高温環境でも変形しにくく安定した固定が可能です。製品特徴・ブリーザーホース先端に取り付け、異物侵入を防ぎながら適切な通気を確保・コットンガーゼ素材による安定したフィルトレーション性能・ブローバイガスに含まれるオイルミストの飛散を抑える効果・耐熱・耐振動性に優れたラバー素材で、エンジン周辺でも変形しにくい構造・コンパクト設計でスペースの限られた車両にも装着しやすい汎用タイプ・ホース径に合わせて選択可能なユニバーサル仕様【注意事項】・本製品は汎用タイプのブリーザーフィルターです。必ずホース径や取付スペースをご確認ください。・ブリーザーホースの仕様や車両の構造により、装着できない場合があります。
用途【通気ラインを確実に守るブリーザー用コニカルフィルター】 エンジン周辺のブリーザーホース先端に装着する汎用ブリーザーフィルター。クランクケース内の通気を確保しながら、異物の侵入を防ぎます。【ブローバイガス中のオイルミスト飛散を抑制】 ブリーザーから排出されるオイルミストの飛散を軽減。エンジン周辺の汚れ防止やカスタム車両の美観維持に貢献します。【コットンガーゼ素材による安定したフィルトレーション性能】 コンパクトサイズながら、コットンガーゼ素材を採用することで、通気性とろ過性能をバランス良く両立。【耐熱・耐振動性に優れたラバー構造】 取付部には耐熱・耐振動性に優れたラバー素材を採用。エンジン周辺の高温環境でも変形しにくく、安定した固定が可能です。【Φ12mm対応・省スペース設計のユニバーサル仕様】 フランジ内径Φ12mm、フィルター長48mmのコンパクト設計。スペースの限られた車両やカスタム車にも装着しやすい汎用タイプです。装着前に必ずホース径・取付スペースをご確認ください。材質【トップ】プラスチックサイズフランジ角度:0°フランジ内径(Φ1):12mmベース外径(Φ2):51mmトップ外径(Φ3):41mmフィルター長(H1):48mm全長(H2):61mmレイアウト【吸気】シングルエア
ブリーザー関連