ペダル・トゥクリップとは、自転車をこぐときに、足を置いて踏むことによって自転車を操作する場所のことです。自転車のパーツの中でも、比較的部品交換を簡単に行うことができます。ペダルを交換することによって、より自分の走りや趣味に適したものにすることも可能。その日の自分の走り方や気分によって帰る人もいます。ペダルのサイズや色も様々で、お洒落の一環として楽しむことの可能です。また、しっかりとした走りを求めるためのペダルもあります。
354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MTBペダル モノタロウ

    MTBペダル

    モノタロウ(76件のレビュー)
    569税込626
    1セット(2個)
    当日出荷
    踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
    用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。ブラック質量(g)330本体寸法(mm)110×100取付ネジ径9/16
  • ペダル一般車用 アサヒサイクル

    ペダル一般車用

    アサヒサイクル(7件のレビュー)
    639税込703
    1ペア(2個)
    当日出荷
    用途ペダル(一般車用)質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×29×73
  • 一般車用ペダル FSD

    一般車用ペダル

    FSD(103件のレビュー)
    749税込824
    1セット(2個)
    当日出荷
    一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
    材質樹脂寸法(mm)123×70質量(g)340
  • IC-Lite MKS(三ヶ島)

    IC-Lite

    MKS(三ヶ島)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ペア(2個)
    当日出荷
    アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
    用途ツーリング、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質アルミニウム質量(g)343ベアリングボール踏面幅(mm)(横)93×(前後)67
  • トウストラップ wellgo(ウェルゴ)

    トウストラップ

    wellgo(ウェルゴ)(14件のレビュー)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷
    長さ(mm)480ブラック質量(g)55
  • ノンスリップペダル アサヒサイクル

    ノンスリップペダル

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1ペア(2個)
    4日以内出荷
    ノンスリップペダル 一般車用。乗ってみて実感!やっぱり普通のペダルとは違います。
    用途ペダル(一般車用)グレー質量(g)397寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×30×72
  • ペダル幼児車用 アサヒサイクル

    ペダル幼児車用

    アサヒサイクル
    629税込692
    1ペア(2個)
    当日出荷
    ペダル 幼児車用(9/16)
    用途ペダル(一般車用)ブラック質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×110×50
  • BM-7 MKS(三ヶ島)

    BM-7

    MKS(三ヶ島)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1組(2個)
    8日以内出荷
    BMXやMTBにおすすめ。
    用途オフロード・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可寸法(mm)98×61質量(g)366ベアリングボールベアリング
  • SYLVAN TOURING MKS(三ヶ島)

    SYLVAN TOURING

    MKS(三ヶ島)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1組(2個)
    8日以内出荷
    MKS定番SYLVANシリーズのツーリングタイプ ランドナーやスポルティーフなどツーリング車ペダルの大定番。 1978年発売から35年以上経った今もなお人気を誇るロングセラー製品。 幅広な両面側板により、足の位置を調整しやすく、疲れを軽減。ロングライドに最適。 専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。 正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。 より愛着をもってご使用していただけます。
    用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)94×63質量(g)391ベアリングボールベアリング
  • CRANK SPACER MKS(三ヶ島)

    CRANK SPACER

    MKS(三ヶ島)(2件のレビュー)
    369税込406
    1セット
    5日以内出荷
    くぼみのあるクランクにペダルを取り付ける際に使用する鉄製のスペーサー 1セット4枚入り
    材質スチールシルバー
  • ペダルパーツ KEO BLADE CARBON 8 kit LOOK

    ペダルパーツ KEO BLADE CARBON 8 kit

    LOOK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    LOOKペダル「KEO BLADE」の補修品。カーボンブレードのテンションは万が一破損した時にて交換可能です。※長さについて、ペダルのブレードご確認をお願いいたします。
    商品番号290605829058
  • デイリーペダル Veno

    デイリーペダル

    Veno
    2,298税込2,528
    1組
    6日以内出荷
    気を使わない耐久性がある定番モデル。毎日使うペダルだからこそ耐久性とスムーズな回転が必要。デイリーペダルはメンテナンスフリーでスムーズな回転を実現する DUベアリングを採用しており、気を遣うことなく毎日の酷使にも耐え得るペダル。トークリップ&ストラップの使用にもフィットする。
    サイズ9/16"質量(g)261
  • ペダル一般車用バラ アサヒサイクル

    ペダル一般車用バラ

    アサヒサイクル
    659税込725
    1ペア
    4日以内出荷
  • ペダル Pretzel 三ヶ島製作所

    ペダル Pretzel

    三ヶ島製作所
    5,398税込5,938
    1ペア
    4日以内出荷
    人気モデルGAMMAよりもさらに幅広な踏面を確保するため、C型のアルミダイカストパーツを組み込んだスパイクピン付きペダルです。スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、またペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。バレルポリッシュによるシルバー、カチオン電着塗装によるブラックの2種類がラインナップされています。
    用途オフロード・街乗り材質ボディ・側板:アルミ質量(g)約530ベアリングボールベアリング寸法(幅W×長さL)(mm)94(踏み面横幅)×114(踏み面前後幅)モード踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
  • アルミペダル MTB用 CAPTAIN STAG

    アルミペダル MTB用

    CAPTAIN STAG
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    MTB用ペダルブラックです。
    材質本体:アルミニウム合金、シャフト:鉄ブラック質量(g)400寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)96×68×28
  • オリタタミ車ペダル アルミ サギサカ(SAGISAKA)

    オリタタミ車ペダル アルミ

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ワンタッチで楽々収納できオリタタミ車に最適。
    用途修理交換用ブラックサイズM
  • パイパーハイパックカーボンペダル CAPTAIN STAG

    パイパーハイパックカーボンペダル

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    軽くて丈夫なハイバックカーボン製。シールドベアリング+LSLブッシング仕様
    材質本体:ハイバックカーボン、アクスル:クロモリ鋼(CNC加工)ブラック質量(g)約170寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)85×54×21
  • GAMMA MKS(三ヶ島)

    GAMMA

    MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1ペア
    3日以内出荷
    縦に大きな踏み面と吸盤状のグリップが特徴的な「LAMBDA」をブラッシュアップしたスパイクピン搭載モデル 実用的かつ普遍的なモノづくりを追及するRBW (リヴェンデル・バイシクル・ワークス)がピンの高さや配置まで細かく監修 「LAMBDA」に比べ側板を薄くすることでスタイリッシュな印象を与え、シルバーはショットブラスト仕上げによるテクスチャが武骨でハードなイメージをプラス 独自の縦長設計に加え、より滑りにくい踏み面にすることで日常だけでなくグラベルロードにも最適 街乗りからオフロードまで推奨する安定感のある両面踏みタイプ 付属のスパイクピンは六角穴付きM4ネジ式で取り替えも可能
    用途オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム寸法(mm)踏面横幅(W)78×踏面前後幅(L)118質量(g)450
  • FD-7 MKS(三ヶ島)

    FD-7

    MKS(三ヶ島)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1ペア
    当日出荷
    アルミボディ&プレートの高強度折りたたみ両面踏みペダル 独自構造で高耐久性を実現 ボタンひとつで簡単に折りたたみできる為、小径車や輪行におすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用 リフレクター付き
    用途輪行、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質アルミニウム質量(g)487g(ペア)ベアリングボール踏面幅(mm)(横)91×(前後)67
  • アルミケージペダル wellgo(ウェルゴ)

    アルミケージペダル

    wellgo(ウェルゴ)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    4日以内出荷から13日以内出荷
    シンプルながらアルミ製カラーケージを採用し幅広い車種に対応するデザイン。 ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能。 リフレクター付き。
    材質アルミニウム寸法(mm)99.7×63.2×23.5質量(g)254
  • スポーツペダル〈スポーツ車用〉(ブラック) CAPTAIN STAG

    スポーツペダル〈スポーツ車用〉(ブラック)

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    翌々日出荷
    材質本体:ポリプロピレン、シャフト:鉄
  • PD-R550 SHIMANO(シマノ)

    PD-R550

    SHIMANO(シマノ)
    12,980税込14,278
    1セット
    8日以内出荷
  • スポーツペダル wellgo(ウェルゴ)

    スポーツペダル

    wellgo(ウェルゴ)(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(2個)
    欠品中
    アルミボディークロモリアスクル
    材質アルミ寸法(mm)102×67質量(g)376
  • コンフォートペダル wellgo(ウェルゴ)

    コンフォートペダル

    wellgo(ウェルゴ)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ラバーグリップ採用でスリップを防止します。 ラバーグリップが湾曲(凹)した形状で、グリップ力を高めます。 アルミボディ採用、リフレクター付属、ボールベアリングでコストパフォーマンスに優れています。
    仕様リフレクター付材質アルミニウム/樹脂寸法(mm)102×69×25シルバー/ブラック質量(g)312ベアリングボールスピンドルボロン
  • ペダル 9/16 一般車用 VP

    ペダル 9/16 一般車用

    VP
    499税込549
    1ペア
    4日以内出荷
    サイズ9/16
  • LITE Cap ライトキャップ 三ヶ島製作所

    LITE Cap ライトキャップ

    三ヶ島製作所(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    ペダル用プラスチックキャップ
  • クリート KEO GRIP グレイ 4.5° LOOK

    クリート KEO GRIP グレイ 4.5°

    LOOK
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
    用途ロード付属品5×9mmのネジ6本、ワッシャー6枚質量(g)68縦(mm)9横(mm)4
  • メタルフラットペダル JT201612 ROCKBROS(ロックブロス)

    メタルフラットペダル JT201612

    ROCKBROS(ロックブロス)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    メタリックに輝く選べる5色 コスパ抜群のワイドペダル。
    用途カラーバリエーション豊富で、愛車の雰囲気に合わせて選べるプラットフォームペダル。リーズナブルながらも高い性能を備え、メタリックでクールなデザインが足元を引き締めます。主流の9/16インチ規格を採用し、幅広設計で安定感のあるライディングをしっかりサポート。さらに強化されたステンレス製グリップピンがシューズをしっかりキャッチして滑りを防止します。付け替えグリップピンが5本付属しているので、長く安心してお使いいただけます。材質アルミニウム合金+モリブデン鋼質量(g)406サイズ(cm)横約10.5 x 縦約9.1 x 厚さ約1.6 x 接続部約2.4
  • ブレーキインナーワイヤー ステンレス195cm TOP

    ブレーキインナーワイヤー ステンレス195cm

    TOP
    299税込329
    1本
    5日以内出荷
    ブレーキ用インナーワイヤー
    用途補修用ブレーキインナーワイヤー付属品インナーキャップ×1個、アウターキヤップ×1個材質ステンレス長さ(cm)195
  • トークリップ45 Zefal

    トークリップ45

    Zefal
    749税込824
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ストラップ無し
    材質テクノポリマー
  • FP-871B 折りたたみワイドペダル FEIMIN

    FP-871B 折りたたみワイドペダル

    FEIMIN
    1,998税込2,198
    1ペア
    7日以内出荷
    踏み面が広く、さらに折り畳めてコンパクトにできるペダル。
    用途小径車、一般車向けペダル厚さ(mm)21寸法(mm)90×85ブラック質量(g)約365(ペア)材質(ボディ)樹脂スピンドルボロン軸受種類ZUブッシュ
  • W-2 ストラップ wellgo(ウェルゴ)

    W-2 ストラップ

    wellgo(ウェルゴ)
    549税込604
    1個
    12日以内出荷
  • ZF クリストフ トーストラップ Zefal

    ZF クリストフ トーストラップ

    Zefal
    2,098税込2,308
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
  • ZF クリストフ ハーフトゥクリップ Zefal

    ZF クリストフ ハーフトゥクリップ

    Zefal(2件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2個)
    12日以内出荷
    ブラック
  • ペダル一般車用 バラ アサヒサイクル

    ペダル一般車用 バラ

    アサヒサイクル
    659税込725
    1ペア
    4日以内出荷
    ブラウン
  • リブラPSLペダル Dixna

    リブラPSLペダル

    Dixna
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    手作業による高級感漂うポリッシュシルバー。シールドベアリング 。ネジピン式 (3mm)。クロモリシャフト
    ポリッシュ SL(PSL)軸径(inch)9/16質量(g/ペア)380
  • ペダル 幼児用 TOP

    ペダル 幼児用

    TOP
    799税込879
    1セット
    5日以内出荷
    子供用自転車用のスタンダードペダル
    用途自転車用ペダル材質樹脂製ブラック適合車種幼児車用ねじサイズ差し込みネジ部:9/16インチ
  • ペダル Seahorse Silver シーホース 三ヶ島製作所

    ペダル Seahorse Silver シーホース

    三ヶ島製作所
    3,998税込4,398
    1ペア
    4日以内出荷
    幅72×長さ92mmの広い踏面。側面には、ペダルストラップを通せる4.3×25mmのストラップホール。前後に圧入式のリフレクター(サイズ縦10.5mm×横56mm)。「Seahorse(タツノオトシゴ)」のような滑らかな曲線を意識しながら、美しさにこだわってペダルボディをデザイン。そのイメージのまま、Seahorseという商品名を採用しました。特徴は、軸中心から前方に5mmほどオフセットした形状です。ステップ前部に母指球がほどよく収まり、ペダルを踏んだときの一体感を得ることができます。アルミ合金の本体と一体成型されたピンが、ソールにほどよく食い付きます。とくにスニーカーとの相性がよく、快適なペダリング性能を演出します。
    寸法(mm)踏面:幅72×長さ92、ストラップホール:4.3×25シルバー材質(本体)アルミ合金質量(g)340 (ペア)寸法(縦×横)(mm)リフレクター:10.5×56
  • ペダル リフレッシュキット(スタンプ7/11) CRANK BROTHERS

    ペダル リフレッシュキット(スタンプ7/11)

    CRANK BROTHERS
    3,698税込4,068
    1セット
    7日以内出荷
    ペダル リフレッシュキット(スタンプ7/11) , (2016スタンプ 2017以降のスタンプ7/11)
  • ゼロフロート クリート CRANK BROTHERS

    ゼロフロート クリート

    CRANK BROTHERS
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    ゼロフロート クリート [ 0° リリース角 15° ]
    規格
ペダル・トゥクリップ