351件中 321351
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペダル SYLVAN STREAM NEXT シルバン ストリームネクスト ブラック 三ヶ島製作所

    ペダル SYLVAN STREAM NEXT シルバン ストリームネクスト ブラック

    三ヶ島製作所
    7,998税込8,798
    1ペア
    4日以内出荷
    1979年発売以降、いまも絶大な人気を誇るSYLVAN シリーズ/ 40年後の革新 ・「次」のステージへ。SYLVANハイスペックシリーズ=NEXT/ 従来のカップ&コーンからメンテナンスフリーで回転性能の良いトリプルシールドベアリングを採用。なめらかで回転抵抗の少ないベアリングは、疲労を軽減しペダリング効率を高めます。従来と比べ、重量が軽く、スタックハイトも薄いためより効率的に力を伝える。従来の側板形状・デザインを踏襲し、変わらぬ踏み心地と洗練されたフォルムを継承。鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレートは品位と高級感をもたらす。ネジ止め側板により、万が一の破損時でも交換可能。
    用途ボディ:アルミ研磨仕上げ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W79 × L61。踏み面:両面。ベアリング:トリプルシールドベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・街乗り。重量:318gブラック
  • ペダル SYLVAN TOURING NEXT Ezy Superior ブラック 三ヶ島製作所

    ペダル SYLVAN TOURING NEXT Ezy Superior ブラック

    三ヶ島製作所
    11,980税込13,178
    1ペア
    4日以内出荷
    1979年発売以降、いまも絶大な人気を誇るSYLVAN シリーズ/ 40年後の革新 ・「次」のステージへ。SYLVANハイスペックシリーズ=NEXT/ 従来のカップ&コーンからメンテナンスフリーで回転性能の良いトリプルシールドベアリングを採用。なめらかで回転抵抗の少ないベアリングは、疲労を軽減しペダリング効率を高めます。従来と比べ、重量が軽く、スタックハイトも薄いためより効率的に力を伝える。従来の側板形状・デザインを踏襲し、変わらぬ踏み心地と洗練されたフォルムを継承。鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレートは品位と高級感をもたらす。ネジ止め側板により、万が一の破損時でも交換可能。
    用途ボディ:アルミ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W94 x L63。踏み面:両面。ベアリング:トリプルシールドベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・輪行・街乗り。重量:393gブラック
  • ペダル PROMENADE One Side Ezy 右ノーマル 左EZY ブラック 三ヶ島製作所

    ペダル PROMENADE One Side Ezy 右ノーマル 左EZY ブラック

    三ヶ島製作所
    7,398税込8,138
    1ペア
    5日以内出荷
    両面踏みで扱いやすく、ロードバイク・エントリーユーザーやクロスバイク・ユーザーにもご好評いただいおります。クラシックなペダルデザインをモダンにアレンジした奥ゆかしいデザインが、あなたの愛車のルックスをアップグレードします。洗練されたアルミボディと交換可能な合金製ケージプレートを採用。ケージプレートは、十分な強度を持ち、角をラウンドさせることで、万が一、足へヒットした際のダメージを軽減します。※Ezyペダルは、走行時に必ずEzyストッパーをはめ込んでください。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
    用途ボディ:アルミ。側板:アルミ/塗装。サイズ:W85 x L64。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・輪行・街乗り。左側:Ezy 右側:ノーマルブラック
  • ペダル US-L EzySuperior US-L イージースーペリア 三ヶ島製作所

    ペダル US-L EzySuperior US-L イージースーペリア

    三ヶ島製作所
    10,980税込12,078
    1ペア
    33日以内出荷
    はずしやすい特許申請の分割型ビンディング。クリートを固定する際には、左右2つに分かれたビンディングが従来品と変わらない強い固定力でホールドします。クリートをはずすときは、片側のビンディングのみが作動することにより、一般的なビンディングペダルのおよそ半分の力ではずせます。着脱がしやすいのでヒザへの負担が少なく、初めてビンディングを使うエントリーユーザーや足の力が弱い女性などにもおすすめです。小さな力で簡単にはずすことができるので、ロングツーリングなどで疲労が蓄積されてきた際にも安心です。スプリングのテンションは、好みで3段階に調整できます。トリプル・シールドベアリングの採用で、驚くほどなめらかな高回転性能を実現しました。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
    用途ボディ:ガラス強化樹脂。サイズ:W64 x L87。踏み面:片面。ベアリング:トリプルシールドベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付不可。おすすめ用途:ロード・ツーリング・輪行。重量:345g
  • ペダル Sylvan Gordito Silver シルバー 三ヶ島製作所

    ペダル Sylvan Gordito Silver シルバー

    三ヶ島製作所
    5,398税込5,938
    1ペア
    4日以内出荷
    Sylvanシリーズ最大となる、約94mm×85mmの広い踏み面が特徴です。カップ & コーンベアリングを採用。メンテナンスする事でより長くお使いいただけます。側板はM4ボタンネジによって固定されています。傷んだ際は側板のみお取り寄せする事で取り換えが可能です。側板のアルマイト処理でシルバーとブラックの2色に分かれます。ツーリングバイクや、アドベンチャーバイク、コミューターバイクなど様々な自転車に最適です。
    用途ボディ:アルミ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W94×L85。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・街乗り。重量:430gシルバー
  • ペダル Panamax Ezy Superior 樹脂 ノンスリップ ブラック/グレー 三ヶ島製作所

    ペダル Panamax Ezy Superior 樹脂 ノンスリップ ブラック/グレー

    三ヶ島製作所
    7,298税込8,028
    1ペア
    4日以内出荷
    収納時や輪行に便利なEzy Superior仕様。PP樹脂製のボディにエラストマー樹脂のグリップシートを備え、靴裏へのグリップとソフトな乗り心地を両立させました。疲れにくく、リラックスした踏み心地を実現します。色はGray & Blackのツートンカラー。E-Bikeや通勤自転車、クルーザー等の自転車にお勧めです。製品名は”パナマ運河を通過できる最大寸法の船”という意味のPanamaxからなぞらえました。踏面幅98mm×89mmのこのペダルは文字通り、MKSが製造できる最大幅のワンピースボディペダルです。ペダル前方と後方にそれぞれリフレクターを備えています。
    用途ボディ:PP樹脂/エラストマーグリップシート。サイズ:W89 × L98。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :装着済。おすすめ用途:輪行・街乗り。重量:441gブラック/グレー
  • ペダル RUNBER-X ランバーX グレー 三ヶ島製作所

    ペダル RUNBER-X ランバーX グレー

    三ヶ島製作所
    2,698税込2,968
    1ペア
    33日以内出荷
    一輪車競技者から高い支持を得ている専用ペダル。ペダル先端にミラストマープロテクターを搭載することで、転倒時にも室内の床を傷つけにくい仕様です。ペダル本体に、あえてリフレクターを装着しないことで、競技中に照明などの光を反射して集中力を欠くことを防ぎます。
    用途ボディ:PP樹脂&ミラストマープロテクター。サイズ:W102 x L82。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付不可。おすすめ用途:街乗り。重量:312gグレー
  • ペダル Compact OneSideEzy グレー 三ヶ島製作所

    ペダル Compact OneSideEzy グレー

    三ヶ島製作所
    11,980税込13,178
    1ペア
    33日以内出荷
    ペア重量わずか302g。脱着が簡単なEzyシステムを採用したペダルのなかで最軽量モデルです。CNC機械加工による押出アルミワンピースボディは、薄くスタイリッシュなデザインが特徴です。※Ezyペダルは、走行時に必ずEzyストッパーをはめ込んでください。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
    用途ボディ:アルミ押出成型。サイズ:W75 x L67。踏み面:両面。ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:輪行・街乗り。重量:303gグレー
  • ペダル PB-370 1/2スピンドル ホワイト 三ヶ島製作所

    ペダル PB-370 1/2スピンドル ホワイト

    三ヶ島製作所
    1,298税込1,428
    1ペア
    5日以内出荷
    リフレクターを搭載したベーシックな低価格ペダルです。プラスチック製のペダル本体は、耐衝撃性に優れます。
    用途ボディ:PP樹脂。サイズ:W95 x L72。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :装着済。おすすめ用途:街乗り。重量:330g。1/2インチ芯仕様ホワイト
  • ペダル GR-10 ブラック 三ヶ島製作所

    ペダル GR-10 ブラック

    三ヶ島製作所
    3,490税込3,839
    1ペア
    4日以内出荷
    面が広くて踏みやすい人気プラットフォームペダルの大型モデル。MKSの人気製品「GR-9」をベースに、プラットフォームをひとまわり大きく設計。柔らかいソールのシューズやアウトドアサンダルとの相性がいい、街乗りやツーリングで使いやすい片面踏みのアルミ製ペダルです。MKSの熟練したスタッフが、1点1点、丁寧に手作業で調整した回転性能に優れるカップ&コーンベアリングシステムを採用しました。このペダルは、トウクリップ、トウストラップを使うことを前提としてデザインしています。
    用途ボディ:アルミ。サイズ:W76 x L88。踏み面:片面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :必須。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・街乗り。重量:340gブラック
  • スポーツ用ペタル 1/2サイズ ブラック 敷島

    スポーツ用ペタル 1/2サイズ ブラック

    敷島
    1,088税込1,197
    1個
    5日以内出荷
    ブラックアズワン品番64-9567-55
  • 幼児用ペタル 1/2サイズ ブラック 敷島

    幼児用ペタル 1/2サイズ ブラック

    敷島
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    12.35パイ
    ブラックアズワン品番64-9567-54
  • ペタル スポーツATB用 ブラック 敷島

    ペタル スポーツATB用 ブラック

    敷島
    1,088税込1,197
    1個
    5日以内出荷
    ブラックアズワン品番64-9564-96
  • ミニ用ペタル 敷島

    ミニ用ペタル

    敷島
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
  • ペタル 幼児用 ブラック 敷島

    ペタル 幼児用 ブラック

    敷島
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
    ブラック寸法(Φmm)14.25アズワン品番64-9564-93
  • Wellgo プラオリタタミペダル runon

    Wellgo プラオリタタミペダル

    runon
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能リフレクター付き材質ポリカーボネート寸法(mm)98×72.2×26ブラックスピンドルボロンベアリング:2DU(ポリマーベアリング)アズワン品番64-9553-70
  • アルミゲージプラボディペダル runon

    アルミゲージプラボディペダル

    runon
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    DU261。片面フラット
    材質アルミシルバーアズワン品番64-9552-98
  • アルミペダル runon

    アルミペダル

    runon
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    R183 ボールベアリング。片面フラット
    材質アルミブラックアズワン品番64-9552-97
  • ハーフクリップ grunge(グランジ)

    ハーフクリップ

    grunge(グランジ)
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    スニーカーであっても、ペダリングロスを防ぐストラップ不要のハーフサイズクリップ。 grungeフラットペダルやDixnaロードWペダルに取り付け可能。
    付属品ボルト(長)×4、ナット×4、リフレクタープレート×2ブラックサイズフリー
  • ペダル シルバー wellgo(ウェルゴ)

    ペダル シルバー

    wellgo(ウェルゴ)
    6,998税込7,698
    1ペア
    4日以内出荷
    スタイル:ロード/ATB/MTB、薄型ペダル
    材質アルミニウムシルバー
  • フラットペダル GRAFIGHT-XX 細口(BC 1/2) MKS(三ヶ島)

    フラットペダル GRAFIGHT-XX 細口(BC 1/2)

    MKS(三ヶ島)
    3,998税込4,398
    1ペア
    4日以内出荷
    GRAFIGHT-XXの細口(BC1/2)タイプ BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル 耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性 3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現 ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面 高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング 両面踏みで踏みやすい設計 リフレクター内蔵
    用途ツーリング、オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質グラスファイバー強化樹脂寸法(mm)踏面横幅W102×踏面前後幅L87質量(g)440
  • Ezy Adapter MKS(三ヶ島)

    Ezy Adapter

    MKS(三ヶ島)
    2,898税込3,188
    1ペア
    3日以内出荷
    MKSオリジナル機構「イージー」シリーズペダルのアダプター 工具不要でペダルを簡単に脱着可能 補修用やセカンドバイクなどにおすすめ 輪行にはもちろん、盗難防止にも最適 ペダルの抜け落ちを防止するEzyストッパー付属
    付属品EzyアダプターRH、EzyアダプターLH、Ezyストッパー×2、クランクスペーサー×2質量(g)82(ペア)
  • Urban Platform MKS(三ヶ島)

    Urban Platform

    MKS(三ヶ島)
    5,498税込6,048
    1組(2個)
    8日以内出荷
    クラシックなデザインとスタイルが人気のツーリングペダル。 トリプル・シールドベアリングにより、なめらかで高回転性能。 長い距離を走った時のストレスが大きく軽減します。
    用途ロード・ツーリング仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)80×69質量(g)310ベアリングトリプルシールドベアリング
  • PS-922 タウンペダル Palmy Sports

    PS-922 タウンペダル

    Palmy Sports
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
    ブラック
  • PS-717 バタフライペダル Palmy Sports

    PS-717 バタフライペダル

    Palmy Sports
    6,898税込7,588
    1セット
    5日以内出荷
  • PS-717T バタフライペダル TI Palmy Sports

    PS-717T バタフライペダル TI

    Palmy Sports
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
  • PS-106 CNCアーバンペダル Palmy Sports

    PS-106 CNCアーバンペダル

    Palmy Sports
    6,498税込7,148
    1セット
    5日以内出荷
  • PS-S2 CNCトレイルペダル Palmy Sports

    PS-S2 CNCトレイルペダル

    Palmy Sports
    6,898税込7,588
    1セット
    5日以内出荷
  • FIT-α SPIRITS MKS(三ヶ島)

    FIT-α SPIRITS

    MKS(三ヶ島)
    1,998税込2,198
    1ペア
    3日以内出荷
    ”fitα”の締め付けフィーリングをそのまま継承し、厳選されたバッファローの1枚皮を使用した普及タイプのストラップ バックルは競輪で使用されている”fitα”のステンレスバックルを採用 クラシカルなトウクリップスタイルに最適 錆びにくく、しっかりストラップに喰い付きトルクをペタルに伝えるバックル
    材質ベルト:バッファロー皮、バックル:ステンレス寸法(mm)400×12.5
  • PD-M540 SHIMANO(シマノ)

    PD-M540

    SHIMANO(シマノ)
    10,980税込12,078
    1セット
    8日以内出荷
  • フラットカラーペダル B223N wellgo(ウェルゴ)

    フラットカラーペダル B223N

    wellgo(ウェルゴ)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    材質プラスチック
ペダル・トゥクリップ