絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- MKS(三ヶ島)(67)
- 三ヶ島製作所(54)
- LOOK(54)
- CRANK BROTHERS(51)
- wellgo(ウェルゴ)(20)
- Dixna(12)
- CAPTAIN STAG(9)
- Palmy Sports(8)
- grunge(グランジ)(7)
- サギサカ(SAGISAKA)(7)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- Zefal(6)
- アサヒサイクル(6)
- FEIMIN(6)
- FOGLIA(5)
- TOP(5)
- 敷島(5)
- TRUSCO(3)
- Veloline(ベロライン)(3)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: ペダル・トゥクリップ

クリート デルタ フィットネス グリップ レッド
LOOK¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷摩擦が少ないポリアセタール樹脂製 。デルタ規格では、足を外側または内側に向けて回転させてリリースします。この機能は、サイクリストの安全性を向上させます。内側にひねってリリースする際にもボディやベアリングが邪魔になりません。KEO以外のルックペダルと互換性があり、接触面積が広く、最適な快適性を実現します。クリート交換時に役立つメモリーポジショナーも備えています。仕様アクセサリー(mm):6 ネジ 5×11 6 ワッシャー質量(g)ペア:75角度(°)フロート:0 & 9 (ブラック & レッド)商品番号25673縦(mm)調整:12横(mm)調整:4素材ポリアセタール & PTFEカテゴリーロード インドアバイク
クリート X-TRACK EASY 13°
LOOK¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷標準SPDペダルと互換性があります。標準SPDペダルと互換性があります仕様●アクセサリー:6 screws of 5 x 9mm and 6 washer●クリート (g):45角度(°)リリース:13、フロート:6方向リリース:全方向商品番号18235角度調整範囲1°横(mm)調整:2互換性Xトラック コレクション、」GEO TREKKING コレクション
クリート X-TRACK 13°
LOOK¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。付属品5×9mmのネジ6本、ワッシャー6枚仕様●クリート(g):45●クリップアウト方向:横方向●横方向調整(mm):2材質プレミアムスチール角度(°)解除:13、角度自由度:6角度調整範囲1°互換性X-TRACKコレクション - GEO TREKKINGコレクション
クリート KEO スペーサー
LOOK¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。用途コンペンセイトフラットソール ローカーブ R > 185厚さ(mm)1.5互換性KEOグリップ / KEOクリート
クリート KEO GRIP レッド 9°
LOOK¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。用途ロード付属品5×9mmのネジ6本、ワッシャー6枚材質ポリアミド&TPU質量(g)ペア+留め具:68縦(mm)9横(mm)4
ナイロン製フラットペダル 2017-12C
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷軽量×強耐久 しっかり噛みつくハイグリップペダル用途軽量ナイロン繊維ボディと高耐久クロモリ鋼スピンドルシャフトを採用した、バランスに優れたフラットペダル。クロモリシャフト×低フリクションベアリングの組み合わせで、軽い踏み込みでも滑らかに回転し、高速走行も快適。幅広設計で安定感が高く、滑り止めピンが足をしっかりホールドしてくれるので、ペダリングパワーをしっかり伝達。左右セットで約375gという超軽量仕様ながら、耐久性と使いやすさを両立した万能ペダルです。材質プラスチック+モリブデン鋼質量(g)375サイズ(mm)125×105×20
自転車アルミペダル JT201012L
ROCKBROS(ロックブロス)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷軽量×高グリップ 走りを変えるハイスペック・フラットペダル用途踏みやすさと安定感を追求した、軽量ワイドボディのフラットペダル。アルミニウム合金製で軽量ながら剛性も高く、しっかりとしたペダリングをサポートします。ステンレス製の両面スパイクが靴裏をガッチリとホールドし、滑りにくい安心設計。さらに、密閉シャフト構造で防水・防塵に対応しており、雨天走行や水たまりでも問題なく使える耐久性を備えています。軸には強度の高いモリブデン鋼シャフトを採用し、緩みにくく長く使えるのも魅力。通勤からサイクリング、本格ライドまで幅広く活躍する高性能ペダルです。材質アルミニウム合金+モリブデン鋼質量(g)396サイズ(mm)120 x 100 x 20
トークリップスペーサー Toe Clip Spacer Kit (Al Alloy)
三ヶ島製作所¥999税込¥1,0991セット4日以内出荷多方向からエントリーでき、エンゲージメントが容易。薄く、先細のクリートデザインにより、歩行が楽に静かに。シマノの次世代トレイル/エンデューロペダルにマッチするよう設計。既存のシマノSPDペダルとシューズに対応。コンタクトの安定性は、シューズの状態やペダル体のサイズによって異なります用途マルチエントリートレイル/エンデューロ用SPDクリート
ペダル Aurora(オーロラ)
三ヶ島製作所¥5,598~税込¥6,158~1ペア4日以内出荷複数のプレス曲げで成形された、波打つようなフォルムのアルミ合金製プレートを採用。その独特な見た目からAuroraと名付けました。W92×L95mmの幅広い踏面を確保しつつ、MKSの同サイズのペダルと比較して最も軽い。ユニークなプレート形状がもたらす適度な間隔で配置された突起と、コンケーブデザインが高いグリップをもたらします。シティライドは勿論、オフロードでも快適なペダリングを体感することができるでしょう。MKS定番の1/8インチサイズの鋼球を使ったカップ&コーンベアリングシステムを採用しています。構成部品は全て補修用の取り扱いがあり、長くご愛用、お付き合い頂けるペダルです。定番のSilver、Blackに加え、プレート色がAuroraのようにグラデーション変化するPurple/Silverの3色よりお選びいただけます。寸法(mm)W92 × L95
ロードペダル TFPー960
FOGLIA¥1,798税込¥1,9781セット5日以内出荷アルミダイキャスト製で堅牢。スタンダードな形状で、車種を問わずデザインを選ばない。夜間走行で車・バイクから目立ちやすいリフレクター付仕様差込部規格(インチ):9/16/2025セット内容ペダル左右×1ペア材質アルミニュウム寸法(mm)(片側)縦:100/横:67(85:リフレクター含)/厚さ:27色ブラック質量(g)(片側):190/(左右ペア):380
ペダル LU-C16 GD
FOGLIA¥3,498税込¥3,8481セット5日以内出荷CNC加工による削りだしペダル。ペダリング時に負荷の少ないシールドベアリング。ペダル軸は強固なクロモリ製スピンドル採用仕様ペダル軸:クロモリ製スピンドル質量(g)約280(ペア)素材本体6061アルミ製(CNC加工)ねじ山取付:BC9/16軸受種類シールドベアリング
ペダル LU-R025
FOGLIA¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷軽量スポーツペダル仕様ペダル軸:クロモリ製スピンドル色ブラック質量(g)約250(ペア)素材本体アルミ製ねじ山取付:BC9/16軸受種類ボールベアリング
MTBペダル
FOGLIA¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷足を乗せる部分が広く(約100mm)安定性が高い設計。樹脂製スパイクでソールをしっかりホールド可能、雨の日などでもしっかり保持できます。樹脂製のスパイクで靴のソール(裏面部)を痛めにくい用途自転車用ペダルセット内容ペダル左右 × 1ペア材質樹脂寸法(mm)(片側):縦:101/ 横:103 / 厚さ:25色ブラック質量(g)(片側):180 / (左右ペア):360
FP-988ZU
FEIMIN¥2,398税込¥2,6381ペア7日以内出荷ベーシックでリーズナブルなケージタイプペダル。寸法(mm)97.5×78質量(g)約280(ペア)材質(ボディ)アルミスピンドルボロン軸受種類ZUブッシュ
FP-889ZU ワイドペダル
FEIMIN¥1,998税込¥2,1981ペア7日以内出荷幅広&薄い踏み面画特徴のペダル。厚さ(mm)20寸法(mm)120×110色ブラック質量(g)約310(ペア)材質(ボディ)樹脂スピンドルボロン軸受種類ZUブッシュ
FP-893ZU 幅広ノンスリップペダル
FEIMIN¥1,998税込¥2,1981ペア7日以内出荷皮底のシューズでも傷をつけにくい樹脂性のペダル。用途ペダルの中央にヤスリ上の踏み面を配置したペダル。寸法(mm)111×89質量(g)約275(ペア)材質(ボディ)樹脂スピンドルボロン軸受種類ZUブッシュ
FP-877ZP ブラック
FEIMIN¥2,398税込¥2,6381ペア7日以内出荷ロードバイクや、クロスバイクの街乗りに最適な樹脂製フラットペダル。用途ロードバイクや、クロスバイクの街乗り用寸法(mm)104.7×108色ブラック質量(g)約279(ペア)材質(ボディ)樹脂スピンドルボロン軸受種類ZPベアリング(高精度ブッシュ)
フットプリントスポットペダル
Dixna¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷フットプリントペダルの両踏みタイプ。非常にコンパクトな設計の足裏形状はピンポイントでシューズにフィットする。バイクの存在感を損なうことのないプチ感覚で、小径車などにも合わせやすい。グリスガンホール付き。ネジピン式 (3mm)。シールドベアリング。ネジピン 3本(3mm)& ボルトピン2本(5mm)。クロモリシャフト軸径(inch)9/16質量(g/ペア)340
FPスポットクリップレス48ペダル
Dixna¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷ポタリングや輪行に向くモデル。エントリー層でもよりスムーズなペダリングに役立つ FPシリーズの狭小シャフト。シールドベアリング。片面 SPD/片面フラット。ネジピン 3本(3mm)&ボルトピン 2本(5mm)。クロモリシャフト(48mm)。グリスガンホール。8mmアーレンキー使用。クリート付属軸径(inch)9/16質量(g/ペア)328
ロードWペダル
Dixna¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷ロードフラットの定番ペダル。シールドベアリングの両踏みネジピン式小ぶりなオリジナルアルミペダル。MTBの街乗りやクロス、コンフォート、小径車などなど、日本のフィールドにベストフィットするフラットペダル。シールドベアリングの滑らかなフィーリングも快適で、アーレンキータイプのピンも敢えて3mmと低く抑えており、過剰なピン高によるシューズへのダメージや不快感を解消している。ネジピン式。シールドベアリング。クロモリシャフト軸径(inch)9/16質量(g/ペア)405
フラットクリート
Dixna¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ビンディングペダルをフラットで使用したい場合にビンディングクリートを取付けペダルに装着するだけで可能とする。強化樹脂製で一体成型の 3mmピンが13本付き、最大厚みはフィーリングに影響が少ない7mmと薄く仕上げ、曲面を持たせることで快適性も実現している。厚さ(mm)最大7色BK対応(クリート)SPD・SPD SL・LOOK KEO質量(g/ペア)71
リブラペダル
Dixna¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷片側のみのユニークなフラット系ペダル。シールドベアリングと特殊シールドによって非常に滑らかな回転を確保し、ペダル踏み面裏の重りによって天秤のように踏み面を常に上に向ける構造。薄くシンプルで足裏形状の広い面がバイクの個性を引き立たせてくれる。特に土踏まず方向に伸ばし快適で心地よい踏み感触を実現する。シールドベアリング。ネジピン式(3mm)。クロモリシャフト軸径(inch)9/16質量(g/ペア)380
ファスト48ペダル2
Dixna¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷ファスト 48mmシリーズのニューモデル。伝達効率を高め踏み面を広げた設計。48mmの狭小シャフトによって、より効率的な回転に誘導する。アルミボディー。シールドベアリング。 48mmクロモリシャフト。LOOK KEOクリート(6°)色BK軸径(inch)9/16質量(g/ペア)333
リブラQRDペダル
Dixna¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷QRD(Quick Release Device)機能を備えたタイプ。突起を摘むと簡単にペダルを着脱出来るので、折りたたみ車や輪行車に便利。自動車のトランクや室内保管時でもペダルの出っ張りが無いと非常にスムーズに収納出来る。お洒落な小径車にオススメ。QRDシステム。シールドベアリング。ネジピン式(3mm)。クロモリシャフト軸径(inch)9/16質量(g/ペア)456
FPラバークリップレスペダル
Dixna¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷フットプリントシリーズのフラット面がラバー成形のモデル。編目のノンスリップデザインで優しい感触の枠面積の大きめのラバーは、スニーカーとの相性もバッチリ。小径車や折り畳み等で、ぶらり街散策等にも打ってつけ。片面 SPD/片面フラットスタイルラバー。スモールボールベアリング。クロモリシャフト。クリート付属色BK&SL軸径(inch)9/16質量(g/ペア)358
ロードトリップ48 シールドペダル
Dixna¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷48mm 採用のコンパクトロードSPD。滑らかなシールドベアリングで長距離などにも最適なモデル。クロモリボディー。シールドベアリング。48mmクロモリシャフト。SPD。クリート付属色BK軸径(inch)9/16質量(g/ペア)244
FPスポットクリップレスペダル
Dixna¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷フットプリントシリーズ「スポット」のSPDクリップレスモデル。スムーズなシールドベアリングを採用し、回転軸にグリスを投入できるグリスガンホールを設け、メンテナンス性も優れている。コンパクトでありながらフットプリントの形状はフラット面でも快適に靴底を捉えて足裏への感触は快適。シールドベアリング。片面 SPD/片面フラットスタイル。ネジピン 3本(3mm)&ボルトピン2本(5mm)。クロモリシャフト。グリスガンホール。クリート付属軸径(inch)9/16質量(g/ペア)356
リブラPSLペダル
Dixna¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷手作業による高級感漂うポリッシュシルバー。シールドベアリング 。ネジピン式 (3mm)。クロモリシャフト色ポリッシュ SL(PSL)軸径(inch)9/16質量(g/ペア)380