333件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットペダル ALLWAYS Ezy Superior MKS(三ヶ島)

    フラットペダル ALLWAYS Ezy Superior

    MKS(三ヶ島)
    9,998税込10,998
    1ペア
    4日以内出荷
    オフロードからアーバンスタイルまで、多目的に使用できるフラットペダル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」搭載 靴を痛めにくいスパイクピン採用で普段の靴でも気軽に使用可能 ペダル中心に向かってわずかに凹状になっているコンケーブ設計で吸いつくように足位置を安定 トリプルシールドベアリングでなめらかで快適な回転性能 ショットブラスト仕上げでスタイリッシュな外観 両面踏みで踏みやすい設計 クリップレスストラップが取付可能
    用途ツーリング、輪行、オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可材質アルミニウム寸法(mm)踏面横幅W84×踏面前後幅L110(有効踏面92)質量(g)434
  • CT-LITE MKS(三ヶ島)

    CT-LITE

    MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1組(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    両面踏みワンピースボディ。 ロードバイクエントリーユーザーに大人気モデル。 クロスバイクなどにも最適です。
    用途ロード・ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)93×66質量(g)335ベアリングボールベアリング
  • UB-LITE MKS(三ヶ島)

    UB-LITE

    MKS(三ヶ島)
    4,398税込4,838
    1組(2個)
    8日以内出荷
    人気製品PROMENADEの側板一体型ペダル。 さらに踏み面が広く、両面踏みなので街乗りなどで乗りやすい。 U字型の側板が、万が一の転倒時にペダル本体への衝撃を軽減します。 側板は取替え可能。
    用途ツーリング・オフロード・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)93×64質量(g)314ベアリングボールベアリング
  • GR-9 MKS(三ヶ島)

    GR-9

    MKS(三ヶ島)
    3,298税込3,628
    1組(2個)
    8日以内出荷
    コンパクトサイズのプラットフォームペダル。 トゥクリップ使用の定番モデル。ツーリングや街乗りに最適です。
    用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)70×78質量(g)299ベアリングボールベアリング
  • CAGE CLIP QUARTER MKS(三ヶ島)

    CAGE CLIP QUARTER

    MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1ペア
    4日以内出荷
    線材を曲げてひとつひとつハンドメイド溶接をした軽やかで美しいフォルムのトゥクリップ 錆に強く汚れもつきにくいステンレス製 靴あたりが優しい丸断面線材を採用 ハーフタイプのトゥクリップよりもさらに短く、つま先のみをカバーするショートタイプのトゥクリップ ペダルへのアクセスが容易で、安全かつ気軽にペダル効率をアップ 足位置の固定にもつながりスリップ防止にも最適
    用途ツーリング、街乗り付属品取り付けネジセット、六角レンチ材質ステンレス長さ(mm)足の甲:20ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)58×42.2
  • TOE CLIP STEEL with Leather MKS(三ヶ島)

    TOE CLIP STEEL with Leather

    MKS(三ヶ島)
    2,590税込2,849
    1ペア
    5日以内出荷
    オーソドックスなスチール製トゥクリップ CP皮巻き仕上げのスタイリッシュなデザインでシューズへのキズも防止
    用途ロード、トラック、ツーリング付属品取り付けネジセット、六角レンチ材質スチール(鋼鉄)ブラウン寸法(幅W×高さH)(mm)51×37加工クロムメッキ(CP)
  • FIT-α SPORTS MKS(三ヶ島)

    FIT-α SPORTS

    MKS(三ヶ島)
    6,298税込6,928
    1ペア
    4日以内出荷
    ストラップにスウェードを使用し、バックルにステンレスを使用した耐久性の高いシングルストラップ 中心にナイロンをはさむ3層構造により、伸びにくく丈夫な仕上げ 日本自転車振興会(NJS)認定品
    材質ベルト:スウェード皮、バックル:ステンレス寸法(mm)412× 25/12.5ブラック
  • Compact Ezy MKS(三ヶ島)

    Compact Ezy

    MKS(三ヶ島)
    9,998税込10,998
    1ペア
    5日以内出荷
    CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディの軽量モデル 工具不要のEzyストッパーで簡単確実に固定できるEzyシステムによりペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構搭載で輪行にも便利 街乗りに最適な両面踏みタイプ 高い回転性能のシールドベアリング採用
    用途街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウムグレー質量(g)302ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)75×(前後)67
  • US-S クリートセット MKS(三ヶ島)

    US-S クリートセット

    MKS(三ヶ島)
    1,698税込1,868
    1ペア
    4日以内出荷
    US-S用2つ穴クリート SPDクリートとの互換あり(SM-SH51推奨) 予備のシューズや補修用に最適
    ブラック
  • US-S MKS(三ヶ島)

    US-S

    MKS(三ヶ島)
    7,598税込8,358
    1ペア
    欠品中
    従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用したSPD対応ペダル 疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適 ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ 両面ビンディング仕様とクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用) キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(外した際は付属のカバーに交換してください。) ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視 付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)
    用途ツーリング、オフロード付属品US-S クリートセット仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可材質ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属シルバー質量(g)433(ペア):カバー装着時ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
  • TOURING-LITE Short MKS(三ヶ島)

    TOURING-LITE Short

    MKS(三ヶ島)
    5,798税込6,378
    1ペア
    4日以内出荷
    TOURING-LITEの側板を7mm短くして軽量化し、より小回りが利くコンパクトデザイン 全面研磨仕上げアルミボディ&プレート 力の伝達効率が良いスーパーロープロファイルデザイン 防水&防塵のシールドメカニズム仕様 トゥクリップとトゥストラップの装着が可能(フィットアダプター付き) 高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計 ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにもおすすめ 取り替え可能な側板
    用途ロード、ツーリング、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト)質量(g)312(ペア)ベアリング高回転性能ボール踏面幅(mm)(横)86×(前後)69
  • MT-E Ezy MKS(三ヶ島)

    MT-E Ezy

    MKS(三ヶ島)
    5,998税込6,598
    1ペア
    3日以内出荷
    簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能なアルミワンピースボディペダル トゥクリップ取付用ペダルながら裏面でも踏むことが可能な両面タイプ
    用途ツーリング、オフロード、街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:必須、リフレクタ :取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム質量(g)370ベアリングボール踏面幅(mm)(横)102×(前後)64
  • Promenade MKS(三ヶ島)

    Promenade

    MKS(三ヶ島)
    3,998税込4,398
    1ペア
    4日以内出荷から33日以内出荷
    アルミボディにアルミプレートをあわせた軽量ペダル ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
    用途ツーリング、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装)質量(g)303ベアリングボール踏面幅(mm)(横)85×(前後)64
  • 実用車用ペダル MKS(三ヶ島)

    実用車用ペダル

    MKS(三ヶ島)
    3,898税込4,288
    1ペア
    欠品中
    通称「ハチサンペダル」ともいわれ、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル スチール製のボディにゴム製のグリップ面
    用途街乗りブラック
  • 軽快車ペタル WINTEC(ウインテック)

    軽快車ペタル

    WINTEC(ウインテック)(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1ペア(2個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    一般的な軽快車に使用されているスタンダードなペダルです。
    用途ペダルの交換時にご使用下さい。材質樹脂軸径(Φmm)14質量(g)359
  • スポーツペダル wellgo(ウェルゴ)

    スポーツペダル

    wellgo(ウェルゴ)(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(2個)
    当日出荷
    アルミボディークロモリアスクル
    材質アルミ寸法(mm)102×67質量(g)376
  • スポーツペダル VP

    スポーツペダル

    VP
    2,898税込3,188
    1組(2個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    アルミワンピースボディーで超軽量。シールドベアリング。
    寸法(mm)98×62質量(g)250
  • トウクリップ wellgo(ウェルゴ)

    トウクリップ

    wellgo(ウェルゴ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様リフレクター付材質樹脂ブラック質量(g)110
  • ツーリングペダル wellgo(ウェルゴ)

    ツーリングペダル

    wellgo(ウェルゴ)(15件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    13日以内出荷
    仕様リフレクター付材質アルミニウム寸法(mm)98×63×27シルバー質量(g)385ベアリングボールスピンドルボロン
  • ペダル 9/16 一般車用 VP

    ペダル 9/16 一般車用

    VP
    499税込549
    1ペア
    4日以内出荷
    サイズ9/16
  • LITE Cap ライトキャップ 三ヶ島製作所

    LITE Cap ライトキャップ

    三ヶ島製作所(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    ペダル用プラスチックキャップ
  • Ezy Stopper イージーストッパー 三ヶ島製作所

    Ezy Stopper イージーストッパー

    三ヶ島製作所
    249税込274
    1セット
    4日以内出荷
    工具なしで簡単にペダル本体の着脱ができるMKSオリジナルのシステム「Ezy」搭載ペダル専用のストッパーセットです。Ezyストッパーを1セット、スペア用に用意しておけば、輪行の際にうっかり紛失してしまっても安心です。2個/セット。注:Ezyペダルを装着時には、必ず最後にEzyストッパーをはめ込んで下さい。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。
    用途【セット内容】Ezy ストッパー2枚
  • ペダル PB-370 1/2スピンドル グレー 三ヶ島製作所

    ペダル PB-370 1/2スピンドル グレー

    三ヶ島製作所
    1,198税込1,318
    1ペア
    欠品中
    リフレクターを搭載したベーシックな低価格ペダルです。プラスチック製のペダル本体は、耐衝撃性に優れます。
    用途ボディ:PP樹脂。サイズ:W95 x L72。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :装着済。おすすめ用途:街乗り。重量:330g。1/2インチ芯仕様グレー
  • M3 REPLACE PIN KIT MKS(三ヶ島)

    M3 REPLACE PIN KIT

    MKS(三ヶ島)
    1,298税込1,428
    1セット
    欠品中
    フラットペダル「ALLWAYS」の補修、交換用スパイクピン 1セット30個入り 専用スパナ付き
    付属品専用スパナ幅(mm)3.6寸法(mm)六角部対面幅:5.5(M3ネジにてボディへ取り付け)高さ(mm)3.5
  • フラットべダル GRAFIGHT-XX MKS(三ヶ島)

    フラットべダル GRAFIGHT-XX

    MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ペア
    3日以内出荷
    BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル 耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性 3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現 ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面 高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング 両面踏みで踏みやすい設計 リフレクター内蔵
    用途ツーリング、オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質グラスファイバー強化樹脂寸法(mm)踏面横幅W102×踏面前後幅L87質量(g)440
  • ALLWAYS 三ヶ島製作所

    ALLWAYS

    三ヶ島製作所
    8,698税込9,568
    1ペア
    4日以内出荷
    あらゆるシーンで、いつでも使えるスタイリッシュなマルチペダル。脚にヒットしたときのダメージが少ないデザインのスパイクピンを採用。シューズに与えるダメージも少ないので、スニーカーはもちろん、通勤用のビジネスシューズでも気軽に使えます。交換が可能なスパイクピンはスチール製。耐食性の高いメッキ加工が施されています。シューズの形状を考慮し、ペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。これにより吸いつくように足位置を安定させ、鋭いスパイクピンでなくとも高いグリップ力をもたらします。トリプルシールドベアリングによるなめらかな回転性能が、快適なペダリングを提供します。ショットブラスト仕上げにより、個性的でスタイリッシュな外観を演出しました。クリップレスストラップの取り付けが可能です。
    仕様【踏み面】両面寸法(mm)84×110 (有効踏面:92)シルバー取付【リフレクター】取付不可【トウクリップ装着】不可質量(g)381ベアリングトリプルシールドベアリング材質(ボディ)アルミ
  • ペダル Orbiter (オービター) 三ヶ島製作所

    ペダル Orbiter (オービター)

    三ヶ島製作所
    17,980税込19,778
    1ペア
    4日以内出荷
    おすすめ用途:ツーリング・オフロード・輪行。同等サイズのMKSペダルの中で最も軽い344g(ペア)を実現。軽量化と強度のベストバランスを追求しました。極限まで薄く設計された最小5.6~最大11.8mmのスタックハイトにより、ダイレクトなペダリングフィールと路面クリアランスを確保。・あえて「回りすぎない」回転フィールに調整。不意の回転を抑えることで、オフロード走行時の迅速なペダルキャッチを助けます。余分な隙間や凹凸を削ぎ落としたデザインにより、泥や汚れが溜まりにくく、過酷なコース状況でも性能を維持します。シャフトとピンには、表面硬度と防錆性に優れるクロムメッキを採用。スパイクピンやベアリング、シャフト等の全てのパーツが補修可能で、リフレッシュして長く愛用いただけます。
    用途サイズ: W101.8mm × L104mm(有効踏み面W101.8mm × L100mm)。重量: 344g (pair)。ボディ:アルミ合金。踏み面:両面。ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ。トウクリップ装着:不可。リフレクター 取付不可
  • ペダル Aurora(オーロラ) Ezy Superior 三ヶ島製作所

    ペダル Aurora(オーロラ) Ezy Superior

    三ヶ島製作所
    10,980税込12,078
    1ペア
    3日以内出荷から5日以内出荷
    複数のプレス曲げで成形された、波打つようなフォルムのアルミ合金製プレートを採用。その独特な見た目からAuroraと名付けました。W92×L95mmの幅広い踏面を確保しつつ、MKSの同サイズのペダルと比較して最も軽い。ユニークなプレート形状がもたらす適度な間隔で配置された突起と、コンケーブデザインが高いグリップをもたらします。シティライドは勿論、オフロードでも快適なペダリングを体感することができるでしょう。MKS定番の1/8インチサイズの鋼球を使ったカップ&コーンベアリングシステムを採用しています。構成部品は全て補修用の取り扱いがあり、長くご愛用、お付き合い頂けるペダルです。定番のSilver、Blackに加え、プレート色がAuroraのようにグラデーション変化するPurple/Silverの3色よりお選びいただけます。
    用途サイズ: W92 mm × L95mm。重量:404g (pair)
  • ペダルパーツ LOOKパーツ KEO BLADE POWER 20 kit LOOK

    ペダルパーツ LOOKパーツ KEO BLADE POWER 20 kit

    LOOK
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    LOOKペダル「KEO BLADE」の補修品。わずか30秒でブレードを交換することにより、各サイクリストの好みに合わせて(ソフトからハードまで)簡単に係合/解除のテンションを調整。セット内容。Power 20リテンションブレード2枚、レバーアクスル2本、レバーアクスル抽出ツール1本。Keo Blade Powerと互換性があります 。
    商品番号29014素材カーボンカテゴリーロード(パワー)
  • ペダルパーツ LOOKパーツ KEO BLADE POWER 16 kit LOOK

    ペダルパーツ LOOKパーツ KEO BLADE POWER 16 kit

    LOOK
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    LOOKペダル「KEO BLADE」の補修品。わずか30秒でブレードを交換することにより、各サイクリストの好みに合わせて(ソフトからハードまで)簡単に係合/解除のテンションを調整。セット内容。Power 16リテンションブレード2枚、レバーアクスル2本、レバーアクスル抽出ツール1本。Keo Blade Powerと互換性があります。
    商品番号29013素材カーボンカテゴリーロード(パワー)
  • ペダルパーツ KEOクリート用20mm ネジ(x6) LONG LOOK

    ペダルパーツ KEOクリート用20mm ネジ(x6) LONG

    LOOK
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    LOOKペダルの補修品
    商品番号151059入数(個)6
  • ペダルパーツ KEO BLADE CARBON 20 kit LOOK

    ペダルパーツ KEO BLADE CARBON 20 kit

    LOOK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    LOOKペダル「KEO BLADE」の補修品。カーボンブレードのテンションは万が一破損した時にて交換可能です。※長さについて、ペダルのブレードご確認をお願いいたします。
    商品番号29061
  • ペダルパーツ KEO BLADE CARBON 16 kit LOOK

    ペダルパーツ KEO BLADE CARBON 16 kit

    LOOK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    LOOKペダル「KEO BLADE」の補修品。カーボンブレードのテンションは万が一破損した時にて交換可能です。※長さについて、ペダルのブレードご確認をお願いいたします。
    商品番号29060
  • ペダル インドアペダル DELTA/SPD対応 LOOK

    ペダル インドアペダル DELTA/SPD対応

    LOOK
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    世界中のアスリートに認められたレベルの専門知識を持つサイクリングペダルのリーダーであるLOOK Cycleのフランス製。取り付け簡単: 屋内両側DELTA ? SPDペダル オープン15mmレンチを使用して自転車のペダルを締め、ペダリングを開始します。 車軸に左右のマークがエッチングされており、取り付けが簡単です。より完全で効率的な動き、静かで流動的なペダルアクションで、自転車と一体になり、持久力を向上させます。標準的な屋内自転車ペダルよりも耐久性が高く、何度も繰り返される超高強度の屋内セッションに耐えます。新しいINDOOR DUALペダルは、2つのクリート(DELTA)とSPDの標準的な選択肢を提供し、理想的なサイドを自由に選択できます。
    仕様●クノロジー:デュアルサイド デルタ/SPD●クリート:デルタ/SPD(付属していません)●リテンション:デルタ10-15/SPD08-20寸法(mm)Qファクター:54.5質量(kg)最大ライダー:150質量(g)ペア:400ベアリング3シールドベアリングプレートハイグレードステンレススチール商品番号1028-00027385材質(ボディ)コンポジットスピンドルヘビーデューティースチール オーバーサイズド面積(m2)踏:650
  • ペダル X-TRACK RACE CARBON Ti LOOK

    ペダル X-TRACK RACE CARBON Ti

    LOOK
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    最も過酷なコース向けに特別に作られたペダルです。メカニズムの形状は、泥や砂などの邪魔になる要素を排除し、あらゆる状況で簡単に作動するように設計されています。チタンボディは515平方mmの接触面積を提供し、チタンアクスルはペダルの剛性と軽量性を確保します。足元の重量はわずか145gです。
    仕様●アクスル:チタニウム●クリート:クリート付属(イージークリート別売)●クリート スタンダード:SPD対応●スタックハイト(ペダル+ クリート):16、8mm (10、7 + 6、1mm)●リテンション:6 to 14幅(mm)デッキ:60寸法(mm)Qファクター:53角度(°)リリース:13、フロート:6材質(ボディ)カーボン面積(m2)踏:515テクノロジーXトラック
  • ペダル X-TRACK RACE CARBON LOOK

    ペダル X-TRACK RACE CARBON

    LOOK
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
    仕様●クリート:標準クリート付属(イージークリート別売)●スタックハイト合計(ペダル+クリート)(mm):16、8 (10、7 + 6、1)●ペダル(g):13°●リテンション:6~14寸法(mm)Qファクター:53規格クリート:SPD対応角度(°)フロート:6面積プラットフォーム:515mm2材質(ボディ)カーボン材質(スピンドル)クロモリ +テクノロジーX-TRACKプラットフォームサイズ(mm)幅:60
  • ペダル X-TRACK RACE LOOK

    ペダル X-TRACK RACE

    LOOK
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
    仕様●クリート:標準クリート付属(イージークリート別売)●ペダル(g):13 °●リテンション:6~14●合計スタックハイト(ペダル+クリート)(mm):16、8 (10、7 + 6、1)寸法(mm)Qファクター:53規格クリート:SPD対応角度(°)フロート:6面積プラットフォーム:515mm2材質(ボディ)複合材材質(スピンドル)クロモリ +テクノロジーX-TRACKプラットフォームサイズ(mm)幅:60
  • ペダル X-TRACK POWER SINGLE LOOK

    ペダル X-TRACK POWER SINGLE

    LOOK
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    パワーメーター 限界を超えるパワー。取り付けが簡単、正確、軽量:。LOOKパワーペダルはパワーメーター内蔵型として、クリップレスロードペダルの新しいベンチマークを打ち立てました。100%一体化したエレクトロニクス。最先端の設計、電子部品をペダルアクスルに一体化、ロードでのテストを繰り返し、信頼性の高いパワーメーターを開発しました。振動衝撃や極端な気象状況に耐え、厳しい試験を楽にクリアしました。3年間の製品保証(ワランティ)は私たちの自信の表れです。Xトラックファミリーのメンバーです。ペアで404g、接触面積540 mm?:重量/接触面積比は、市場で最高です。信頼性の高いSPD規格と組み合わされ、あなたのフルパワーをそのまま伝達します。ラピッドリリースシステムは、安全性と快適性を保証します。ペダルを交換しても、ポジションに影響しません。電子機器の小型化のおかげで、Xトラックパワーボディのジオメトリが維持されました。Qファクター53mm、スタック高さ10.7mmでスタンダード規格と同じです。だから、ノーマルペダルからパワーペダルにポジションやクリートのセットアップを変更せずに移行できます。パワーだけじゃない。ペダルアクスルと一体化した電子部品はワット数、左/右バランス、ケイデンス、その他多くのパフォーマンス指標を測定します。Xトラック パワーデュアルは、ペダリングデータをリアルタイムで表示できます。効果的なトレーニングを行ない、レースで輝くために。驚異的な精度。パワーメーターは温度と気圧の変化に応じて自動的にキャリブレーションを行なうよう設計されています。最新世代の電子部品とアルゴリズムによって誤差約1%の精度を誇ります。すばやく簡単なインストール。取り付け、接続、セットアップはすべてXトラックパワーで簡単です。自転車に取り付けるのに30秒、ポジションやクリートの設定に影響を与えません。その後の自動キャリブレーションとBluetooth / ANT+によるサイクルコンピュータやスマートフォンへの接続も素早く簡単です。わずか数分でスタートです。最適化されたエコシステム。サイクルコンピュータ、スポーツウォッチ、スマートフォン等に簡単に接続できるだけでなく、専用アプリも開発しました。iOSとアンドロイド版があり、フィッティング、キャリブレーション、ペダルのアップデートを行ないます。製品登録をして、クラッシュリプレイスメントや延長保証などの特典を入手できます。最適化されたエコシステム。サイクルコンピュータ、スポーツウォッチ、スマートフォン等に簡単に接続できるだけでなく、専用アプリも開発しました。iOSとアンドロイド版があり、フィッティング、キャリブレーション、ペダルのアップデートを行ないます。製品登録をして、クラッシュリプレイスメントや延長保証などの特典を入手できます。あらゆる路面状況での信頼性。Xトラックパワーデュアルの電子部品は水やほこり等から完全に遮断されています。水、ほこり、泥、砂、寒さを完璧に長期間遮断するために3段階の保護層を設け、防水性能(IPX7)を確保します。どんなに過酷な気象条件にも立ち向かう準備ができています。バッテリー寿命。60時間の並外れたバッテリー寿命で、長時間ライドのお供をします。マグネットコネクタとUSB-Cケーブルで、両ペダルを同時に充電します。リチウム電池はアクスルと一体化されています。
    シャフト高強度ステンレススチール商品番号10252-00028664材質(ボディ)リサイクルアルミニウム充電時間(時間)バッテリー:2防水性IPX7保護等級稼働時間(時間)バッテリー:60
  • ペダル X-TRACK POWER DUAL LOOK

    ペダル X-TRACK POWER DUAL

    LOOK
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    パワーメーター 限界を超えるパワー。取り付けが簡単、正確、軽量:。LOOKパワーペダルはパワーメーター内蔵型として、クリップレスロードペダルの新しいベンチマークを打ち立てました。100%一体化したエレクトロニクス。最先端の設計、電子部品をペダルアクスルに一体化、ロードでのテストを繰り返し、信頼性の高いパワーメーターを開発しました。振動衝撃や極端な気象状況に耐え、厳しい試験を楽にクリアしました。3年間の製品保証(ワランティ)は私たちの自信の表れです。Xトラックファミリーのメンバーです。ペアで404g、接触面積540 mm?:重量/接触面積比は、市場で最高です。信頼性の高いSPD規格と組み合わされ、あなたのフルパワーをそのまま伝達します。ラピッドリリースシステムは、安全性と快適性を保証します。ペダルを交換しても、ポジションに影響しません。電子機器の小型化のおかげで、Xトラックパワーボディのジオメトリが維持されました。Qファクター53mm、スタック高さ10.7mmでスタンダード規格と同じです。だから、ノーマルペダルからパワーペダルにポジションやクリートのセットアップを変更せずに移行できます。パワーだけじゃない。ペダルアクスルと一体化した電子部品はワット数、左/右バランス、ケイデンス、その他多くのパフォーマンス指標を測定します。Xトラック パワーデュアルは、ペダリングデータをリアルタイムで表示できます。効果的なトレーニングを行ない、レースで輝くために。驚異的な精度。パワーメーターは温度と気圧の変化に応じて自動的にキャリブレーションを行なうよう設計されています。最新世代の電子部品とアルゴリズムによって誤差約1%の精度を誇ります。すばやく簡単なインストール。取り付け、接続、セットアップはすべてXトラックパワーで簡単です。自転車に取り付けるのに30秒、ポジションやクリートの設定に影響を与えません。その後の自動キャリブレーションとBluetooth / ANT+によるサイクルコンピュータやスマートフォンへの接続も素早く簡単です。わずか数分でスタートです。最適化されたエコシステム。サイクルコンピュータ、スポーツウォッチ、スマートフォン等に簡単に接続できるだけでなく、専用アプリも開発しました。iOSとアンドロイド版があり、フィッティング、キャリブレーション、ペダルのアップデートを行ないます。製品登録をして、クラッシュリプレイスメントや延長保証などの特典を入手できます。最適化されたエコシステム。サイクルコンピュータ、スポーツウォッチ、スマートフォン等に簡単に接続できるだけでなく、専用アプリも開発しました。iOSとアンドロイド版があり、フィッティング、キャリブレーション、ペダルのアップデートを行ないます。製品登録をして、クラッシュリプレイスメントや延長保証などの特典を入手できます。あらゆる路面状況での信頼性。Xトラックパワーデュアルの電子部品は水やほこり等から完全に遮断されています。水、ほこり、泥、砂、寒さを完璧に長期間遮断するために3段階の保護層を設け、防水性能(IPX7)を確保します。どんなに過酷な気象条件にも立ち向かう準備ができています。バッテリー寿命。60時間の並外れたバッテリー寿命で、長時間ライドのお供をします。マグネットコネクタとUSB-Cケーブルで、両ペダルを同時に充電します。リチウム電池はアクスルと一体化されています。
    シャフト高強度ステンレススチール商品番号10250-00028665材質(ボディ)リサイクルアルミニウム充電時間(時間)バッテリー:2防水性IPX7保護等級稼働時間(時間)バッテリー:60
  • ペダル X-TRACK EN-RAGE PLUS ブラック LOOK

    ペダル X-TRACK EN-RAGE PLUS ブラック

    LOOK
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
    仕様●クリート:標準クリート付属(イージークリート別売)●スタック高合計(ペダル+クリート)(mm):16、8 (10、7 + 6、1)●ペダル(g):13°寸法(mm)Qファクター:55規格クリート:SPD対応角度(°)フロート:6面積プラットフォーム:664mm2材質(ボディ)鍛造アルミニウム材質(スピンドル)クロモリ +保持力6~14テクノロジーX-TRACKプラットフォームサイズ(mm)幅:67
ペダル・トゥクリップ