絞り込み
ブランド
傘ホルダーは、自転車に取り付けることによって傘を安全に差し込んでおくことができる自転車用品です。雨天時や紫外線対策として日傘を用意した時など、傘が不要になった時に利用します。傘をしまう時に、自転車を走行しながらでも邪魔にならないようにしまうことができるのが特徴。傘ホルダーにも様々な種類があり、耐久性が高いものや、自転車だけでなく、ベビーカーや車いすなど棒状のものがあれば、どこにでも脱着可能なタイプの傘ホルダーもあります。
![リュックに後付け「ちょっと傘持って手」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072510-231023-02.jpg)
リュックに後付け「ちょっと傘持って手」
THANKO(サンコー)[電子機器]¥1,898税込¥2,0881個当日出荷手ぶらで傘が差せるから両手が自由に。傘をハンズフリーにするリュックにつけるアタッチメントセット内容本体、バンド、日本語取扱説明書材質ABSサイズ幅100×奥行38×高さ40(mm)質量(g)約60保証期間購入日より6ケ月取付可能寸法(mm)肩ひも:幅12~75、 厚み15までバンド長(mm)約170~250(クリップ部含む)シャフト取付径(Φmm)6~14.5
カサホルダーVer21
Kawasumi(川住製作所)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷使わない傘はカンタン取付でしっかり固定用途カサホルダーセット内容ホルダー部、上部傘用リング、U字型部品(大・小)各1個材質ポリプロピレン寸法(mm)50×70×146対応20~27インチ自転車
さすべえPART-3(電動自転車兼用)
UNITE(ユナイト)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷日傘、雨傘がワンタッチで固定可能な自転車専用傘ホルダー ステンレス製、スチール製、アルミ製の異なるクランプ形状のハンドルでも取り付けができる改良版ブラケット ハンドルのクランプをまたいで2点でしっかり固定 走行時の振動にも強い設計 ハンドルからサドル側にオフセットすることで傘がより近い設計 傘の柄と先を2点で固定して収納する「傘の便利ポケット」付きで傘の携行も安全安心用途雨、陽射し、紫外線よけに付属品傘の便利ポケット、取付金具、レンチ材質スチール(本体)、樹脂(取り付け部)
傘ホルダー
サギサカ(SAGISAKA)¥849税込¥9341個当日出荷傘の柄をハンドルに引っ掛け、傘の先をホルダーに差し込むだけ。傘の収納が簡単な自転車用ホルダーです。ドライバー1本で簡単取付け。色ブラック適合サイズ曲り柄の傘専用サイズ:軽快車・シティ車用適合車種自転車サイズ:24型以上
KH-01 CP デラックスカサホルダー クロムメッキ
昭和インダストリーズ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷自転車用DX傘ホルダー。傘を安全運搬。3ヵ所のリングに傘を通すことで、走行中の段差や振動などで傘が抜け出ることを防止し、安全に傘を持ち運ぶ事ができます。幅広い自転車に装着が可能。今まで対応の難しかったランプブラケットのない自転車にも装着ができます。電動アシスト自転車にも対応しています。ガッチリした構造。スチール製だから丈夫でガッチリした構造。【適合車種】。・車輪径20インチ以上のJIS規格、SG基準、BAA、またはこれらと同等以上の性能を有するシティー車、および電動アシスト自転車であって、ハブ軸からヘッドパーツの上部の高さ480~630mm以内の自転車。・ランプブラケットのない自転車にも装着が可能です。(カゴの下にライトがついている自転車にも装着できます)。・ハンドルロック付の自転車にも対応しています。注1:前輪上部に幼児座席がついている自転車には装着できません。注2:適合車種であっても、フレーム形状やハブ軸Φ8、ハンドルポスト径Φ22.2と異なる場合は装着できません。【使用工具】。スパナ、プラスドライバー色クロムメッキ
かさキャッチ(前子供のせ付自転車&シルバーカー用)
第一精工(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。 細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。 3段階の高さ調整が可能です。 夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。 傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。 取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。 粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。付属品レンチ、22mm細径用・30mm太径用ブラケット
NEWサイクル傘ロック
Kawasumi(川住製作所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷本体ホルダー部を太くしましたので、生地厚傘も楽に収納できます。新機能取り付け方法で、本体ホルダー部が前フォークをしっかり抱いてずり落ちません。安全に傘を自転車で運ぶ手段としてロングセラーのカサホルダーにロック機能を付けました。輪場での傘の盗難を防げます。ダイヤル部にバッグのベルトを通しておけば、ひったくり防止にもなります。材質本体:ポリプロピレン、ダイヤル部:ABS樹脂色シルバー質量(g)38寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×146×70取付可能寸法(mm)【取付可能前フォーク(車輪支柱)内寸】U字型部品(大):幅28、厚さ24.5、(小):幅25.5、厚さ17
KW-76BK NEWサイクル傘ロック ブラック
Kawasumi(川住製作所)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷大切な傘をしっかり守る!。<特長>・ダイヤル式ロックで盗難防止に!・本体ホルダー部を太くしましたので、生地厚傘も楽に収納できます。・ダイヤル部にバッグのベルトを通しておけば、ひったくり防止にもなります。<取付可能前フォーク(車輪支柱)内寸>U字型部品(大):幅28m/m 厚み24.5m/m・(小):幅25.5m/m 厚み17m/m。<非対応自転車種>BRIDGESTONE(ブリヂストン)製 、 bikke MOB(ビッケ・モブ)Panasonic(パナソニック)製 、ギュット・クルームR・EX、ギュット・アニーズ・DX、ギュット・アニーズ・DX・26。※フロントチャイルドシート付自転車には対応しておりません※用途材質:本体/ポリプロピレン、ダイヤル部:ABS樹脂。本体サイズ:(約)幅50×長さ146×高さ70mm。重量:(約)38g色ブラック
サイクル傘スタンド かささすけ
MARUTO(大久保製作所)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷雨の日、UV対策に最適な自転車用傘ホルダー。 電動アシスト自転車にも取り付け可能。 定番の黒、おしゃれ自転車に最適なグレー、ベージュの3色展開。材質樹脂、スチール適合径(Φmm)(ハンドル)22~23、(傘持ち手)15~25





![リュックに後付け「ちょっと傘持って手」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072510-231023-02.jpg)