絞り込み
最高吐出圧(MPa)
- 14(1)
ブランド
- GRACO(グラコ)
- 精和産業(75)
- 日本ワグナー(16)
- アネスト岩田(10)
- 旭サナック(10)
- エムオースプレーイング(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- 近畿製作所(5)
- 明治機械製作所(3)
- アサヒペン(2)
- デビルビス(1)
- ノーブランド(1)
- パオック(1)
- WTB(1)
- WOLF'S HEAD(1)
- SAGOLA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「口径(Φmm)」から絞り込む

ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤー
GRACO(グラコ)¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷新世代のバッテリー式コンパクトスプレーヤー。究極のハンズフリー携帯性とパフォーマンス。瞬時に反応する電気式ガンで、最高の仕上げを実現します。耐久性に優れて長寿命トリプルピストンポンプを搭載。FFLP (美装仕上げ低圧) チップが完璧なエアレス仕上げを実現。瞬時に反応する電気式ガンで最高の仕上げを実現。史上最少、最軽量のエアレスガン。精密フロー制御システム。1.8m有りながらつい会いやすいフレキシブルホース。960mlカップホッパー式で塗料の詰替え簡単なデザイン。ベルトとホルダーの取り付けによる究極のハンズフリー携帯性。DEWALTリチウムイオン電池でどんな小さな仕事でも対応できるパワー。 (*バッテリー1つにつき 約4L スプレー可能)用途インテリア塗装(ドア・内壁・キャビネット・ビルトイン家具・枠などの建具・モールディング)、エクステリア塗装(フェンス・家具・デッキ・手すり・ガレージドア・屋外の建造物)仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RAC X FFLP:514・210)、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、120mLポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリーX2、充電器、保管ケース適合チップFFLP低圧チップ:0.08~0.16適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2カップ型式ホッパー式(容量:960mL)RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
バッテリー式ハンドスプレーヤー ULTRA QUICKSHOT2
GRACO(グラコ)¥229,800税込¥252,7801セット翌々日出荷比類のない効率性、コンパクトなコードレスの利便性。瞬時に反応するガンはスピットを実質的に排除。Quick Flush で2倍の早さで洗浄。Easy Out のろ過機能を備えた長寿命 QuickShotnⅡポンプ。プロ仕様 Easy Out 塗料フィルター。注いですぐ使える 1L カップ。ベルトとホルスターによりハンズフリーでの携帯性を実現。用途建築塗料およびコーティング剤のポータブルエアレススプレー用仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RACX FFLP514×1、RACX FFLP210×1)、20/60メッシュ吸込フィルター、60/100メッシュ出口フィルター、120mlポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、保管ケース質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)4~32適合チップFFLP低圧チップ:0.008~0.016in(0.20-0.41mm)寸法(cm)30.5×15.2×26.7適合塗料水性・溶剤バッテリー電圧(V)20充電器電圧(V)100最大圧力(MPa)作動:14保管温度範囲(℃)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
ULTRAMAX 携帯式エアレス
GRACO(グラコ)¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。その他Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183セット内容スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース適合チップ回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16)適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar