絞り込み
発電方式
  • 充電式(1)
  • 電池式(1)
明るさ(Lm)
  • 50未満
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 600~700未満(1)
連続使用時間
  • 10~20時間未満(1)
  • 40~50時間未満(1)
  • 100時間以上(1)
ブランド
  • CAPTAIN STAG(1)
  • BB BORO(1)
  • FENIX(フェニックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テールライト・リア用ライトは、自転車のリア部分に取り付けをする照明器具です。自転車のリア部分に取り付けをすることによって、ライト自身が光を発します。また、後ろから自転車を通り過ぎようとする車に対して、ライトが光ることによって自転車の存在を知らせることができるのが特徴。テールライト・リア用ライトには、電池で駆動するものやソーラーパネルを搭載しており、夜になると自動的に点滅を開始する繰り返し使用可能なものもあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電方式から絞り込む
充電式(1)
電池式(1)
COB LEDセーフティライト348 リア用 CAPTAIN STAGCOB LEDセーフティライト348 リア用CAPTAIN STAG
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
シートポストとシートステーの両方に取付け可能。点灯(Hi)・点灯(Low)・点滅・スロー点滅の4モード発光。首振り機能付きブラケットで上下方向の照射角度が調節できます
材質本体・電池ケース:PC、ブラケット:ポリアセタール・シリコンブラック質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×66(本体のみ)連続使用時間(時間)点灯(Hi)約120・(Low)約200、点滅約220、スロー点滅約250光源LED×1個(COB)使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売)保護特性防滴明るさ(Lm)15取付可能パイプ径(Φmm)(外径)約13~35
LEDバイクライトBC05R FENIX(フェニックス)LEDバイクライトBC05RFENIX(フェニックス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
クリップ付で、バックライト、チェストライト、バッグパックライトとして使用できます赤点灯 2段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番160-6525セット内容取付マウント、Type-C充電ケーブル、クリップ、充電池(内蔵)材質ポリカーボネート幅(mm)22高さ(mm)21質量(g)19奥行(mm)51電源充電池(内蔵・USB充電式)保護等級IP66明るさ(Lm)10照射距離(m)6点灯時間(時間)10Lm/約1.8(強)、2Lm/約10(弱)、2Lm/約40(SOSモード)、2Lm/約72(ストロボ)
テールライト DR-2.0R BB BOROテールライト DR-2.0RBB BORO
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷
小型軽量テールライト ブラケットから外すと、クリップ式としてサドルバック、かばんなどへ取付可能 USBダイレクト充電でなのでUSBケーブル不要 シートポスト、シートステーどちらにも装着可能 付属品:ライト本体、ブラット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2
明るさ(Lm)最大8レッド本体質量(g)15保護等級IPX4光源高輝度光学レンズ赤色LED2個充電時間(時間)2~3充電方式USB ダイレクト取付径(Φmm)19~32(シートポスト、シートステー)点灯時間(時間)ハイビーム2/ロービーム5/フラッシング17/パルス9(最大稼働)
テールライト・リア用ライト