絞り込み
ブランド
- CROPS(クロップス)
- Bikeguy (バイクガイ)(1)
- CATEYE(キャットアイ)(115)
- DEDA ELEMENTI(1)
- GENTOS(1)
- Hapyson(ハピソン)(1)
- K-EDGE(10)
- MAGICSHINE(3)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ROCKBROS(ロックブロス)(1)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- エール(1)
- オーム電機(3)
- スマイルキッズ(1)
- ナカタニ金属工業(2)
- プロファイルデザイン(5)
- 旭電機化成(1)
特価

ZP-RB12-18 シートステーブラケット Φ12-18mm
CROPS(クロップス)¥799税込¥8791個18日以内出荷反射版ソーラーテールライト 80JSRV用シートステーブラケットです。角度調整可能。ライト本体をスライドさせワンタッチで着脱できます。取り付け時は、シートステーの太さに応じてカラーまたはラバーパッドをご使用ください。用途対応サイズ:12mm-18mm。付属品:サイズ調整用カラー / ラバーパッド
ZP-UB08-NP UB08 U字パッド
CROPS(クロップス)¥299税込¥3291個18日以内出荷主に丸パイプのシートポスト用になります。※U字パッドにてシートステーにライトを取り付ける場合は、フレーム形状によっては走行中にライトがずれる可能性があります。クロモリバイクの細いパイプや、エアロ形状のシートステーに取り付ける際はV字パッドをご使用ください。
ZP-UB08 ユニバーサル・ブラケット
CROPS(クロップス)¥1,198税込¥1,3181個18日以内出荷ベース、U字パッド/V字パッド、ショートバンド/ロングバンド。EZ500mu/EZ1-S寸法(mm)Φ3x1500
ZP-FBST01 シートレールブラケット Φ6-8mm/45mm
CROPS(クロップス)¥999税込¥1,0991個18日以内出荷用途対応機種:EZ300/EZ400/EZ500寸法(mm)Φ6-8/45、Φ3×1500
ZP-UB08-Atype UB08 Atype
CROPS(クロップス)¥729税込¥8021個18日以内出荷用途ZP-UB08-BASE、ZP-UB08-SB (Short silicon band)、ZP-UB08-AP & NP (Rubber pad)寸法(mm)Φ3×1500
ZP-UB08-SB UB08 ショートバンド
CROPS(クロップス)¥299税込¥3291個18日以内出荷一般的な丸型のシートポスト(25-32mm)、シートステー向けになります。小径車などの太いシートポストに取り付ける場合は、ロングシリコンバンドをご使用ください。
ZP-UB08-LB UB08 ロングバンド
CROPS(クロップス)¥399税込¥4391個18日以内出荷はしご状になっており、一般的なシートポスト(25mm~32mm)は勿論、幅の広いエアロ形状から特殊サイズのパイプにも対応します。取り付け時に、シリコンバンドの余った部分はハサミなどでカットしてご使用ください。用途使用推奨パイプ直径:10mm~65mm
ZP-UB08-Btype UB08 Btype
CROPS(クロップス)¥799税込¥8791個18日以内出荷用途ZP-UB08-BASE、ZP-UB08-LB (Long silicon band)、ZP-UB08-AP (Rubber pad)
ZP-HB01 ヘルメットブラケット
CROPS(クロップス)¥1,098税込¥1,2081個18日以内出荷フリーバンドでライトをヘルメット上部に取り付けることが可能。※ヘルメットの穴位置によって取り付け位置が異なります。用途対応製品:LUM240MU / LUM120MU / LUM100MU / SX9-1W / SX8-1W / SX8 /。SX7 / SJ2 / SX4N / X3cs / X-zero
ZP-UB07 ユニバーサル・ブラケット Φ22-32mm
CROPS(クロップス)¥599税込¥6591個18日以内出荷用途ブラケット付属製品:SX8/SX8-1W/LUM100/LUM120/LUM240寸法(mm)Φ22-32
ZP-UB08-BASE UB08 ブラケットベース
CROPS(クロップス)¥599税込¥6591個18日以内出荷テールライトシリーズのブラケットです。ベース(マウントパーツ)はハード素材になっており、ライトの着脱が簡単に行えます。※こちらはベース単体になります。ライトをセットしてご使用される場合は、別途U字又はV字の専用パッドとシリコンバンドが必要です。用途対応機種:EZ500MU/EZ400MU/EZ300MU/EZ1/EZ1-SPORTS。ライトの向き:縦
ZP-RBF01 フェンダ-ブラケット
CROPS(クロップス)¥599税込¥6591個18日以内出荷反射版ソーラーテールライト 80JSRV用ドロヨケ(フェンダー)マウントです。用途付属品:ナイロンナット / ワッシャー
ZP-UB07PT シリコンバンド・パット UB07用補修パーツ
CROPS(クロップス)¥399税込¥4391個18日以内出荷用途ブラケット付属製品:SX8/SX8-1W/LUM100/LUM120/LUM240寸法(mm)2_Doublex1800
CP-K4-66-AL-01 K4-66 BLK+LION ALARM ブラック
CROPS(クロップス)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷セキュリティーと携帯性のバランス。強度と携帯性を考え、約1kgという持ち運び可能なスペックになっています。6mmチェーンはハンドツールでの切断を防ぎ、長時間の駐輪に適しています。LION ALARMが 接続可能!。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体をアラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。用途ロック方式:キーシリンダー。チェーン:6mm × 1100mm。 ヘッドサイズ (W×D×H):210 × 33 × 34mm LION ALARM含む。重量:1240g LION ALARM含む。付属品:ディンプルキー ×3、Micro USBケーブル (LION ALARMセット)色ブラック