絞り込み
種類
- その他(1)
ブランド
- SHOWA
- モノタロウ(6)
- TRUSCO(19)
- ロゴス(15)
- カネイシ(15)
- MARKLESS STYLE(15)
- FUKUTOKU(福徳産業)(13)
- ブレイン(11)
- 日本緑十字社(10)
- 昭和商会(10)
- COVER WORK(カバーワーク)(10)
- ヒロ・コーポレーション(10)
- MAGICOOL(10)
- SARAYA(サラヤ)(9)
- Y'sGOD(9)
- トライメイト(9)
- GEAR ROCK(9)
- コジット(8)
- 小林製薬(7)
- YAMAZEN(山善)(7)
- ミズケイ(7)
- ブランドをもっと見る
特価

リストバンド サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション
SHOWA¥8,458税込¥9,3041個当日出荷特許アルゴリズムで深部体温の上昇変化率を推定し暑熱リスクを検知。暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知。ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能用途現場の従業員の暑熱リスク対策にトラスコ品番698-3514セット内容充電アダプタ材質本体:PC、バンド:シリコン幅(mm)48高さ(mm)15.13種類深部体温計奥行(mm)25.5本体質量(g)25使用温度(℃)-10~50ベルト色ブラック連続使用時間(時間)約20機能通知(光):あり、通知(振動):あり電池3.7V 120mAh防塵防水性能IP67充電時間(時間)1.5~2電源供給方式充電式アラームあり充電端子2PIN専用品