絞り込み
ブランド
  • SHOWA
  • モノタロウ(18)
  • アース製薬(205)
  • YAMAZEN(山善)(204)
  • スイデン(150)
  • アイリスオーヤマ(139)
  • TRUSCO(123)
  • フマキラー(119)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](118)
  • 金鳥(KINCHO)(114)
  • ダイニチ工業(99)
  • サンポット(88)
  • TEKNOS(83)
  • SHIMADA(58)
  • 日動工業(57)
  • アール(56)
  • シャープ(53)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • コイズミ(小泉成器)(49)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
  • イカリ消毒(46)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リストバンド サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション SHOWA

    リストバンド サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション

    SHOWA
    8,458税込9,304
    1個
    当日出荷
    特許アルゴリズムで深部体温の上昇変化率を推定し暑熱リスクを検知。暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知。ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能
    用途現場の従業員の暑熱リスク対策にトラスコ品番698-3514セット内容充電アダプタ材質本体:PC、バンド:シリコン幅(mm)48高さ(mm)15.13種類深部体温計奥行(mm)25.5本体質量(g)25使用温度(℃)-10~50ベルト色ブラック連続使用時間(時間)約20機能通知(光):あり、通知(振動):あり電池3.7V 120mAh防塵防水性能IP67充電時間(時間)1.5~2電源供給方式充電式アラームあり充電端子2PIN専用品
  • ミストワークファン SHOWA

    ミストワークファン

    SHOWA
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    バケツの汲み上げと水道直結の2種類の給水方法です。バッテリー稼働でポータブルに使用できます。保管時はひっくり返してコンパクトに収納できます。
    用途休憩所や作業現場への持ち込み。スポーツ観戦やアウトドアのお供に!。炎天下で人が並ぶ飲食店や公共施設への設置。トラスコ品番699-3669セット内容ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、取扱説明書/保証書×1材質ABSほか幅(mm)400高さ(mm)710切替方式風量:3段階奥行(mm)370電圧(V)DC24消費電力(W)(50/60Hz)20(最大)機能自動首振り機能付、風量調節:3段階充電時間約3時間水タンク容量(L)23噴霧量(L/min)5.5(強)、4.9(弱)容量(A)4.0h首振り左右自動(70°) 上下手動(160°)稼働時間(時間)約5.5~17

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤