絞り込み
キー方式
- シリンダーキー(1)
- ダイヤル式(1)
ブランド
- ROCKBROS(ロックブロス)
- モノタロウ(2)
- CAPTAIN STAG(60)
- GORIN(ゴリン)(48)
- ULAC(ユーラック)(38)
- J&C(27)
- CROPS(クロップス)(22)
- サギサカ(SAGISAKA)(22)
- FORCE(15)
- アサヒサイクル(12)
- TOP(12)
- ニッコー(9)
- WAKI(和気産業)(8)
- Kawasumi(川住製作所)(7)
- WINTEC(ウインテック)(6)
- Zefal(6)
- Yale(6)
- TSBIKE(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- PALMY(5)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.645(1)
- 0.67(1)
- 1.1(1)
ワイヤー径(Φmm)
- 10~20未満(2)
色
オレンジ(4)
グリーン(1)
グレー(2)
ブラック(10)
ブルー(4)
ホワイト(1)
レッド(2)
「キー方式」から絞り込む
シリンダーキー(1)
ダイヤル式(1)

丸型ダイヤルロック
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷盗難防止:大切な自転車を盗難から守るために、12mmの極太スチールケーブルを使用した高強度のロックです。コンパクトなデザインで持ち運びにも便利です。高い防犯性:4桁のダイヤル方式で約10万通りの組み合わせが可能。防犯効果が高く、簡単に番号を変更できます。鍵を使わないダイヤル式なので、鍵の紛失の心配がありません。携帯に便利:軽量でコンパクトなため、カバンやポケットに入れても邪魔になりません。自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも最適です。車体にやさしい:エコPVCカバーを採用しており、自転車のフレームや車体を傷つけにくく、擦れによる音や小傷を防ぎます。用途自転車の施錠:外出時に自転車を駐輪する際の盗難防止に最適です。特に駅や学校、ショッピングモールなどの公共の場所での使用がおすすめです。オートバイの施錠:オートバイの盗難防止にも効果的です。強力なスチールケーブルでしっかりとロックできます。オフィスや倉庫の施錠:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫などでの荷物や機器の施錠にも使用できます。材質亜鉛合金、スチール、PVC質量(g)約144寸法(Φmm)約12ワイヤー長(mm)約300キー方式ダイヤル式
頑丈ダイヤルロック
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷【商品特徴】。本製品は、盗難から大切な自転車を護るためのダイヤルロックです。5桁式の組み合わせで、設定できるパターンはなんと10万通り!この圧倒的な組み合わせ数は、悪意のある者を一瞬で困惑させます。さらに、耐切断性に優れた太いケーブルとPVC素材での覆いが、強固なロック力を発揮し、自転車の傷つきも軽減します。【商品仕様】。・ブランド名:ROCKBROS。・長さ:約120cm / 約180cm。・重さ:約413g / 約596g。・太さ:約1.5cm。・構造:5桁式ダイヤルロック用途【用途】。愛車の盗難防止や、通勤、通学の際の駐輪場でのロックなどに最適です。長さは約120cmと約180cmの2種類をご用意しておりますので、用途によって選択いただけます。
ダイヤル式結束バンド鍵
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷【商品特徴】。こちらはインシュロックタイプの洗練されたセキュリティ鍵です。結束バンド式で斬新なデザインになっており、一度ロックをすれば抜け出ることはありません。耐久性を求めた構造になっており、ヘッド部分には硬さを保証する亜鉛合金を使用しています。また、ケーブル部分にはステンレスバーが内蔵されており、外部は優れた保護性能を持つナイロン素材でカバーされています。これにより、ロック時に自転車やヘルメットを傷つけにくく、安心してお使いいただけます。【商品仕様】。こちらの商品は以下の仕様となっております。・製品名:ROCKBROS インシュロック。・サイズ:商品画像を参照してください。・重量:約109g。・ヘッド素材:亜鉛合金+ABS。・ケーブル素材:ステンレスバー+ナイロン用途【用途】。暗証番号は3桁のダイヤル式を採用しており、組み合わせは1000通りです。この商品はキーを必要としないため、忘れる心配がありません。軽量設計のため、カバンなどに付けて持ち歩くことができ、どこでも簡単にロックをかけることが可能です。ご使用は主に自転車やバイク、ヘルメットの防犯に適しております。
3桁ダイヤルワイヤーロック
ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷【商品特徴】。本商品は、自転車やバイクの盗難防止に役立つ3桁ダイヤル式のケーブルロックです。結束バンドを使用して、ハンドルバー、ステム、シートポストなど車体のあらゆる部分への固定が可能です。解錠に専用の鍵を必要としないため、手間が省けます。最長130cmまで伸びるワイヤーはPVCでラミネートされており、固定先を傷つけにくいです。簡単な操作にもかかわらず、強力な防犯力を誇ります。【商品仕様】。本体サイズは商品画像をご確認ください。ワイヤーの長さは最長約130cm(本体サイズを含まない)です。パッケージ内容は、鍵本体・結束バンド*2・結束バンド固定用プラグ*2です。初期設定番号は「000」で、簡単な設定方法で変更が可能です。用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止はもちろん、旅行時の防犯用品やベビーカーの盗難防止にも使用できます。また、ヘルメットの盗難防止にも有効です。犯罪予防に効果を発揮します。
LEDダイヤルロック
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から13日以内出荷【商品特徴】。こちらのダイヤルロックは、あなたの自転車やバイクの安全性を保つための重要な製品です。特筆すべきは、鍵のダイヤルの見づらさに悩むライダー向けにLEDライトが付いている点です。ボタン一つで簡単に数字部分を照らし出す、便利な機能を搭載しています。また、防犯性を最大限に引き上げる「5桁式」+「超頑丈仕様」を採用しており、厚いPVC素材でケーブルを覆っているため、切断されにくく、愛車の傷防止にも役立ちます。【商品仕様】。長さは約120cm / 約180cm、重さは約334g / 約437gで、太さは約1.2cmです。使用電池はCR2032を使用し、1日10回以下のライト点灯下において、約1年間電池交換不要となっております。用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止に最適なダイヤルロックです。夜間ライドが多い方やダイヤルの数字が見づらい方に特におすすめです。また、通勤や通学用の自転車やバイクにも適しております。なお、防犯対策を万全にしたい方にも最適な製品です。
4桁式シリコンダイヤルロック 322000300
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷車体を傷つけにくいシリコン素材採用、4桁ダイヤル式ケーブルロック。用途柔らかなシリコンでケーブル全体を保護し、車体や手に優しい設計の4桁ダイヤルロック。キー不要のキーレスタイプで紛失の心配がなく、1万通りの組み合わせによる高い防犯性を実現。軽量&コンパクトで持ち運びも簡単。自転車・バイクはもちろん、スーツケースやベビーカーの盗難対策にも活躍します。材質亜鉛合金 ABS樹脂 シリコン全長(mm)645質量(kg)0.195
防犯ダイヤルロック
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷【商品特徴】。本製品は、手軽に操作できる四桁ダイヤル式の鍵ケーブルロックです。鍵が必要ないので、施錠の手間が省けます。思いのほかコンパクトで軽量ながら、最大150cmまで伸びる機能性を持っています。亜鉛合金製のダイヤルロックとスチールケーブルが組み合わさり、強度と防犯性を兼ね備えています。さらに、スチールケーブルはPVC素材で覆われているため、車体やヘルメットへの傷を軽減します。【商品仕様】。・ブランド:ROCKBROS。・サイズ:約14.4 x 10 x 3.2cm(縮小時)、最大伸縮長:約150cm。・重量:約105g(多角形型)、約124g(ストレート型)。・素材:ダイヤルロック:亜鉛合金、ケーブル:スチールケーブル+PVC素材用途【用途】。本製品は、自転車の盗難防止やヘルメットの盗難防止、旅行時の防犯対策に利用できます。また、長さが自由に調節できるため、ヘルメットを車体に連結するなど、さまざまなシーンで役立ちます。お子さまの自転車の鍵としても使えます。
折りたたみ式ブレードロック 3214000300
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷切断も破壊も許さない、頼れる無骨ブレードロック用途厚さ6.3mmのA3スチールプレートを採用したブレードロック。高い切断耐性と無骨で迫力あるデザインが盗難を強力に抑止します。ピッキング対策に優れたウェーブキーと、亜鉛合金製の堅牢なロックヘッドで耐久性も申し分なし。展開時は約67cmと実用的な長さを確保しつつ、折りたたみ構造で持ち運びも容易。チェーンロックやU字ロックと組み合わせれば、さらなる防犯効果が期待できます。材質A3スチールプレート(改良PP素材で保護)・亜鉛合金製ロックヘッド全長(mm)670質量(kg)0.425色ブラック収納時寸法(mm)150×45×33鍵ウェーブキー(2本付属)
5桁頑丈ロック
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷【商品特徴】。鍵を着実に進化させたメーカーの自転車用ダイヤルロックは、5桁の組み合わせで最大10万通りのロックパターンを提供します。太さ1.8cmという堂々たる存在感で、より高度な盗難防止策を確実に提供します。ダイヤル式だからこそ、便利な鍵探しを避け、クイックなロックとアンロックが可能です。また、高品質のPVC素材を用いたリッチなカバーは、自転車への傷を防ぎます。【商品仕様】。ブランド:ROCKBROS。長さ:約57cm / 約87cm。重さ:約308g / 約438g。太さ:約1.8cm用途【用途】。この堅牢なダイヤルロックは、最良の防犯対策を望むすべての自転車オーナーに適しています。通学や通勤、または長時間の駐輪といった目的に最適です。製品の長さには2種類(約57cm / 約87cm)をご用意しており、自転車や用途に合わせてお選びいただけます。
シートポストロック
ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から10日以内出荷【商品特徴】。こちらの自転車用ワイヤーロックは、シートポストに直接固定できる専用マウントを備えた省スペースデザインです。シンプルでありながら掛けたり外したりが容易な特殊なウェーブ形状の鍵が一緒に付属します。また、ダストカバー付き鍵穴の設計は塵や砂から鍵穴を保護し、質の維持に寄与します。【商品仕様】。全長は約1.1m、太さは約11.9mmの高強度スチールケーブルを使用し、強度を保ちながらも傷防止のためにPVC素材でケーブルを覆っています。重量は約310g(マウントを含む)で、対応シートポスト径は約29mm(ガスケットを含まない)となります。付属品として専用マウント(ガスケット2枚付き)と鍵2本がポイントです。用途【用途】。このワイヤーロックは自転車を支柱や駐車場に固定する用途に十分な長さを備えています。邪魔にならず、余計な荷物の増加を防ぐため、持ち運びの際に便利に活用することができます。
丸型鍵
ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から13日以内出荷高い防犯性:特殊な形状のシリンダーとキーを採用しており、ピッキングが非常に困難です。厚さ1.2cmのケーブルがしっかりと盗難を防ぎます。コンパクトで使いやすい:丸型コンパクトロックで、施錠と解錠が簡単に行えます。専用キーが2個付属しており、使い勝手が良いデザインです。車体を傷つけにくい:ケーブルは分厚いPVCで覆われており、車体やフレームを傷つける心配がありません。ソフトな触り心地で安心して使用できます。軽量で持ち運びに便利:重さは約201gと軽量で、ポケットや鞄に簡単に収まるコンパクトサイズです。持ち運びが非常に便利です。選べるカラーバリエーション:ブラック、レッド、ブルーの3色展開で、自分のスタイルに合わせて選ぶことができます。用途都市での使用:カフェや公園など、都市での一時的な駐輪に最適です。旅行や日常の移動:軽量でコンパクトなデザインのため、旅行や日常の移動にも便利です。オフィスや倉庫:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも適しています。材質亜鉛合金、スチール、PVC質量(g)約201内径(Φmm)約9(ワイヤー)寸法(Φmm)約11.5キー方式シリンダーとキー
3桁ダイヤルロック 3212001000
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷質量(kg)約0.103寸法(横×縦×厚さ)(mm)750×280×110素材亜鉛合金+ASB+TPU
タフチェーンロック
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷【商品特徴】。このチェーンロックは、タフさを求める自転車やバイクオーナーのための理想的な防犯アイテムです。実用性と安全性を兼ね備えた頑丈さと、十分な長さ(約95.5cm)で用途は広範に及びます。さらに、重すぎず、しかし破壊に超タフな設計です。【商品仕様】。全長約95.5cm、重量約333g、チェーン径約4mmと、たくさんの部分でもロック可能。更に亜鉛合金製のシリンダー部分は、強度、耐久性を極め強固です。また、付属のウェーブキーはピッキング防止の加工が施されています。これらの複合的な安全機能が、高レベルの防犯性能を提供します。用途【用途】。通勤や通学等の日常の使用はもとより、夜間の駐輪時や長時間の駐輪にも、このチェーンロックは信頼性の高いパートナーとなります。万全の盗難対策として、快適なライフスタイルをお楽しみください。
タフU字ロック
ROCKBROS(ロックブロス)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷【商品特徴】。当商品は、極めて強靭なU字ロックです。頑丈な作りのためグラインダーや、鉄筋カッター、電動ドリルに強く、切断にも丈夫です。大変太く、長時間の駐輪や屋外保管にピッタリです。また、鍵穴カバーやシリコンカバーが付属し、鍵穴の防水・防塵や、愛車への接触傷を予防します。【商品仕様】。製品のサイズは約21cm*11.2cm*3.1cm、重量は約826gとなっており、堅牢さと安心感を提供します。尚、U字ロック本体、鍵が3本、車体取付用の専用マウントがパッケージ内容となっております。用途【用途】。当商品は、自転車やバイクの盗難防止のため強固な防御を提供します。長時間の駐車や屋外での保管においても、安心して利用いただけます。見た目の堅牢さが盗難防止効果を高め、信頼性を保証します。
『自転車用カギ(ロック)』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーロック・チェーンロック
- リングロック(馬蹄錠)
- 箱型錠
- U字ロックキー