絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CAPTAIN STAG(60)
- GORIN(ゴリン)(48)
- ULAC(ユーラック)(38)
- J&C(27)
- CROPS(クロップス)(22)
- サギサカ(SAGISAKA)(22)
- FORCE(15)
- ROCKBROS(ロックブロス)(15)
- アサヒサイクル(12)
- TOP(12)
- ニッコー(9)
- WAKI(和気産業)(8)
- Kawasumi(川住製作所)(7)
- WINTEC(ウインテック)(6)
- Zefal(6)
- Yale(6)
- TSBIKE(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- PALMY(5)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
ワイヤー径(Φmm)
色
「キー方式」から絞り込む

極太4ダイヤルワイヤーロック60
CAPTAIN STAG¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)385周長(mm)730ワイヤー長(mm)600太さ(mm)18
極太4ダイヤルワイヤーロック35
CAPTAIN STAG¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)297周長(mm)480ワイヤー長(mm)350太さ(mm)18
ワイヤーロック70D
CAPTAIN STAG¥749税込¥8241個翌々日出荷ストレートワイヤーロック。ディンプルキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)147周長(mm)740ワイヤー長(mm)700太さ(mm)10
ワイヤーロック 60W
CAPTAIN STAG¥989税込¥1,0881個翌々日出荷盗難防止に。シャッター付き。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。色ネイビーワイヤー長(mm)600太さ(mm)12
3桁ダイヤルロック 3212001000
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷質量(kg)約0.103寸法(横×縦×厚さ)(mm)750×280×110素材亜鉛合金+ASB+TPU
太いワイヤーロック60D
CAPTAIN STAG¥1,298税込¥1,4281個当日出荷太めのワイヤーロック。不正開錠しにくいディンプルキーを採用。ディンプルキー3本付色ブラックワイヤー長(mm)600太さ(mm)15
ワイヤー錠 カギ式
GORIN(ゴリン)¥899税込¥9891個21日以内出荷使い方広がる余裕の90cm。2台まとめて施錠可能。ピッキングに強いウェーブキー採用。鍵穴は防塵シャッター付きでゴミやホコリの侵入を防ぐ。3本キー色ブラック(K)長さ(cm)90太さ(mm)Φ12
LOCK#2
L-STAR¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷ワイヤーには切断されにくい、ダブルワイヤーを使用用途自転車防犯ワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)4
ループロック
TOP¥899税込¥9891本欠品中カラフルなケーブルロックで、巻いてコンパクトにすることが可能です。ループタイプで様々な使い方が可能です。1800mmのロングサイズ、複数代の自転車をまとめて固定する際に便利用途自転車防犯ワイヤー錠付属品シリンダーキー3本色ピンクワイヤー長(mm)1800ロック鍵式太さ(mm)8
でかダイヤルマイセット
TOP¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷マイセット機能付でご自分のお好きな番号にセット可能用途自転車防犯ワイヤー錠色ブラックロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)12
極太ウェーブロック
TOP¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷極太ワイヤーで防犯性が高く、電動アシスト車など高級車におすすめ!用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本色ブラックロック鍵式太さ(mm)18
カテナチオウェーブロック
TOP¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷ピッキングに強いウェーブキー、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本色ブラックワイヤー長(mm)1200ロック鍵式太さ(mm)15
キャンディロック
TOP¥698税込¥7681本5日以内出荷コイルワイヤーで携帯がしやすい、自転車からトラベルバック等の施錠まで幅広く使えます。用途自転車防犯ワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)3
ジョイントロックウエーブキー
GORIN(ゴリン)¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷電動アシスト自転車に最適!バッテリーとの同時ロックも可能(バッテリー形状による)用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本色レッドワイヤー長(mm)700ロック鍵式太さ(mm)18
コンパクト可変ダイヤル錠
J&C¥879税込¥9671本5日以内出荷お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル用途自転車防犯ワイヤー錠ワイヤー長(mm)600ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)10
アルロック・ステンレス
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷さびにくいステンレスワイヤー。防犯効果が高いディンプルキー。ディンプルキー3個付。色ブラック長さ(cm)ワイヤー:80ワイヤー太さ(mm)12
4連可変ダイヤル式
J&C¥598税込¥6581個10日以内出荷カギ不要。お好きな番号に設定できる。コンパクトダイヤル。「車輪ロック」「バッテリーロック」「ヘルメットロック」の三刀流。固定用ベルクロ付き。ほとんどの車種に装着可能。振動による音鳴り対策用途本体寸法:Φ8mm × 300mm
4連可変式ワイヤー錠
GORIN(ゴリン)¥998税込¥1,0981個21日以内出荷ショートワイヤーロック。番号設定が簡単にできる。お好みの番号に設定できます。内径35センチショートサイズ。ダイヤル可変式サイズ(mm)Φ12×300![ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06351400-241025-02.jpg)
ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレートワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。。質量(g)275タイプストレート本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D)ケーブル長(mm)本体:600![ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06351348-241025-02.jpg)
ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から4日以内出荷TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイルワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・着脱カンタンスピーディー:ケーブルのループをかけるだけの簡単着脱!コイル式!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。質量(g)290タイプコイル本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D)ケーブル長(mm)本体:1000
『自転車用カギ(ロック)』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーロック・チェーンロック
- リングロック(馬蹄錠)
- 箱型錠
- U字ロックキー










































![ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06351400-241025-02.jpg)
![ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06351348-241025-02.jpg)