絞り込み
対応インチサイズ
  • 32型(5)
  • 40型(1)
  • 42型(1)
  • 43型(5)
  • 46型(8)
  • 47型(1)
  • 49型(1)
  • 50型(2)
  • 55型(1)
  • 65型(3)
  • その他(7)
耐荷重(kg)
  • 20
  • 1(6)
  • 5(46)
  • 8(7)
  • 10(60)
  • 15(27)
  • 25(19)
  • 30(51)
  • 35(22)
  • 40(62)
  • 45(23)
  • 50(54)
  • 55(9)
  • 60(21)
  • 70(20)
  • 75(6)
  • 80(25)
  • 100(13)
  • 110(6)
  • 120(9)
ブランド
  • スタープラチナ(13)
  • SDS(9)
  • HAMILeX(ハミレックス)(5)
  • エレコム(3)
  • ベルク(2)
  • サンワサプライ(1)
  • ナイキ(1)
  • グリーンハウス(1)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(1)
  • ナカムラ商事(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天吊り金具 HAMILeX(ハミレックス)

    天吊り金具

    HAMILeX(ハミレックス)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ 前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)
    付属品ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本
  • 壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)

    壁掛金具

    HAMILeX(ハミレックス)
    5,498税込6,048
    1台
    翌々日出荷
    シンプルな設計とデザイン 設置が簡単な壁掛金具 RoHS2・VOC対策製品 二重安全構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、14~32型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、14~32型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約350gの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
    用途互換性のあるVESA100固定壁マウントのiPad/タブレット用エンクロージャー。 VESAセットの釘を緩めることでタブレットは取り外すことが可能です。これによりタブレットの持ち運びも可能になります。材質スチール/粉体塗装ブラック質量(g)350耐荷重(kg)20VESAマウント(mm)75×75、100×100適合モニターサイズ14~32インチ
  • シングルアームタイプ TV壁掛け金具 ~32インチ用 グリーンハウス

    シングルアームタイプ TV壁掛け金具 ~32インチ用

    グリーンハウス
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、小型軽量で取り付けしやすいシングルアーム。耐荷重20kg、~32型まで対応の小型、中型テレビ向け。壁からテレビまでの距離は、アームを引き出せば355mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±90°傾けられるから見る角度を選びません。
    材質(本体)鉄、プラスチック耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)~355本体質量(kg)約1.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)122×355×257適合サイズ~32型RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格縦75mm/100mm、横75mm/100mm可動範囲(°)チルト :上8/ 下12、パン :左90 / 右90、回転 :左3 / 右3
  • ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)

    ディスプレイスタンド

    HAMILeX(ハミレックス)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトサイズで小規模な会議室や商業施設に利用可能です。 設置場所の雰囲気を損なわず、効果的な演出が可能です。 小型から大型に対応しております。
    用途省スペースなディスプレイスタンドタイプスタンド角度調整範囲前方6度、後方6度(任意調節可能)液晶モニター1RoHS指令(10物質対応)対応上下調整50mmピッチ 5段階
  • TVセッターチルト EI111 スタープラチナ

    TVセッターチルト EI111

    スタープラチナ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
    耐荷重(kg)20対応インチサイズSS:13~32セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×36角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100組立距離(mm)36(壁面から)
  • モニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンド エレコム

    モニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンド

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができるモニタースタンドです。脚パーツを組み合わせて3段階に高さ調節が可能。A4サイズの紙などが入る引き出し付きで、デスク上の整理にも便利です。
    用途A4サイズの紙などが入る引き出し付きのモニタースタンドです。 。モニターの高さを上げることで目線を上げることができ、パソコン作業時の姿勢を改善します。 。取り外し可能な脚パーツで簡単に高さを3段階に調節できます。 。32インチのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容天板×1、引き出し仕切り板×2、脚パーツ×4材質プラスチック、チップボード幅(mm)480質量(kg)約2ブラック高さ(mm)130奥行(mm)300耐荷重(kg)約20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×300×130(最大時) ※高さは約100、約70でも調整可能。高さ調節あり対応インチサイズ~32インチ
  • テレビ台・AVボード ~43V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    テレビ台・AVボード ~43V型対応

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    組み立て式 安心!安全!Wガードガラス (強化ガラス+飛散防止フィルム貼り) コーナーフィット設計! 便利なハーフオープン仕様! さらに便利な縦型収納スペース付!
    適合サイズ~43V型耐荷重(kg)20質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×290×341.5付属品転倒防止器具・キャスタートレイ幅(mm)980高さ(mm)341.5奥行(mm)290
  • スピーカーボックス HAMILeX(ハミレックス)

    スピーカーボックス

    HAMILeX(ハミレックス)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    扉にシリンダー錠を採用(盗難防止) 3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
    幅(mm)802質量(kg)約8.5高さ(mm)193奥行(mm)204有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×180×130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×204×193総耐荷重(kg)約20
  • フットレスト 足置き台 デスク 角度調整 可動式 姿勢改善 負担軽減 スチール製 エレコム

    フットレスト 足置き台 デスク 角度調整 可動式 姿勢改善 負担軽減 スチール製

    エレコム
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    足を乗せることでデスクワーク時の姿勢改善、足への負担を軽減でき、前後-20°~20°の角度に無段階調整できるフットレストです。
    材質スチール、PVC質量(kg)約2.4ブラック耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×300×80※水平時
  • ブラケット クイックリリース VESA規格対応 モニターアーム用 17~49インチ 耐荷重20kg エレコム

    ブラケット クイックリリース VESA規格対応 モニターアーム用 17~49インチ 耐荷重20kg

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    モニターの取り付けを、ラクに、スピーディーに。重いモニターを抱えながらの設置作業をなくし、挿し込むだけでモニターをアームやスタンドに設置できる、クイックリリース式VESAブラケットです。取り外しも簡単で、左右90度回転のモニターアームに対応し、モニターの機能をそのまま活かせます。
    用途パーツ同士を挿し込んで噛み合わせるだけで、モニターをアームやスタンドに取り付けられるVESAブラケットです。 ※耐荷重約20kg 。モニターとアームにそれぞれブラケットを取り付け、挿し込むだけで設置完了。重いモニターを抱えてネジ止めする必要がなく、簡単に着脱できます。 。モニター用とモニターアーム用ブラケットを繋ぐ箇所にしっかりネジを締めることで、ぐらつかず安定した状態で使えます。 。外すときも手でネジを緩めモニターを上に持ち上げるだけでスムーズに取り外せます。 。左右に90度回転するモニターアームに対応。モニターの機能をそのまま活かせて、快適な作業環境をサポートします。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容モニターアーム用ブラケット×1、モニター用ブラケット×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、ワッシャー(×4)、スペーサー(×4)、M4×5ネジ(×4)、取扱説明書×1材質スチール、ABSブラック質量(g)約390適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)耐荷重(kg)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約15.5×約114 ※突起部を含まず適合サイズ17インチ~49インチ可動範囲ローテーション
  • ケーシングスタンド 縦型 キャスター付き SDS

    ケーシングスタンド 縦型 キャスター付き

    SDS
    229,800税込252,780
    1台
    26日以内出荷
    メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。縦設置専用です。
    付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチールブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmキャスターΦ32mm 低床キャスターディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
  • コンパクトサイネージスタンド ロータイプ SDS

    コンパクトサイネージスタンド ロータイプ

    SDS
    37,980税込41,778
    1台
    7日以内出荷
    店舗入り口などにイーゼルスタンドのように置けるアイポイントの低いデジタルサイネージスタンドです。コンパクトでキャスター付きなので、移動もしやすいです。また、キャスターはベースに装着された状態で出荷されますので、簡単に組み立てることができます。画面中心位置を500/600/700mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
    用途店舗仕様チルト調整不可付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)500質量(kg)12.5ブラック高さ(mm)719奥行(mm)500取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)20キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×719×500ディスプレイ(取付)縦横設置可能保証期間1年中心高さ(mm)(画面)500~700高さ調節100mmピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
  • 卓上型業務用ディスプレイスタンド SDS

    卓上型業務用ディスプレイスタンド

    SDS
    30,980税込34,078
    1個
    8日以内出荷
    業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。 もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。 取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。 カウンターの上に設置して、デジタルサイネージ用途としてもお使い頂けます。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチールブラック高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整
  • TVセッターハング VS28 スタープラチナ

    TVセッターハング VS28

    スタープラチナ
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    小型テレビに最適なテレビ天吊り金具
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)1.6耐荷重(kg)20角度調整範囲下-20度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100外形寸法(幅W×高さH)(mm)160×350~465対応インチサイズSS:13~32
  • TVセッター×壁美人 TI200 スタープラチナ

    TVセッター×壁美人 TI200

    スタープラチナ
    21,980税込24,178
    1個
    11日以内出荷
    石膏ボード壁専用のテレビ壁掛け金具、ホッチキスで金具を壁に固定。下地の位置を気にすることなく設置可能
    耐荷重(kg)20対応インチサイズ37~47セット内容金具一式、取り付けネジ一式、壁美人フィルム、ホチキス針、ホチキスガイド、取り付け説明書材質スチール質量(kg)3.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×420×55角度調整範囲上下±15度取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~400、横:100~400組立距離(mm)55(壁面から)
  • TVセッターハング VS40 スタープラチナ

    TVセッターハング VS40

    スタープラチナ
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    折りたたみが出来て、究極の省スペースを実現する天吊り金具
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール角度調整範囲下-90度、左右±45度
  • ワークスタンド  FRA-WS20 SDS

    ワークスタンド FRA-WS20

    SDS
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    省スペースでパソコン一式をすっきり収納。 その場で操作が可能。パソコン本体、キーボード、マウスを一式収納し、操作することができるワークスタンドです。ワークステーションPCの収納にも対応しており、機械の操作端末や画像検査システムの設置に最適です。省スペース設計で、通路脇への設置でも邪魔になりません。
    仕様キーボード台:W580×D200mm・5kgまで、ボックス天井部:W500×D200mm・5kgまで付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)650型式FRA-WS20質量(kg)38本体:ブラック、扉:N6.0リップル高さ(mm)固定棚調整:50ピッチ・14段階調整、画面中心:1400~1500奥行(mm)250耐荷重(kg)20ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1500×250角度調整範囲-10°~0° (フリー調整)固定:設置スペース/W490×D205mm・20kgまで保証期間1年取付ピッチ(mm)VESA W100~200×H100~200高さ調整範囲(mm)50ピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)~32インチアンカーピッチ(mm)W450×D120
  • 突き出し型ディスプレイ金具  FWA-PD20 SDS

    突き出し型ディスプレイ金具 FWA-PD20

    SDS
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    工場の鉄骨柱や壁に直付け。袖看板スタイルで高い視認性を実現。工場や倉庫などの鉄骨柱や壁に直接固定し、袖看板のように横方向へ突き出してディスプレイを設置できる金具です。限られたスペースでも高い視認性を確保し、通路や作業エリアからも表示内容を確実に届けます。また、高所での天吊り施工が難しい現場でも、代替として、安全にディスプレイを設置できます。
    付属品TV取付ネジ取付可能対象角柱(□200mm以上)、壁面材質スチール型式FWA-PD20質量(kg)10ブラック耐荷重(kg)20外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×480×221.5角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20°取付け方法角柱:M6ネジ 4本以上で固定、壁面:M8アンカーボルト 4本以上で固定取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~55インチ
  • WALL テレビスタンド A2対応 デバイスワゴン ナカムラ商事

    WALL テレビスタンド A2対応 デバイスワゴン

    ナカムラ商事
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    デバイスを使いたいときだけ、スムーズにどこへでも移動できる収納アイテム。WALL A2と同じ超低床キャスター付きなので、美しいスタイルと自由な移動を両立。A2のベースに合わせた曲線デザインで、デバイスも美しく収納。コード押さえやコードスリットが施されているため、コードが外から見えにくくなる効果もあります。A2と合わせて使うことでテレビの楽しみがもっと広がります。スタイリッシュなラックとしてもお使いいただけ、ソファの横に移動させてサイドテーブルとして使うこともできる優れもの。※こちらの商品は組み立ての必要がありません。※ワゴン本体と同色のコードカバー(2m)が付属します。
    仕様●コードカバー:長さ:2m、直径:1.9cm(※最大約2.5cm)●配置する床について:【向き】フローリング、クッションフロア、塩ビタイル、パンチカーペットなど(硬質で沈みこみ、歪み、傾きがない床材)、【不向き】無垢フローリング、たたみ、毛足の長い絨毯、厚さのあるカーペットなど(沈みこみ、キャスターが絡まる可能性がある床材)質量(kg)約15耐荷重(kg)20(天板:7.5、上段:5、下段:7.5)内寸(cm)【上段】幅46×奥行27.5×高さ14.5、【下段】幅46×奥行24.5×高さ30.5
  • 3連壁掛け金具 SDS

    3連壁掛け金具

    SDS
    99,980税込109,978
    1台
    26日以内出荷
    ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
    付属品TV取付ネジ ×3材質スチールブラック角度(°)チルト:0/5/10/15/20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)取付ねじディスプレイ:M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーシングスタンド 縦型 SDS

    ケーシングスタンド 縦型

    SDS
    219,800税込241,780
    1台
    26日以内出荷
    メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。縦設置専用です。
    仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチールブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面スタンド ~43V型対応 HAMILeX(ハミレックス)

    壁面スタンド ~43V型対応

    HAMILeX(ハミレックス)
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    工事不要。石こうボードに取り付ける「壁掛け」みたいなテレビスタンド ステンレスピンで取り付けるので壁の傷跡が目立ちません 機器設置スタイルに合わせて、棚板の有無を選択可能 テレビ裏にアダプターなどが設置できる収納スペース テレビは専用金具でワンタッチ取付 本体下部は巾木も配線も通せる形状の為、壁にピッタリ設置可能
    付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット質量(kg)約9.5耐荷重(kg)20(※取付ディスプレイ:20以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×58×1219.5対応インチサイズ~43V型
  • 省スペースハイポジションスタンド SDS

    省スペースハイポジションスタンド

    SDS
    79,980税込87,978
    1個
    8日以内出荷
    需要が高まるオフィスサイネージで、一番課題となる狭いスペースへの設置を可能にします。 サイネージとテレビの兼用が必要な場所への設置には、縦横回転ユニット(オプション)を使用することで導入が実現できます。 高い位置から情報発信できるので、離れた場所からの視認性が向上し、サイネージの発信範囲が広がります。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)550質量(kg)40高さ(mm)1906奥行(mm)410取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)20(縦横回転ユニット(DS-TU01)取付時:16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1906×410ディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)1600~1900ベースW550×D410mm 2分割 16kg収納寸法(mm)ディスプレイ背面:W300×H205×D50、下部フレーム:W290×H320×D70高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整ディスプレイサイズ(目安)32~55
  • イーゼルスタンド 50インチ用 SDS

    イーゼルスタンド 50インチ用

    SDS
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    40~50インチディスプレイ用 店舗店頭に最適なコンパクトなイーゼル型のスタンドです。 軽量化することで、大幅なコストダウンを実現しました。
    用途店舗付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)500質量(kg)7.6ブラック高さ(mm)1040奥行(mm)540取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm耐荷重(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【機器固定金具】 160×230×50 有効寸法:440×230×50(5kgまで)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1040×540 収納時:500×1088×136キャスター径(Φmm)40(ストッパー無し)ディスプレイ縦横設置可能ディスプレイサイズ(目安)40~50インチ
  • 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド

    サンワサプライ
    30,980税込34,078
    1台
    翌々日出荷
    遠くからでも視認性の高い垂直型デザインです。 角度調整も0度~10度の範囲で可能で微調整が出来ます。 小型PCやBD・DVDデッキの収納も便利な鍵付き収納ボックス標準装備です。(鍵は1種類2個付きです。) セキュリティーボックスは底面にも背面にも設置が選べ、デッキ等平置きは底面で小型PC等は背面設置と設置する機器に最適に設置出来ます。 VESA100×100・200×200の対応です。
    適合モニターサイズ(最大)42インチ耐荷重(kg)20仕様【画面数】1材質スチール+エポキシ粉体塗装質量(kg)【適合モニター】(最大)15ブラック使用工具手袋フレーム色ブラック有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セキュリティボックス】450×250×60取付け方法据置き組立時間30分ケーブル径(Φmm)【セキュリティーボックスケーブル】55上下調整あり六角レンチ(mm)4組立人数2
  • ディスプレイスタンド ナイキ

    ディスプレイスタンド

    ナイキ
    39,980税込43,978
    1台
    21日以内出荷
    付属品受皿5枚材質【底板】メラミン化粧板仕上耐荷重(kg)20以下本体スチール塗装仕上材質(脚)ナイロン双輪キャスター
  • TVセッターハング HL201 スタープラチナ

    TVセッターハング HL201

    スタープラチナ
    40,980税込45,078
    1個
    11日以内出荷
    天吊り金具のハイエンドモデル 両面吊りタイプ
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール
  • TVセッターハング PS102 M/Lサイズ スタープラチナ

    TVセッターハング PS102 M/Lサイズ

    スタープラチナ
    27,980税込30,778
    1個
    11日以内出荷
    中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの両面天吊り金具
    耐荷重(kg)片面20対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)縦100~400、横100~500
  • TVセッターハング PS102 Sサイズ スタープラチナ

    TVセッターハング PS102 Sサイズ

    スタープラチナ
    26,980税込29,678
    1個
    11日以内出荷
    設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの両面天吊り金具
    耐荷重(kg)片面20対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
  • TVセッターハイライン UD112 スタープラチナ

    TVセッターハイライン UD112

    スタープラチナ
    50,980税込56,078
    1個
    11日以内出荷
    超ロングアームで上下左右角度調節、ガススプリングでの画面昇降機能あり
    耐荷重(kg)10~20対応インチサイズS/M:26~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)8.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×293×168~953.5(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで)、360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200、200×400、300×300、300×400、400×400組立距離(mm)168~953.5(壁面から)
  • TVセッターチルト EI122 スタープラチナ

    TVセッターチルト EI122

    スタープラチナ
    5,298税込5,828
    1個
    14日以内出荷
    下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
    耐荷重(kg)20対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×39角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200組立距離(mm)39(壁面から)
  • TVセッターチルト EI112 スタープラチナ

    TVセッターチルト EI112

    スタープラチナ
    5,298税込5,828
    1個
    14日以内出荷
    下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
    耐荷重(kg)20対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×36角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200組立距離(mm)36(壁面から)
  • TVセッターアドバンス SA114 スタープラチナ

    TVセッターアドバンス SA114

    スタープラチナ
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷から14日以内出荷
    上下左右自在に動いて壁にもピッタリ収納可能、収納時は壁にピッタリ27mm
    耐荷重(kg)20対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)2.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×247×27~262(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±50度(壁に当たるまで) 、水平調節±5度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200組立距離(mm)27~262(壁面から)
  • TVセッターアドバンス PA111 スタープラチナ

    TVセッターアドバンス PA111

    スタープラチナ
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    インテリア性を引き立てる曲線のラインは太く頑強で安心
    耐荷重(kg)20対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)3.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×328×43~237.5(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、水平調節±3度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200組立距離(mm)43~237.5(壁面から)
  • TVセッターアドバンス AR113 スタープラチナ

    TVセッターアドバンス AR113

    スタープラチナ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    高級感・機能性においてバランスの良い壁への設置面積が少ないスリムタイプ
    耐荷重(kg)20セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×398×63~529(ベースカバー寸法)角度調整範囲上+5度、下-12度、左右±90度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度組立距離(mm)63~529(壁面から)
  • テレビ壁掛けユニット ベルク

    テレビ壁掛けユニット

    ベルク
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    テレビを簡単に壁に取り付けられます。石こうボードにも取付可能。目安テレビサイズ:32V型~42V型。テレビ側取付穴ピッチ(mm):200×200・200×300・300×200・300×300(VESA規格)。テレビに合わせて調整できる掛け金具付
    静止荷重(kg)16(ピン)/20(ネジ)付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ材質壁取付金具:アルミ・ステンレス/テレビ用金具:アルミ・スチールシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)500×370アズワン品番64-5264-26
  • テレビ壁掛けレール ベルク

    テレビ壁掛けレール

    ベルク(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    テレビを簡単に壁に取り付けられます。石こうボードにも取付可能。
    付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ材質壁取付金具:アルミ・ステンレス/テレビ用金具:アルミ・スチールシルバー

テレビ』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ台/テレビ設置金具