絞り込み
対応インチサイズ
- 22~43型(1)
- 42型(1)
- 43型(1)
- 55型(1)
- 60型(2)
- 65型(4)
- 70型(1)
耐荷重(kg)
- 35
- 1(4)
- 1.5(2)
- 5(18)
- 8(6)
- 10(12)
- 15(12)
- 20(12)
- 25(10)
- 30(18)
- 40(20)
- 45(7)
- 50(18)
- 55(6)
- 60(3)
- 70(12)
- 75(5)
- 80(4)
- 100(3)
- 120(2)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- グリーンハウス(2)
- SDS(2)
- 日本アンテナ(1)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(1)
- JAPANNEXT(1)
- 朝日木材加工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥3,798税込¥4,1781箱当日出荷【商品重量】約1.3kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】14~42インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】60~480mm。【VESA規格に準拠】 Max 200*200。【Model名】RM-117A。【色】 黒用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.285色黒耐荷重(kg)35対応インチサイズ14~42型
テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ32~60型対応,LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷【商品重量】約3.0kg 。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~60インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4°。【VESA規格】100*100 to 400*400mm。【伸縮機能】55~400mm。【Model名】P4。【色】黒用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】55~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4 での調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のBS-MH35-KR(P4)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)3色黒耐荷重(kg)35対応インチサイズ32~60型
モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~60型対応,LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷【商品重量】約4.8kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター/テレビ壁掛け。【対応モニター】40~60インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【伸縮機能】60~400mm。【VESA規格】200×200 to 600×400mm。【Model名】HT600。【色】黒用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH33(HT600)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.8色黒耐荷重(kg)35対応インチサイズ40~60型
24~55V型壁寄せテレビスタンド
朝日木材加工(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷から6日以内出荷テレビスタンドで省スペース・お部屋すっきり おしゃれなキャスター付き木製フロアスタンド(自立式/移動式) キャスター付きなのに前からは見えない すっきり配線 サウンドバー棚板・棚板は標準装備材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧合板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)、ブラケット:スチール質量(kg)16.5タイプ組み立て式耐荷重(kg)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×440×1125対応インチサイズ24~55
テレビ用壁掛け金具 スリムタイプ ~43型 ブラック
グリーンハウス¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷23~43型の幅広いサイズに対応した 大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。どの位置からもテレビを見やすく上下に調整可能。壁からの距離は35mm。耐荷重35kgの試験済み。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。テレビを買い替えても安心、多くのテレビに対応します。。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。耐荷重(kg)35対応インチサイズ23~43型
両面サイネージスタンド
SDS¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷大型ディスプレイを前後両面に設置可能なスタンドサイズ47~65インチ(横設置は40~65)耐荷重(kg)35(×2) 前後同じディスプレイを使用してください。
自立型ウィンドウサイネージスタンド DS-GF35
SDS¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信。ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。ウィンドウ寄せ専用スタンドでありながら、特注設計・個別製作は不要で、1台からでもコストダウンが可能です。「図面から製作していると、時間がかかる」「特注で製作すると、高価になる」などの問題を解消します。アンカー施工を必要としない自立型スタンド。おもりの付いたベースに耐震マットを貼ることで、アンカー固定をすることなく、窓際にディスプレイを設置することが可能です。アンカー施工を必要としないので、届いて組み立てるだけですぐにご利用いただけます。仕様アンカー固定:なし、チルト調整不可付属品TV取付ネジ、耐震マットセット、組立工具材質スチール質量(kg)45色ブラック高さ(mm)画面中心:1150~1350取付方式ディスプレイ:縦横設置可能外形寸法(mm)W550×H1345×D550寸法(幅W×奥行D)(mm)STB収納部:205×50(5kgまで)耐荷重(kg)35ディスプレイ43~65保証期間1年取付ピッチ(mm)VESA W200~400×H200~400高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応
壁寄せテレビスタンド 40~65V型対応
朝日木材加工 (AVAWOOD)¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。 壁寄せテレビスタンド。 背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ付 ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付適合サイズ40~65V型耐荷重(kg)35色ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目)質量(kg)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×420×1130付属品転倒防止器具材質スチール製フレーム+木質繊維版幅(mm)850高さ(mm)1130奥行(mm)420棚板あり
最大65インチ対応 トライレッグ(三脚式)ディスプレイスタンド
JAPANNEXT¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷32インチから最大65インチまでのディスプレイに対応したモニタースタンドでトライレッグ(三脚式)の洗練された美しいデザインで家庭内はもちろん店舗やオフィスの受付などで液晶ディスプレイを設置するのに最適です。 トライレッグ(三脚式)でウッド調のデザインは店舗でのディスプレイも損なわず、オフィスなどの場所でも自然に調和し機械的なディスプレイをすっきりと設置することが可能です。幅(mm)730質量(kg)約6高さ(mm)1420奥行(mm)630耐荷重(kg)最大35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)730×1420×630適合モニターサイズ32~65インチ対応VESA規格100×100~600×400
テレビ用スリム壁掛け金具 37~70インチ用
グリーンハウス¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷37~70インチまでの幅広いテレビに対応した汎用性の高いモデルで、リビングをすっきりと見せたい方に最適なテレビ用スリム壁掛け金具です。壁面にぴったりと設置できるスリム設計のため、空間を無駄なく使いたい家庭や、スタイリッシュなインテリアにこだわる方に特におすすめです。また、しっかりとした金属製構造で大型テレビでも安定感があり、安心して長期間使用できます。さらに、取り付けに必要な部材が揃っており、DIYに慣れているユーザーであれば比較的スムーズに設置できる点も魅力です。テレビ裏がすっきりすることで掃除も楽になり、小さなお子様やペットがいる家庭では転倒リスク軽減にもつながります。壁掛けにより視聴位置も最適化できるため、映画やスポーツ観戦を迫力ある環境で楽しみたい方にもぴったりです。デザイン性・安全性・利便性をバランスよく兼ね備えた、コストパフォーマンスに優れた壁掛け金具です。付属品テレビ固定用ネジ(M6×14mm、M8×16mm、M6×30mm、M8×35mm)×各4本、テレビ固定用ワッシャー×4個、スペーサー(大、小) ×各4個、壁用ボルト×4本、壁用ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書質量(kg)1.4耐荷重(kg)~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外見寸法:675×28×425素材本体:スチール対応インチサイズ37~70型RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲非対応対応VESA規格縦200~400mm、横200~600mm