絞り込み
ブランド
  • ULAC(ユーラック)
  • GORIN(ゴリン)(5)
  • CROPS(クロップス)(5)
  • J&C(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • FOGLIA(3)
  • FINO(3)
  • TOP(3)
  • サギサカ(SAGISAKA)(2)
  • WINTEC(ウインテック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー方式から絞り込む
  • マイセット4桁ダイヤル式 X5 AEROBLADE ULAC(ユーラック)

    マイセット4桁ダイヤル式 X5 AEROBLADE

    ULAC(ユーラック)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    ポケットサイズのエアロブレードは重量が約300グラムと軽量で、持ち運びやすく、多様な移動手段が求められるライフスタイルに最適です。 エアロブレードには、保管に便利なキャリングケースが付属しています。
    用途4mm厚の鋼製ブレード。製品寸法:アームの長さ70cm。重量:300gブラック
  • シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARK ULAC(ユーラック)

    シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARK

    ULAC(ユーラック)
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    NFC(近距離無線通信)対応のスマート・シャックルロックです。カードやスマホにかざすだけの簡単操作で素早く施錠・解錠ができ、都市ライフや通勤・通学の自転車盗難対策に対応します。NFC対応カードまたは付属のステッカーをスマホに貼って、かざすだけでスムーズな解錠が可能。鍵の取り出し不要で快適な施錠・解錠を実現します。軽量なアルミ合金シャックルにシリコンモールドをあしらった本体は、自転車・eスクーター・Eバイクなどの日常的なセキュリティに最適なサイズ感。600mAh リチウムバッテリーを内蔵し、フル充電で約1500回の解錠操作が可能。Type-C充電対応で手軽に給電できます。バッテリー切れや電源トラブル時も、付属の手動キーで解錠可能。また、モバイルバッテリーからの応急充電にも対応します。雨の日にも安心して使える耐水設計(過酷な天候条件下での使用は注意が必要です)。鍵を「毎回取り出す」手間を省きたい人、自転車・eスクーター・Eバイクの盗難防止性能を高めたい人、バッテリー式で多くの解錠動作が可能なロックが欲しい人にオススメ
    用途付属品NFCアクセスカード×2、NFCステッカー×1、Type-C 充電ケーブル×1、手動キー×1、取扱説明書。シャックル内寸:73 × 128 mm。シャックル径:14 mm。重量:約 566 g(通常シャックル)。バッテリー:3.7V / 600 mAh リチウム充電池(Type-C)。動作環境:-20℃?65℃ブラック
  • シリコンカバーシャックルロック SU4N SOLOIST MINI ULAC(ユーラック)

    シリコンカバーシャックルロック SU4N SOLOIST MINI

    ULAC(ユーラック)
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
    一体型シリコンオーバーモールド設計。ポケットサイズのU字ロック。最大 2000 個の固有のキーの組み合わせを備えた高セキュリティ Abloy キー。超軽量合金のシャックルを使用。キッズバイクや電動自転車のバッテリーロックにおすすめ。手触りと発色の良い上質なシリコンカバーを採用しており、大切な車体を傷から守ります。
    用途シリコンカバーシャックルロック。寸法(内側):60×80mm。シャックル:14mm。アルミ製。重量:300g
  • シリコンカバーシャックルロック BX1 STOCKHOLM ULAC(ユーラック)

    シリコンカバーシャックルロック BX1 STOCKHOLM

    ULAC(ユーラック)
    5,298税込5,828
    1個
    12日以内出荷
    硬化スチール シャックル シリコン オーバーモールディングが傷を防止。専用ブラケットが付属。一体型シリコンオーバーモールド設計。特許取得済みの強化シリンダー設計。超高性能スチールシャックルは切断や攻撃に耐えます。最大 2000 個の固有のキーの組み合わせを備えた高セキュリティ Abloy キー。非常に盗難の多いエリアに最適。英国の GOLD 認定を受けています
    用途シリコンカバーシャックルロック(ブラケット付き)。寸法(内側):78×130mm。 Shackle:14mm硬化鋼。重量:1115g
  • ユニバーサル Uロック ホルダー U HOLD S ULAC(ユーラック)

    ユニバーサル Uロック ホルダー U HOLD S

    ULAC(ユーラック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    UH1 U Holder 125mm
    ブラック寸法(mm)125
  • スチールロック for E-Bike Solist PRO ULAC(ユーラック)

    スチールロック for E-Bike Solist PRO

    ULAC(ユーラック)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    SOLOLIST PRO Steel U Lock for E-Bike 100mm×170mm
  • シリコンマグネシウムアロイシャックルロック MAGNUM FORCE ULAC(ユーラック)

    シリコンマグネシウムアロイシャックルロック MAGNUM FORCE

    ULAC(ユーラック)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    73mm×140mm シリコンラバーアルミUロック/ディンプルキー
  • シリコンアロイシャックルロック Brooklyn ULAC(ユーラック)

    シリコンアロイシャックルロック Brooklyn

    ULAC(ユーラック)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ブラケット付き 76mm×128mm シリコンラバーアルミ合金Uロック/ディンプルキー アルミ合金本体とシリコンカバーを組み合わせ、軽くキズ軽減を両立させたU字ロック

自転車用カギ(ロック)』には他にこんなカテゴリがあります

U字ロックキー