絞り込み
ブランド
- ULAC(ユーラック)
- GORIN(ゴリン)(5)
- CROPS(クロップス)(5)
- J&C(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- FOGLIA(3)
- FINO(3)
- TOP(3)
- サギサカ(SAGISAKA)(2)
- WINTEC(ウインテック)(1)

マイセット4桁ダイヤル式 X5 AEROBLADE
ULAC(ユーラック)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷ポケットサイズのエアロブレードは重量が約300グラムと軽量で、持ち運びやすく、多様な移動手段が求められるライフスタイルに最適です。 エアロブレードには、保管に便利なキャリングケースが付属しています。用途4mm厚の鋼製ブレード。製品寸法:アームの長さ70cm。重量:300g色ブラック
シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARK
ULAC(ユーラック)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷NFC(近距離無線通信)対応のスマート・シャックルロックです。カードやスマホにかざすだけの簡単操作で素早く施錠・解錠ができ、都市ライフや通勤・通学の自転車盗難対策に対応します。NFC対応カードまたは付属のステッカーをスマホに貼って、かざすだけでスムーズな解錠が可能。鍵の取り出し不要で快適な施錠・解錠を実現します。軽量なアルミ合金シャックルにシリコンモールドをあしらった本体は、自転車・eスクーター・Eバイクなどの日常的なセキュリティに最適なサイズ感。600mAh リチウムバッテリーを内蔵し、フル充電で約1500回の解錠操作が可能。Type-C充電対応で手軽に給電できます。バッテリー切れや電源トラブル時も、付属の手動キーで解錠可能。また、モバイルバッテリーからの応急充電にも対応します。雨の日にも安心して使える耐水設計(過酷な天候条件下での使用は注意が必要です)。鍵を「毎回取り出す」手間を省きたい人、自転車・eスクーター・Eバイクの盗難防止性能を高めたい人、バッテリー式で多くの解錠動作が可能なロックが欲しい人にオススメ用途付属品NFCアクセスカード×2、NFCステッカー×1、Type-C 充電ケーブル×1、手動キー×1、取扱説明書。シャックル内寸:73 × 128 mm。シャックル径:14 mm。重量:約 566 g(通常シャックル)。バッテリー:3.7V / 600 mAh リチウム充電池(Type-C)。動作環境:-20℃?65℃色ブラック
シリコンカバーシャックルロック SU4N SOLOIST MINI
ULAC(ユーラック)¥3,500税込¥3,8501個12日以内出荷一体型シリコンオーバーモールド設計。ポケットサイズのU字ロック。最大 2000 個の固有のキーの組み合わせを備えた高セキュリティ Abloy キー。超軽量合金のシャックルを使用。キッズバイクや電動自転車のバッテリーロックにおすすめ。手触りと発色の良い上質なシリコンカバーを採用しており、大切な車体を傷から守ります。用途シリコンカバーシャックルロック。寸法(内側):60×80mm。シャックル:14mm。アルミ製。重量:300g
シリコンカバーシャックルロック BX1 STOCKHOLM
ULAC(ユーラック)¥6,198税込¥6,8181個12日以内出荷硬化スチール シャックル シリコン オーバーモールディングが傷を防止。専用ブラケットが付属。一体型シリコンオーバーモールド設計。特許取得済みの強化シリンダー設計。超高性能スチールシャックルは切断や攻撃に耐えます。最大 2000 個の固有のキーの組み合わせを備えた高セキュリティ Abloy キー。非常に盗難の多いエリアに最適。英国の GOLD 認定を受けています用途シリコンカバーシャックルロック(ブラケット付き)。寸法(内側):78×130mm。 Shackle:14mm硬化鋼。重量:1115g
スチールロック for E-Bike Solist PRO
ULAC(ユーラック)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷SOLOLIST PRO Steel U Lock for E-Bike 100mm×170mm
シリコンマグネシウムアロイシャックルロック MAGNUM FORCE
ULAC(ユーラック)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷から5日以内出荷73mm×140mm シリコンラバーアルミUロック/ディンプルキー
シリコンアロイシャックルロック Brooklyn
ULAC(ユーラック)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷ブラケット付き 76mm×128mm シリコンラバーアルミ合金Uロック/ディンプルキー アルミ合金本体とシリコンカバーを組み合わせ、軽くキズ軽減を両立させたU字ロック