絞り込み
サイズ
  • 20×1.75
  • 16×1.75(14)
  • 20×2.125(12)
  • 24×1・3/8(51)
  • 24×1.75(11)
  • 26×1・3/8(61)
  • 26×1・1/2(11)
  • 26×1.50(12)
  • 26×1.75(16)
  • 26×1.95(20)
  • 27×1・3/8(55)
  • 700×23C(18)
  • 700×25C(37)
  • 700×28C(60)
  • 700×30C(26)
  • 700×32C(36)
  • 700×35C(33)
  • 700×40(12)
  • 700×40C(23)
  • 700×45C(16)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(12)
  • IRC(5)
  • Panaracer(パナレーサー)(3)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • ミリオン(共和)(2)
  • CST×ミリオン(2)
  • CST(チェンシンタイヤ)(1)
ETRTO規格
  • 40-406(1)
  • 47-406(16)
タイプ
  • H/E(11)
  • その他(2)
  • ブラック(3)
  • ホワイト(1)
バルブ形式
  • 英式(2)
英式
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤとは、言わずと知れた自転車を走行させるために必要な天然ゴムや合成ゴムから成る輪の形状をした部品。空気を充填して使用するものが主流ですが、空気注入の必要のないエアレスチューブタイヤもあります。タイヤの大きさや太さなどにより、走行性能が異なりますので、運転者の体格や年齢、目的、好みなどに応じて適したタイヤ選びをしましょう。太いタイヤはその空気の含有量から衝撃吸収性や快適性に優れ、細いタイヤは走行時の抵抗も少なく、加速性に優れています。走行前には空気圧点検の実施が大切です。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(839件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(45件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
セット内容タイヤ1本バルブ形式英式
SR133 小径用スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR133 小径用スタンダードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1セットほか
5日以内出荷から11日以内出荷
小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
SR046 オフロードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR046 オフロードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
SR024 電動アシスト自転車向けタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR024 電動アシスト自転車向けタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セットほか
5日以内出荷から13日以内出荷
ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。 小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
小径車用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)小径車用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(82件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024 SHINKO(シンコータイヤ)電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上 電動アシスト自転車におすすめ
ブラック
タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) IRCタイヤ URBANMASTER (アーバンマスター)IRC
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制
用途ビード:ソフトワイヤー
74型(タイヤチューブセット) IRC74型(タイヤチューブセット)IRC(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1組(2本)
5日以内出荷
センターリブ調パターンで乗り心地が向上。 ブロック高と有効設置面積を増加させ耐摩耗&安定性がアップ。
ビードスチール空気圧(kPa[psi])300[45]
SR076 スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR076 スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。 アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
C1446 電動アシスト向けタイヤ ミリオン(共和)C1446 電動アシスト向けタイヤミリオン(共和)
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場お客様のニーズに応えたアシスト向けタイヤ【C1446】昨今の電動アシスト自転車に純正装着されている、次世代アシストの定番タイヤ!撥水性の高いパターンを採用し、グリップ力が高く安定感抜群のアシストタイヤ!流行りのワイドタイヤ車にも装着OK!
ブラック規格H/ETPI27
タイヤチューブセット ツアー Panaracer(パナレーサー)タイヤチューブセット ツアーPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1ペア
4日以内出荷
黒/黒サイズH/E20×1.75タイプH/E梱包内容ペア巻き(タイヤ2本・レギュラーチューブ2本)
CTBタイヤ20X1.75 ブロック SHINKO(シンコータイヤ)CTBタイヤ20X1.75 ブロックSHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。サイズ20×1.75 HEETRTO規格47-406タイプH/Eブラック
タイヤ1本巻 CAPTAIN STAGタイヤ1本巻CAPTAIN STAG
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
小径車、ジュニア車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
C727R 電動アシスト向けタイヤ ミリオン(共和)C727R 電動アシスト向けタイヤミリオン(共和)
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場ロングセラーモデルC727の高性能モデル【C727R】大手電動アシスト自転車メーカーの定番モデルの強化仕様!40TPIのケーシングを採用し、耐摩耗、耐パンク性をUP!リム打ちパンクを抑制するリムセーバーも装備。
ブラック規格H/ETPI40
スタンダードタイヤ バラ SHINKO(シンコータイヤ)スタンダードタイヤ バラSHINKO(シンコータイヤ)
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
サイズ20×1.75
フリースタイル Panaracer(パナレーサー)フリースタイルPanaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
サイピンパタ-ンのBMXフリ-スタイル用タイヤ。
サイズ20×1.75ETRTO規格40-406材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)280-590
タイヤ1本巻CTB用 CAPTAIN STAGタイヤ1本巻CTB用CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ジュニアマウンテン用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質合成ゴム
自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.75  スリックタイヤ SR-076 SHINKO(シンコータイヤ)自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.75 スリックタイヤ SR-076SHINKO(シンコータイヤ)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車仕様●PSI:40●kPa:280セット内容タイヤ×1本サイズ20×1.75 H/EタイプH/E適合サイズ20×1.75 H/EETRTO規格47-406
SIREN PRO (サイレンプロ) IRCSIREN PRO (サイレンプロ)IRC
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷
コンパウンドからパターン設計に至るまで、世界で活躍するトップBMXライダー監修のもと開発を行った究極のレーシングタイヤ。BMXレース向けタイヤとして、チューブレスレディ構造を世界初採用。究極の低転がり抵抗と高いグリップ性能を両立
セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードアラミド フォールディング標準空気圧(kPa)500-700標準空気圧(PSI)75-100
自転車タイヤ H/E タチフ1本巻 黒 C97N CST×ミリオン自転車タイヤ H/E タチフ1本巻 黒 C97NCST×ミリオン
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
小径自転車のスタンダードモデル
黒/黒サイズ20×1.75タイプ一般車包装タチ巻圧力(kPa[psi])240-345[35-50]パターンC97N耐圧(kgf/cm2)2.4-3.4ETRTO規格47-406
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C213 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C213CST(チェンシンタイヤ)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
アシスト自転車に最適!
黒/黒サイズ20×1.75タイプ一般車・アシストト・1本包装1本ラップタグ圧力(kPa[psi])240[35]パターンC213耐圧(kgf/cm2)2.4ETRTO規格47-406
タチ・リムテープ付 2H20-B-C 20×1.75 黒/黒 Panaracer(パナレーサー)タチ・リムテープ付 2H20-B-C 20×1.75 黒/黒Panaracer(パナレーサー)
4,598税込5,058
1ペア
8日以内出荷
タイヤ・チューブ・リムテープ付
用途サイズ:20×1.75mm重量: 1370gタ・チ リムテープ付き海外製黒/黒サイズ20×1.75
タイヤ SR024 電動用20×1.75 黒/黒 1本巻 SHINKO(シンコータイヤ)タイヤ SR024 電動用20×1.75 黒/黒 1本巻SHINKO(シンコータイヤ)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
サイズ20×1.75
IRC BMX-27 IRC EC-R OPKL エコラン用タイヤ 20×1.75 IRCIRC BMX-27 IRC EC-R OPKL エコラン用タイヤ 20×1.75IRC
13,980税込15,378
1本
欠品中
トレッドからサイドウォールにいたるまで、徹底的に軽量化を追求したエコランカー専用タイヤ。トレッドコンパウンドもエコランカー専用設計で、低転がり抵抗かつハイグリップを実現している。
用途重量:205gサイズ20×1.75質量(g)205
Sタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SタイヤSHINKO(シンコータイヤ)
1,490税込1,639
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
IRC タチ CR-31 フットルース IRCIRC タチ CR-31 フットルースIRC
3,698税込4,068
1ペア
3日以内出荷
サイドをゴムで覆い耐久性もアップ。 エントリーモデルとして最適!
質量(g)565ビードスチール

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車タイヤ