絞り込み
サイズ
- 700×45C
- 16×1.75(13)
- 20×1.50(11)
- 20×1.75(26)
- 20×1.95(10)
- 20×2.125(13)
- 24×1・3/8(46)
- 24×1.75(13)
- 26×1・3/8(57)
- 26×1.75(14)
- 26×1.95(18)
- 27×1・3/8(52)
- 700×23C(18)
- 700×25C(38)
- 700×28C(57)
- 700×30C(27)
- 700×32C(32)
- 700×35C(31)
- 700×40(12)
- 700×40C(22)
- サイズをもっと見る
ブランド
- Panaracer(パナレーサー)(16)
- WTB(ダブルティービー)(1)
ETRTO規格
- 45-622(16)
タイヤとは、言わずと知れた自転車を走行させるために必要な天然ゴムや合成ゴムから成る輪の形状をした部品。空気を充填して使用するものが主流ですが、空気注入の必要のないエアレスチューブタイヤもあります。タイヤの大きさや太さなどにより、走行性能が異なりますので、運転者の体格や年齢、目的、好みなどに応じて適したタイヤ選びをしましょう。太いタイヤはその空気の含有量から衝撃吸収性や快適性に優れ、細いタイヤは走行時の抵抗も少なく、加速性に優れています。走行前には空気圧点検の実施が大切です。
商品豆知識

グラベルキングZX R
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本4日以内出荷軽さにこだわったTHE レーシングタイヤ。勝ちにこだわるライダーは数gの軽量化にも貪欲に取り組む。Rモデルは勝つための軽さにこだわったTHE レーシングタイヤ。色黒/アンバー推奨内圧(kPa)MAX400
グラベルキングZX
Panaracer(パナレーサー)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷硬い砂地のグラベルを最速で走るためにセンターラインをスリックにし、肩部分は速さとグリップを両立させた最適化トレッドパターン。レースで勝つために設計されたタイヤです。タイヤシーラントは「シールスマート EX」を推奨します。
F745-GKX1-P-D2 GRAVELKING X1 + 700×45C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×45C質量(g)600推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
F745-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS + 700×45C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×45C質量(g)600推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
F745-GKX1-D2 GRAVELKING X1 700×45C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×45C質量(g)560推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
F745-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×45C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×45C質量(g)560推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
F745-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×45C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×45C質量(g)560推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
F745-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS + 700×45C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×45C質量(g)600推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
F745-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×45C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥5,498税込¥6,0481本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×45C質量(g)560推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
F745-GKX1-P-B2 GRAVELKING X1 + 700×45C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×45C質量(g)600推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
F745-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 700×45C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×45C質量(g)600推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
F745-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×45C TLR アンバー
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×45C質量(g)510推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
F745-GKX1-R-SX2 GRAVELKING X1 R 700×45C TLR アンバー
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷スピードと正確なハンドリングが不可欠なレースやライドにおいて『GRAVELKING X1 R』はそのユニークな構造とレース用にチューンされたテクノロジーでその威力を発揮。新設計のトレッドデザインはあらゆる路面での直進性、トラクション性能を発揮します。色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×45C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400ETRTO規格45-622
F745-GKSK-R-SX2 GRAVELKING SK R 700×45C TLR アンバー
Panaracer(パナレーサー)¥6,798税込¥7,4781本8日以内出荷オフロードでの走行をメインに設計された特徴的なトレッドデザイン。センター部分はブロック状のトレッドパターンで、あらゆる路面でトラクション性能を向上。ショルダー部分はノブが大きく、緩い路面でのグリップコントロール性能を向上させています。色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×45C質量(g)510推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
F745-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×45C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥5,498税込¥6,0481本8日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×45C質量(g)560推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
F745-GKX1-B2 GRAVELKING X1 700×45C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,298税込¥5,8281本4日以内出荷2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×45C質量(g)560推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
RIDDLER TCS (リドラー)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all weather herringbone pattern Substantial side knobs用途グラベル、シクロクロスケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードTCS Aramid