絞り込み
使用電池
専用充電池(4)
明るさ(Lm)
- 200~300未満(1)
- 500~600未満(2)
色
イエロー(4)
ブラック(3)
電球の種類
LED(4)
防水性能
- 防沫(4)
ブランド
- アヴァント
- Hapyson(ハピソン)(6)
- オーム電機(5)
- トライメイト(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- FENIX(フェニックス)(2)
- Flex sign anode(2)
- 旭電機化成(1)
- ELPA(1)
- コールマンジャパン(1)
- サンワサプライ(1)
- ストリームライト(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ユニット(1)
- ドリテック(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- GENTOS(1)
- ブランドをもっと見る

ライト付きボディーバック
アヴァント¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ライト付きなので夜間、野外での作業でも周囲に存在を示せます。 フラッシュライトへの切り替えは点滅間隔の異なる2種類で変更可能です。 伸縮性のあるバックで小物を収納できます。 ベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。用途野外・暗所・夜間での作業に、小物の収納にトラスコ品番385-5787幅(mm)210色黄高さ(mm)40奥行(mm)15ベルト長さ(mm)690-880保護等級IP44光源LEDコードライト使用電池専用充電池充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)180電球の種類LEDIP等級44最大点灯時間52時間
チェストライト ”クラシック”
アヴァント¥2,698税込¥2,9681個当日出荷背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。用途野外・暗所・夜間での作業に幅(mm)60高さ(mm)50奥行(mm)20ベルト長さ(mm)1100~1800全光束(Lm)250/180保護等級IP54光源前:LED×1灯 後:LED×9灯色温度(K)6000使用電池専用充電池バッテリー容量(mAh)1600明るさ(Lm)250/180電球の種類LEDIP等級54最大点灯時間3/5時間
チェストライト ”プロ”
アヴァント¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。用途野外・暗所・夜間での作業に幅(mm)60高さ(mm)50奥行(mm)20ベルト長さ(mm)1100~1800全光束(Lm)500/250保護等級IP54光源前:LED×1灯 後:LED×9灯色温度(K)5700使用電池専用充電池充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)2200明るさ(Lm)500/250電球の種類LEDIP等級54最大点灯時間3/5時間
チェストライト ”トリプルビーム”
アヴァント¥2,998税込¥3,2981個当日出荷フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。 非常に明るく暗闇での作業に最適です。 背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。用途野外・暗所・夜間での作業に幅(mm)47高さ(mm)47奥行(mm)23ベルト長さ(mm)1100~1800全光束(Lm)500/300保護等級IP54光源前:LED×3灯 後:LED×9灯色温度(K)5000使用電池専用充電池充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)500/300電球の種類LEDIP等級54最大点灯時間3/5時間














![充電式リストバンド 蛍光緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 充電式リストバンド 蛍光緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81010740-260615-06.jpg)