絞り込み
明るさ(Lm)
- 300~400未満(1)
防水性能
- 防沫(1)
材質(本体)
- 樹脂(1)
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)
- Hapyson(ハピソン)(6)
- オーム電機(5)
- アヴァント(4)
- トライメイト(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- FENIX(フェニックス)(2)
- Flex sign anode(2)
- 旭電機化成(1)
- ELPA(1)
- コールマンジャパン(1)
- サンワサプライ(1)
- ストリームライト(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ユニット(1)
- ドリテック(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- GENTOS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

LEDネックライト 充電式 フレキシブル―アーム 耐衝撃等級IK07
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・フレキシブル素材により、可動部を曲げて首にフィット!落ちにくい仕様です ・ライト先端が可動式のため、角度調整可能。 ・本体重量わずか140gで、長時間の使用時も負担をかけにくい軽量設計です。 ・レンズ面には防眩加工を施し、LEDの刺激的な眩しさを軽減しています。 ・首にかけた状態で作業や暗所での書類確認が可能。ハンズフリー作業に最適です。 ・使用中は、頭を動かしてもヘッドライトのように光が動きにくく、周囲の方へ配慮できる仕様です。 ・Type-C充電仕様で、手軽に充電しやすい仕様です用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などにセット内容ライト本体 ×1個、Type-cUSBケーブル、取扱説明書、保証書材質PA6+15%GF ABS+PC質量(g)本体140(電池込み)全光束(Lm)HIGH:320、LOW:160発光色昼光色(6000K)化粧箱寸法(mm)W230×H130×D45光源3535LEDチップ×2粒モード切替HIGH、LOWバッテリー3.7V 10440型リチウム電池充電時間(時間)約2.5~3時間耐衝撃性能IK07バッテリー容量(mAh)350充電方式Type-c(充電中本体点灯不可)使用時間(時間)HIGH:約2時間、LOW:5時間RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54(生活防水仕様)











![充電式リストバンド 蛍光緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 充電式リストバンド 蛍光緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81010740-260615-06.jpg)