絞り込み
厚さ(mm)
- 5
- 0.2(1)
- 0.3(4)
- 0.45(4)
- 0.5(5)
- 0.8(4)
- 1(6)
- 1.5(7)
- 2(7)
- 2.5(7)
- 3(7)
- 4(5)
熱伝導率(W/mk)
- 2.1(1)
- 3.3(2)
- 4.5(1)
絶縁破壊電圧(kV)
- 15(1)
- 20(2)
- 21(2)
硬さ
- 2(1)
- 20(3)
- 45(1)
熱抵抗値(℃/W)
- 0.32(1)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.48(1)
- 1(1)
密度(g/cm3)
- 2.3(1)
- 3.1(3)
- 3.2(1)
2.3・3.1・3.2
ブランド
- 信越化学工業(5)
信越化学工業
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.45(4)
0.5(5)
0.8(4)
1(6)
1.5(7)
2(7)
2.5(7)
3(7)
4(5)
5

超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20
信越化学工業¥69,980税込¥76,9781箱(2枚)11日以内出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0密度(g/cm3)3.2熱伝導率(W/mk)4.5危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)11熱抵抗値(℃/W)0.32
超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7
信越化学工業¥33,980税込¥37,3781箱(2枚)当日出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。寸法(mm)300×400色灰色/赤褐色温度範囲(℃)-40~150硬さ2構造複合絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)2.3熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.04耐電圧(V)16熱抵抗値(℃/W)1
低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE
信越化学工業¥79,980税込¥87,9781箱(2枚)当日出荷から16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色淡青色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造複合絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)20熱抵抗値(℃/W)0.48
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2
信越化学工業¥99,980税込¥109,9781箱(2枚)16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)17熱抵抗値(℃/W)0.35
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS
信越化学工業¥74,980税込¥82,4781箱(2枚)当日出荷から16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ45構造単層絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)2.1危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)0.4