絞り込み
厚さ(mm)
  • 5
  • 0.2(1)
  • 0.3(4)
  • 0.45(4)
  • 0.5(8)
  • 0.8(4)
  • 1(9)
  • 1.5(9)
  • 2(9)
  • 2.5(9)
  • 3(9)
  • 4(7)
熱伝導率(W/mk)
  • 2.1(1)
  • 3.1(1)
  • 3.3(2)
  • 4.5(1)
  • 5.2(1)
絶縁破壊電圧(kV)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 21(2)
硬さ
  • 2(1)
  • 20(3)
  • 45(1)
熱抵抗値(℃/W)
  • 0.32(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.48(1)
  • 1(1)
密度(g/cm3)
  • 2.3(1)
  • 3.1(3)
  • 3.2(1)
2.3・3.1・3.2
ブランド
  • 信越化学工業(6)
信越化学工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.45(4)
0.5(8)
0.8(4)
1(9)
1.5(9)
2(9)
2.5(9)
3(9)
4(7)
5
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20

    信越化学工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(2枚)
    11日以内出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0密度(g/cm3)3.2熱伝導率(W/mk)4.5危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)11熱抵抗値(℃/W)0.32
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7

    信越化学工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(2枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    寸法(mm)300×400色灰色/赤褐色温度範囲(℃)-40~150硬さ2構造複合絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)2.3熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.04耐電圧(V)16熱抵抗値(℃/W)1
  • 低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ 信越化学工業

    低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ

    信越化学工業
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1箱(5枚)
    当日出荷から30日以内出荷
    密度を大幅に低減した製品で、高い放熱効果を発揮するだけでなく、作業性にも優れた放熱シリコーンパッドです。従来品と同等の放熱性、取扱性を保持したまま、密度を低減しています。車載機器などの軽量化が求められる部品の放熱に好適です。放熱グリースなどと併用する際は、予め少量サンプルでテストをお願いします。難燃 UL-V-0相当品です。硬度10°品は熱伝導率3.1W/m・K品、硬度20°品は熱伝導率5.2W/m・K品があります。
    用途リチウムイオンバッテリーなど、大面積での使用が求められる部位の放熱。凹凸のある発熱素子の放熱。その他、車載機器などの部品の放熱。寸法(mm)300×400構造単層難燃性UL94-V-0相当危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE 信越化学工業

    低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE

    信越化学工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(2枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
    寸法(mm)300×400色淡青色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造複合絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)20熱抵抗値(℃/W)0.48
  • 低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2 信越化学工業

    低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2

    信越化学工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(2枚)
    16日以内出荷
    弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
    寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)17熱抵抗値(℃/W)0.35
  • 低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS 信越化学工業

    低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS

    信越化学工業
    ¥74,980税込¥82,478
    1箱(2枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
    寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ45構造単層絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)2.1危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)0.4

『基板実装用薬品』には他にこんなカテゴリがあります

放熱用シリコーン