絞り込み
熱伝導率(W/mk)
- 1.8(1)
- 2.3(1)
- 3.2(1)
硬さ
- 10
- 2(1)
- 4(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 45(1)
- 75(1)
- 80(5)
- 88(1)
- 90(3)
- 95(1)
熱抵抗値(℃/W)
- 0.74(1)
- 0.88(1)
- 1.15(1)
密度(g/cm3)
- 1.9(1)
- 2.2(1)
- 3(1)
ブランド
- 信越化学工業(3)

超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10
信越化学工業¥24,980~税込¥27,478~1箱(5枚)ほか13日以内出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)1.9熱伝導率(W/mk)1.8危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.24耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)1.15
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAD-10
信越化学工業¥44,980~税込¥49,478~1箱(2枚)ほか13日以内出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。厚さ(mm)≧1.5寸法(mm)300×400色淡赤紫色温度範囲(℃)-40~180硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)3熱伝導率(W/mk)3.2危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.84耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)0.74
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10
信越化学工業¥34,980~税込¥38,478~1箱(5枚)ほか当日出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。厚さ(mm)≧1.5寸法(mm)300×400色淡赤褐色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)2.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.13耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)0.88