絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
熱伝導率(W/mk)
  • 3.3(2)
  • 4.5(1)
絶縁破壊電圧(kV)
  • 15(1)
  • 21(2)
硬さ
  • 20
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 10(3)
  • 25(1)
  • 45(1)
  • 75(1)
  • 80(5)
  • 88(1)
  • 90(3)
  • 95(1)
熱抵抗値(℃/W)
  • 0.32(1)
  • 0.35(1)
  • 0.48(1)
密度(g/cm3)
  • 3.1(2)
  • 3.2(1)
3.1・3.2
ブランド
  • 信越化学工業(3)
信越化学工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(1)
1(1)
1.5(3)
2(3)
2.5(3)
3(3)
4(3)
5(3)
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20

    信越化学工業
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1箱(2枚)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0密度(g/cm3)3.2熱伝導率(W/mk)4.5危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)11熱抵抗値(℃/W)0.32
  • 低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE 信越化学工業

    低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE

    信越化学工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
    寸法(mm)300×400色淡青色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造複合絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)20熱抵抗値(℃/W)0.48
  • 低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2 信越化学工業

    低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2

    信越化学工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1箱(5枚)ほか
    16日以内出荷
    弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
    寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)17熱抵抗値(℃/W)0.35

『基板実装用薬品』には他にこんなカテゴリがあります

放熱用シリコーン