絞り込み
厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
熱伝導率(W/mk)
- 2.1(1)
絶縁破壊電圧(kV)
- 20(1)
硬さ
- 45
- 2(1)
- 4(1)
- 10(3)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(5)
- 75(1)
- 80(5)
- 88(1)
- 90(3)
- 95(1)
熱抵抗値(℃/W)
- 0.4(1)
密度(g/cm3)
- 3.1(1)
3.1
ブランド
- 信越化学工業(1)
信越化学工業
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(1)
1(1)
1.5(1)
2(1)
2.5(1)
3(1)
4(1)
5(1)

低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS
信越化学工業¥43,980~税込¥48,378~1箱(5枚)ほか当日出荷から16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ45構造単層絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)2.1危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)0.4