絞り込み
厚さ(mm)
- 0.3(1)
- 0.45(1)
- 0.8(1)
熱伝導率(W/mk)
- 2(1)
絶縁破壊電圧(kV)
- 6(1)
- 9(1)
- 14(1)
硬さ
- 75
- 2(1)
- 4(1)
- 10(3)
- 20(3)
- 25(1)
- 45(1)
- 80(5)
- 88(1)
- 90(3)
- 95(1)
熱抵抗値(℃/W)
- 0.4(1)
- 0.6(1)
- 1.1(1)
密度(g/cm3)
- 2.9(1)
2.9
ブランド
- 信越化学工業(1)
信越化学工業
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.3(1)
0.45(1)
0.8(1)

放熱シリコーン キャップタイプ
信越化学工業¥34,980~税込¥38,478~1箱(500枚)当日出荷から16日以内出荷色茶色タイプ高熱伝導、キャップ硬さ75伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3密度(g/cm3)2.9熱伝導率(W/mk)2比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)6体積抵抗率(MΩ・m)35