絞り込み
厚さ(mm)
- 0.3(1)
- 0.45(1)
- 0.8(1)
絶縁破壊電圧(kV)
- 12(1)
- 15(1)
- 22(1)
硬さ
- 88
- 2(1)
- 4(1)
- 10(3)
- 20(3)
- 25(1)
- 45(1)
- 75(1)
- 80(5)
- 90(3)
- 95(1)
熱抵抗値(℃/W)
- 0.68(1)
- 0.95(1)
- 1.6(1)
密度(g/cm3)
- 2.6(1)
ブランド
- 信越化学工業(1)
信越化学工業
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.3(1)
0.45(1)
0.8(1)

放熱シリコーン キャップタイプ
信越化学工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(500枚)16日以内出荷色赤褐色タイプ中熱伝導、キャップ硬さ88伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)2.6熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5比誘電率 50Hz6誘電正接(50Hz)6×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)9.8体積抵抗率(MΩ・m)3.2