絞り込み
厚さ(mm)
- 0.3(1)
熱伝導率(W/mk)
- 2(1)
絶縁破壊電圧(kV)
- 6
- 4(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 7(3)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(1)
- 12(6)
- 14(1)
- 15(5)
- 16(1)
- 19(1)
- 20(5)
- 21(3)
- 22(1)
- 23(1)
硬さ
- 75(1)
熱抵抗値(℃/W)
- 0.4(1)
密度(g/cm3)
- 2.9(1)
2.9
ブランド
- 信越化学工業(1)
信越化学工業
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.3(1)

放熱シリコーン キャップタイプ
信越化学工業¥34,980~税込¥38,478~1箱(500枚)当日出荷から16日以内出荷色茶色タイプ高熱伝導、キャップ硬さ75伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3密度(g/cm3)2.9熱伝導率(W/mk)2比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)6体積抵抗率(MΩ・m)35