絞り込み
ブランド
- RS PRO(19)
- トーマス科学(7)
- アズワン(4)
- scinics(サイニクス)(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- 重松製作所(2)
- フーバー(2)
- ナリカ(2)
- 日本スピンドル製造(2)
- オリオン機械(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TRUSCO(1)
- ケニス(1)
- LIAN LI(1)
エコロジープロダクト

冷却器 V型 R-200/205用
SIBATA(柴田科学)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷・ロータリーエバポレーターR-210/-215型用の冷却器です。 ・V型ガラスは、低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。仕様冷却器V型R-200/205用トラスコ品番168-1970
クールミニブロック
scinics(サイニクス)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。PB-105は外付テンキーが標準付属。最大20ステップの温度プログラムが設定できます。目的温度到達時のブザー機能、設定したプログラムのリピート機能などが行えます。仕様冷熱源:ペルチェモジュール質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 1A温度範囲(℃)0~105温度精度±0.1℃温度制御方式プログラム温度制御+デジタルPID外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165
投げ込み式クーラー TCシリーズ
フーバー¥1,073,999~税込¥1,181,399~1個60日以内出荷分析装置のダイレクト冷却等に使用可能です。ヒーティングバスに取り付けて、冷却機能を持たせることが可能です。各種実験装置の温調・バスの補助冷却用途に適しています。
投げ込みクーラー
フーバー¥929,999~税込¥1,022,999~1台6日以内出荷シンプルな操作で、熱媒体を迅速に冷却します。浅いバスで使う際に便利なフレキシブルタイプへのコイルに変更することも可能です。ヒーティングバスの補助冷却や、各種実験装置の温調に最適です。特注形状のプローブも製作可能です。2018年トラスコ掲載ページ10 1127
ハンディークーラー
トーマス科学¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃)トラスコ品番462-7831材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管幅(mm)450質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30温度センサーPt100Ω リード線2mチューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
ハンディークーラー
トーマス科学¥609,800税込¥670,7801台3日以内出荷600Wの冷凍機を搭載し、100Lから最大200Lまでの媒体液を冷却できます。冷却能力(W)1160(1000kcal/h 水温+10℃)850(730kcal/h 不凍液0℃)240(206kcal/h 不凍液-20℃ 50Hz)トラスコ品番462-7784材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ幅(mm)490寸法(mm)冷却コイル:Φ120×350質量(kg)44高さ(mm)330奥行(mm)375電源(V)三相200温度範囲(℃)-20~30チューブ全長(m)2冷凍機空冷式600W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC404A
丸型開放式冷却塔
日本スピンドル製造¥439,800税込¥483,7801台31日以内出荷1.節電設計。塔体の空気抵抗が少なく圧力損失の少ない充填物の採用により、消費電力を抑えた設計にしています。2.保守・点検が簡単。点検窓から散水機構の作動状況、適性水位の確認ができ、散水機構を取り出して点検・清掃が簡単に行えます。3.腐食・錆に強い。 脚部がFRP製(樹脂製)のため、腐食や錆に強い製品です。
丸型開放式冷却塔
日本スピンドル製造¥359,800~税込¥395,780~1台31日以内出荷1.節電設計。塔体の空気抵抗が少なく圧力損失の少ない充填物の採用により、消費電力を抑えた設計にしています。2.保守・点検が簡単。点検窓から散水機構の作動状況、適性水位の確認ができ、散水機構を取り出して点検・清掃が簡単に行えます。3.腐食・錆に強い。 脚部がFRP製(樹脂製)のため、腐食や錆に強い製品です。
接続セットD
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥70,980税込¥78,0781セット11日以内出荷凝縮部に溜まった溶媒を廃液回収容器へ密閉経路で排出できるセットです。アズワン品番65-0573-74メーカー商品コード234750